Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EXAIR 120020 Ενισχυτής αέρα 0.73 ίντσες είσοδος 6.1 Cfm | AD8NJP 4LCX1

EXAIR 120020 Ενισχυτής αέρα 0.73 ιντσών είσοδος 6.1 Cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8NJP Μοντέλο: 120020Cross Ref: 4LCX1
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
€171.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνισχυτής αέρα
Εισαγωγή αέρα1 / 8 "NPT
Όγκος εξόδου αέρα CFM @ 80 psi219
Αναλογία ενίσχυσης12
CFM @ 80 PSI6.1
Απαλλαγή Dia.0.75 "
Εισαγωγή Dia.0.73 "
Μέσα Dia.0.450 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. dBA69
ΠαραγωγήΔιορθώθηκε η υψηλή απόδοση
Συνολικό μήκος2.5 "
Εύρος πίεσης5 έως 120 psi
Θερμ. Εκτίμηση275 βαθμοί F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)9.65
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8481809015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕισαγωγή αέραΕισαγωγή Dia.Μέσα Dia.Μέγιστη. dBAΣυνολικό μήκοςΤιμή
EXAIR 120024 Ενισχυτής αέρα 4.91 Inch Inlet 29.2 Cfm | AA6ZVV 15J060 1200241 / 2 "NPT4.91 "3.02 "734.75 "€1,025.30
EXAIR 120021 Ενισχυτής αέρα 1.22 Inch Inlet 8.1 Cfm | AD8NJR 4LCX3 1200211 / 4 "NPT1.22 "0.840 "722.88 "€338.85
EXAIR 120022 Ενισχυτής αέρα 2 ίντσες είσοδος 15.5 Cfm | AD8NJU 4LCX5 1200223 / 8 "NPT2"1.64 "722.95 "€423.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EXAIR 120020 Ενισχυτής αέρα 0.73 ιντσών είσοδος 6.1 Cfm
€171.10 /μονάδα