EXAIR Ενισχυτές αέρα υψηλής απόδοσης


Φίλτρα
Υλικό: Αλουμίνιο , Έξοδος: Διορθώθηκε η υψηλή απόδοση , Εύρος πίεσης: 5 έως 120 psi
ΣτυλΜοντέλοΕισαγωγή αέραΕισαγωγή Dia.Μέσα Dia.Μέγιστη. dBAΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
120024
1 / 2 "NPT4.91 "3.02 "734.75 "€987.93
A
120021
1 / 4 "NPT1.22 "0.840 "722.88 "€325.91
A
120020
1 / 8 "NPT0.73 "0.450 "692.5 "€164.93
A
120022
3 / 8 "NPT2"1.64 "722.95 "€407.14

Ενισχυτές αέρα υψηλής απόδοσης

Οι ενισχυτές αέρα Exair είναι κατάλληλοι για κυκλοφορία αέρα, κινούμενες αναθυμιάσεις και καπνό για συγκόλληση, καθαρισμό εξαρτημάτων, συλλογή σκόνης και εφαρμογές διανομής θερμότητας. Αυτοί οι ενισχυτές αέρα αλουμινίου λειτουργούν με πεπιεσμένο αέρα και δεν έχουν κινούμενα μέρη που να εξασφαλίζουν εσωτερικά εμπόδια, παρέχοντας έτσι ενίσχυση ροής αέρα και ελαχιστοποίηση των επιπέδων θορύβου. Αυτοί οι ενισχυτές συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις θορύβου και πίεσης OSHA και διαθέτουν ελαφρύ και συμπαγή σχεδιασμό για εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση. Επιλέξτε από μια μεγάλη ποικιλία από αυτούς τους ενισχυτές αέρα, που διατίθενται σε εισαγωγές αέρα NPT 1/8, 3/8, 1/4 & 1/2 ιντσών.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;