ESSICK AIR 7D6 100 Φορητός υγραντήρας επιτραπέζιων κορυφών 700 τετραγωνικά πόδια | AC3ANU 2PYE9

ESSICK AIR Επιτραπέζιο 7D6 100 φορητός υγραντήρας 700 τετραγωνικά πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3ANU Μοντέλο: 7D6 100Cross Ref: 2PYE9

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€133.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητός υγραντήρας
Ενισχυτές AC0.5
ΧρώμαΛευκό / Μπλε μεσάνυχτα
καλώδιο Μήκος5ft σε 6 πόδια.
Βάθος11.5 "
Τύπος αποστράγγισηςΜπουκάλι
Ανεμιστήρας CFM125
Ύψος16.25 "
Μέγιστη. Χωρητικότητα τετραγωνικού ποδιού700
Διαμόρφωση βύσματος NEMA1-15P
Αριθμός Ταχυτήτων4
Αντικατάσταση Wick2PYG3
ΑπαιτείΜη αυτόματη επαναπλήρωση
ΧαρακτηριστικάΕπιτραπέζια
Τάση120
ΕΓΓΥΗΣΗΠεριορισμός 2 ετών (λιγότερα Wicks / Φίλτρα)
Watts60
Πλάτος10 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.2165
Ύψος πλοίου (cm)38.35
Μήκος πλοίου (cm)50.29
Πλάτος πλοίου (cm)35.31
Κωδικός ΕΣ8509805050
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Μέγιστη. Χρήση νερού (3 gal / 24 ώρες.)
    • Δεξαμενή νερού (2 γαλλ.)
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Αυτόματο υγραντήρα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΕνισχυτές ACΧρώμαΒάθοςΤύπος αποστράγγισηςΎψοςΧαρακτηριστικάWattsΤιμή
ESSICK AIR D46 720 Portable Humidifier Tower Style 1300 Square Feet | AC3ANV 2PYF5 D46 72015 "0.5Άνθρακας / Τιτάνιο10 "Διπλή φιάλη26.5 "Στυλ πύργου65€198.44
ESSICK AIR 5D6 700 Υγραντήρας μίνι κονσόλας | AD8XRW 4NHG1 5D6 70017.75 "1.13Άσπρο9.25 "Ρίχνω13.75 "Μίνι κονσόλα135€118.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ESSICK AIR Επιτραπέζιο 7D6 100 φορητός υγραντήρας 700 τετραγωνικά πόδια
€133.77 /μονάδα