ESSICK AIR D46 720 Portable Humidifier Tower Style 1300 Square Feet | AC3ANV 2PYF5

ESSICK AIR D46 720 φορητός υγραντήρας Tower Style 1300 τετραγωνικά πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3ANV Μοντέλο: D46 720Cross Ref: 2PYF5

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€198.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητός υγραντήρας
Ενισχυτές AC0.5
ΧρώμαΆνθρακας / Τιτάνιο
καλώδιο Μήκος5ft σε 6 πόδια.
Βάθος10 "
Τύπος αποστράγγισηςΔιπλή φιάλη
Ανεμιστήρας CFM150
Ύψος26.5 "
Μέγιστη. Χωρητικότητα τετραγωνικού ποδιού1300
Διαμόρφωση βύσματος NEMA1-15P
Αριθμός Ταχυτήτων4
Αντικατάσταση Wick2PYG3
ΑπαιτείΜη αυτόματη επαναπλήρωση
ΧαρακτηριστικάΣτυλ πύργου
Τάση120
ΕΓΓΥΗΣΗΠεριορισμός 2 ετών (λιγότερα Wicks / Φίλτρα)
Watts65
Πλάτος15 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.1
Ύψος πλοίου (cm)46.74
Μήκος πλοίου (cm)74.17
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Κωδικός ΕΣ8509805050
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Μέγιστη. Χρήση νερού (6 gal / 24 ώρες.)
    • Δεξαμενή νερού (2 γαλλ.)
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Αυτόματο υγραντήρα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΕνισχυτές ACΧρώμαΒάθοςΤύπος αποστράγγισηςΎψοςΧαρακτηριστικάWattsΤιμή
ESSICK AIR 7D6 100 Φορητός υγραντήρας επιτραπέζιων κορυφών 700 τετραγωνικά πόδια | AC3ANU 2PYE9 7D6 10010 "0.5Λευκό / Μπλε μεσάνυχτα11.5 "Μπουκάλι16.25 "Επιτραπέζια60€133.77
ESSICK AIR 5D6 700 Υγραντήρας μίνι κονσόλας | AD8XRW 4NHG1 5D6 70017.75 "1.13Άσπρο9.25 "Ρίχνω13.75 "Μίνι κονσόλα135€118.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ESSICK AIR D46 720 φορητός υγραντήρας Tower Style 1300 τετραγωνικά πόδια
€198.44 /μονάδα