ESSICK AIR 5D6 700 Υγραντήρας μίνι κονσόλας | AD8XRW 4NHG1

ESSICK AIR Υγραντήρας Mini Console 5D6 700

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8XRW Μοντέλο: 5D6 700Cross Ref: 4NHG1

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€118.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητός υγραντήρας
Ενισχυτές AC1.13
ΧρώμαΆσπρο
καλώδιο Μήκος5ft σε 6 πόδια.
Βάθος9.25 "
Τύπος αποστράγγισηςΡίχνω
Ύψος13.75 "
Μέγιστη. Χωρητικότητα τετραγωνικού ποδιού1100
Διαμόρφωση βύσματος NEMA1-15P
Αριθμός Ταχυτήτων4
Αντικατάσταση Wick1040
ΑπαιτείΜη αυτόματη επαναπλήρωση
ΧαρακτηριστικάΜίνι κονσόλα
Τάση120
ΕΓΓΥΗΣΗΠεριορισμός 2 ετών (λιγότερα Wicks / Φίλτρα)
Watts135
Πλάτος17.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.401
Ύψος πλοίου (cm)40.13
Μήκος πλοίου (cm)50.04
Πλάτος πλοίου (cm)28.96
Κωδικός ΕΣ8509805050
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Μέγιστη. Χρήση νερού (5 gal / 24 ώρες.)
    • Φίλτρο αντικατάστασης (1050)
    • Δεξαμενή νερού (3 γαλλ.)
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Αυτόματο υγραντήρα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΕνισχυτές ACΧρώμαΒάθοςΤύπος αποστράγγισηςΎψοςΧαρακτηριστικάWattsΤιμή
ESSICK AIR 7D6 100 Φορητός υγραντήρας επιτραπέζιων κορυφών 700 τετραγωνικά πόδια | AC3ANU 2PYE9 7D6 10010 "0.5Λευκό / Μπλε μεσάνυχτα11.5 "Μπουκάλι16.25 "Επιτραπέζια60€133.77
ESSICK AIR D46 720 Portable Humidifier Tower Style 1300 Square Feet | AC3ANV 2PYF5 D46 72015 "0.5Άνθρακας / Τιτάνιο10 "Διπλή φιάλη26.5 "Στυλ πύργου65€198.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ESSICK AIR Υγραντήρας Mini Console 5D6 700
€118.11 /μονάδα