ENERPAC XA11G Αεροκινούμενη Υδραυλική Αντλία, Βαλβίδα 3/3, 61 ίντσες Cu. Χωρητικότητα χρησιμοποιήσιμο λάδι | AA8KUJ 18Y553

ENERPAC XA11G Air Driven Hydraulic Pump, 3/3 Valve, 61 Inch Cu. Χωρητικότητα χρησιμοποιήσιμο λάδι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8KUJ Μοντέλο: XA11GΣταυρός: 18Y553

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,671.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική αντλία
Κατανάλωση αέρα13058 SCFM
Πίεση αέρα30 έως 125 psi
Συμβατότητα κυλίνδρουΕνιαία δράση
Διάσταση Η15.98 "
Μέγιστη. Ροή σε ονομαστική πίεση15 cu. σε./min
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10000 psi
Φορτίο ρυθμού ροής εξόδου15 cu. σε./min
Ρυθμός ροής εξόδου χωρίς φορτίο120 cu. σε./min
Ρυθμός ροής εξόδου με φορτίο15 cu. σε./min
Πηγή ενέργειαςΑέρας
Χωρητικότητα δεξαμενής61 cu. σε.
Χρησιμοποιήσιμη χωρητικότητα λαδιού61 cu. σε.
Λειτουργία βαλβίδαςΠροώθηση/ Κρατήστε/ Ανάσυρση
Λειτουργία βαλβίδαςΧειροκίνητο
Τύπος βαλβίδας3-way, 3-position

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.8325
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)29.85
Κωδικός ΕΣ8413500080
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Μετατόπιση λαδιού @ 0 PSI (120 cu. In / min.)
    • Λειτουργικός αέρας PSI (30 έως 125)
    • Treadle (με λειτουργία ποδιών)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρησιμοποιήσιμη χωρητικότητα λαδιούΤιμή
ENERPAC XA12 Air Driven Hydraulic Pump, 3/3 Valve, 122 Inch Cu. Χωρητικότητα χρησιμοποιήσιμο λάδι | AA8KUK 18Y554 XA12122 cu. σε.€2,684.72
ENERPAC XA12G Αεροκινούμενη υδραυλική αντλία, βαλβίδα 3/3, 122 ιντσών Cu. Χωρητικότητα χρησιμοποιήσιμο λάδι | AA8KUL 18Y555 XA12G122 cu. σε.€2,880.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC XA11G Air Driven Hydraulic Pump, 3/3 Valve, 61 Inch Cu. Χωρητικότητα χρησιμοποιήσιμο λάδι
€2,671.63 /μονάδα