ENERPAC XA12 Air Driven Hydraulic Pump, 3/3 Valve, 122 Inch Cu. Χωρητικότητα χρησιμοποιήσιμο λάδι | AA8KUK 18Y554

ENERPAC XA12 Air Driven Hydraulic Pump, 3/3 Valve, 122 Inch Cu. Χωρητικότητα χρησιμοποιήσιμο λάδι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8KUK Μοντέλο: XA12Σταυρός: 18Y554

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,684.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική αντλία
Κατανάλωση αέρα13058 SCFM
Πίεση αέρα30 έως 125 psi
Συμβατότητα κυλίνδρουΕνιαία δράση
Διάσταση Η26.69 "
Μέγιστη. Ροή σε ονομαστική πίεση15 cu. σε./min
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10000 psi
Φορτίο ρυθμού ροής εξόδου15 cu. σε./min
Ρυθμός ροής εξόδου χωρίς φορτίο120 cu. σε./min
Ρυθμός ροής εξόδου με φορτίο15 cu. σε./min
Πηγή ενέργειαςΑέρας
Χωρητικότητα δεξαμενής122 cu. σε.
Χρησιμοποιήσιμη χωρητικότητα λαδιού122 cu. σε.
Λειτουργία βαλβίδαςΠροώθηση/ Κρατήστε/ Ανάσυρση
Λειτουργία βαλβίδαςΧειροκίνητο
Τύπος βαλβίδας3-way, 3-position

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.0025
Ύψος πλοίου (cm)26.67
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)34.93
Κωδικός ΕΣ8413500080
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Σχεδιασμένο για την τροφοδοσία υδραυλικών κυλίνδρων ή εργαλείων μιας ενέργειας
    • Η τριών κατευθύνσεων, η βαλβίδα τριών θέσεων παρακολουθεί και ελέγχει την κατεύθυνση του υδραυλικού υγρού σε ένα σύστημα απλής δράσης
    • Το κλειστό υδραυλικό σύστημα αποτρέπει πιθανότητες μόλυνσης και τα πεντάλ δύο ποδιών διευκολύνουν την απόσυρση του υδραυλικού υγρού

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρησιμοποιήσιμη χωρητικότητα λαδιούΤιμή
ENERPAC XA11G Αεροκινούμενη Υδραυλική Αντλία, Βαλβίδα 3/3, 61 ίντσες Cu. Χωρητικότητα χρησιμοποιήσιμο λάδι | AA8KUJ 18Y553 XA11G61 cu. σε.€2,671.63
ENERPAC XA12G Αεροκινούμενη υδραυλική αντλία, βαλβίδα 3/3, 122 ιντσών Cu. Χωρητικότητα χρησιμοποιήσιμο λάδι | AA8KUL 18Y555 XA12G122 cu. σε.€2,880.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC XA12 Air Driven Hydraulic Pump, 3/3 Valve, 122 Inch Cu. Χωρητικότητα χρησιμοποιήσιμο λάδι
€2,684.72 /μονάδα