ENERPAC XA12G Αεροκινούμενη υδραυλική αντλία, βαλβίδα 3/3, 122 ιντσών Cu. Χωρητικότητα χρησιμοποιήσιμο λάδι | AA8KUL 18Y555

ENERPAC XA12G Air Driven Hydraulic Pump, 3/3 Valve, 122 Inch Cu. Χωρητικότητα χρησιμοποιήσιμο λάδι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8KUL Μοντέλο: XA12GΣταυρός: 18Y555

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,880.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική αντλία
Κατανάλωση αέρα13058 SCFM
Πίεση αέρα30 έως 125 psi
Συμβατότητα κυλίνδρουΕνιαία δράση
Διάσταση Η26.69 "
Μέγιστη. Ροή σε ονομαστική πίεση15 cu. σε./min
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10000 psi
Φορτίο ρυθμού ροής εξόδου15 cu. σε./min
Ρυθμός ροής εξόδου χωρίς φορτίο120 cu. σε./min
Ρυθμός ροής εξόδου με φορτίο15 cu. σε./min
Πηγή ενέργειαςΑέρας
Χωρητικότητα δεξαμενής122 cu. σε.
Χρησιμοποιήσιμη χωρητικότητα λαδιού122 cu. σε.
Λειτουργία βαλβίδαςΠροώθηση/ Κρατήστε/ Ανάσυρση
Λειτουργία βαλβίδαςΧειροκίνητο
Τύπος βαλβίδας3-way, 3-position

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.385
Ύψος πλοίου (cm)26.67
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)34.29
Κωδικός ΕΣ8413500080
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

Αεροκίνητη υδραυλική αντλία Enerpac XA12G, σχεδιασμένη να παράγει υψηλή πίεση για διάφορες υδραυλικές εφαρμογές όπως οι κατασκευές, η κατασκευή και το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.

Χαρακτηριστικά:

  • Αεροκίνητη αντλία Enerpac XA12G Η τεχνολογία AXVARI επιτρέπει τον έλεγχο της ποσότητας της ροής του υδραυλικού λαδιού και της ταχύτητας του κυλίνδρου με δύο ξεχωριστά πεντάλ ποδιού.
  • Είναι εξοπλισμένο με τη δυνατότητα λεπτής μέτρησης για ακριβή έλεγχο και ενσωματωμένο μετρητή με βαθμονομημένες ενδείξεις σε μονάδες bar, psi και MPa.
  • Αυτή η αντλία Enerpac διαθέτει λειτουργία κλειδώματος πεντάλ και προαιρετικό προστατευτικό πεντάλ για ασφάλεια και ανθεκτικότητα.
  • Είναι ενσωματωμένο με ένα κλειστό υδραυλικό σύστημα για την αποφυγή μόλυνσης και τη χρήση της αντλίας σε οποιαδήποτε θέση.
  • Αυτή η αντλία Enerpac διαθέτει μια εξωτερική βαλβίδα ρύθμισης για τη ρύθμιση της πίεσης.
  • Είναι εξοπλισμένο με δύο ξεχωριστά πόδια για την απελευθέρωση και την προσθήκη πίεσης, καθιστώντας την ιδανική επιλογή για λειτουργία αντλίας hands-free.
  • Η χειροκίνητη λειτουργία βαλβίδας αυτής της υδραυλικής αντλίας Enerpac XA12G που τροφοδοτείται με αέρα προσφέρει λειτουργίες εκ των προτέρων, συγκράτησης και ανάσυρσης.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Enerpac Κιτ μοχλού XLK1: Παρέχει βολικό και ακριβή έλεγχο της λειτουργίας της αντλίας, βελτιώνοντας την εμπειρία του χρήστη και επιτρέποντας πιο αποτελεσματικές υδραυλικές εργασίες.
  • Enerpac Περιστρεφόμενος σύνδεσμος XSC1: Επιτρέπει την εύκολη και ευέλικτη σύνδεση των υδραυλικών εύκαμπτων σωλήνων με αυτήν την αντλία, παρέχοντας άνεση κατά τις υδραυλικές εργασίες.
  • Enerpac Λιπαντικό φίλτρου RFL102 Regulator: Ρυθμίζει την πίεση του αέρα, φιλτράρει τους ρύπους και παρέχει λίπανση στα εξαρτήματα της αντλίας, εξασφαλίζοντας βέλτιστη λειτουργία και προστατεύοντας την αντλία από πιθανές βλάβες.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η μέγιστη πίεση εξόδου της αντλίας αέρα Enerpac XA12G;

A. Η αεροτροφοδοτούμενη αντλία Enerpac XA12G μπορεί να δημιουργήσει πιέσεις έως και 10000 psi.

Ερ. Είναι φορητή αυτή η αεροτροφοδοτούμενη αντλία ENERPAC XA12G;

Α. Ναι, η αεροτροφοδοτούμενη αντλία XA12G της μάρκας έχει σχεδιαστεί για να είναι ελαφριά και φορητή. Είναι εύκολο στη μεταφορά και στους ελιγμούς, καθιστώντας το κατάλληλο για εφαρμογές που απαιτούν κινητικότητα.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρησιμοποιήσιμη χωρητικότητα λαδιούΤιμή
ENERPAC XA11G Αεροκινούμενη Υδραυλική Αντλία, Βαλβίδα 3/3, 61 ίντσες Cu. Χωρητικότητα χρησιμοποιήσιμο λάδι | AA8KUJ 18Y553 XA11G61 cu. σε.€2,671.63
ENERPAC XA12 Air Driven Hydraulic Pump, 3/3 Valve, 122 Inch Cu. Χωρητικότητα χρησιμοποιήσιμο λάδι | AA8KUK 18Y554 XA12122 cu. σε.€2,684.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC XA12G Air Driven Hydraulic Pump, 3/3 Valve, 122 Inch Cu. Χωρητικότητα χρησιμοποιήσιμο λάδι
€2,880.15 /μονάδα