Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEO 55608-TiN Countersink 6 Flutes 120 Degree 5/8 Cobalt Tin | AD3KWZ 3ZXT8

KEO 55608-TiN Countersink 6 Flutes 120 Degree 5/8 Cobalt Tin

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3KWZ Μοντέλο: 55608-TiNCross Ref: 3ZXT8

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€37.51 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 6
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυρύνω το άνω της οπής βίδας
Σώμα Dia.5 / 8 "
φινίρισμαΚασσίτερος
Περιλαμβάνεται Γωνία120 μοίρες
ΥλικόΚοβάλτιο
Αριθμός φλαούτων6
Συνολικό μήκος2.25 "
Σανκ Ντία.3 / 8 "
Μήκος κνήμης1"
ΧαρακτηριστικάΕνιαίος τελικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.054
Ύψος πλοίου (cm)1.6
Μήκος πλοίου (cm)5.72
Πλάτος πλοίου (cm)1.6
Κωδικός ΕΣ8207904500
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣώμα Dia.φινίρισμαΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Μήκος κνήμηςΤιμή
KEO 55600 Countersink 6 Φλογέρες 120 Βαθμός 1/8 Κοβάλτιο | AD3KVW 3ZXN9 556001 / 8 "Φωτεινό1.25 "1 / 8 "-€12.19
KEO 55601 Countersink 6 Flutes 120 Degree 3/16 Cobalt | AD3KVX 3ZXP1 556013 / 16 "Φωτεινό1.375 "3 / 16 "-€13.31
KEO 55602 Countersink 6 Φλογέρες 120 Βαθμός 1/4 Κοβάλτιο | AD3KVY 3ZXP2 556021 / 4 "Φωτεινό1.5 "1 / 4 "-€13.53
KEO 55603 Countersink 6 Flutes 120 Degree 5/16 Cobalt | AD3KVZ 3ZXP3 556035 / 16 "Φωτεινό1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€14.96
KEO 55604 Countersink 6 Φλογέρες 120 Μοίρες 3/8 Κοβάλτιο | AD3KWA 3ZXP4 556043 / 8 "Φωτεινό1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€19.44
KEO 55605 Countersink 6 Φλογέρες 120 Βαθμός 1/2 Κοβάλτιο | AD3KWB 3ZXP5 556051 / 2 "Φωτεινό2"1 / 4 "1"€23.97
KEO 55606 Countersink 6 Φλογέρες 120 Βαθμός 1/2 Κοβάλτιο | AD3KWC 3ZXP6 556061 / 2 "Φωτεινό2"3 / 8 "1"€26.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEO 55608-TiN Countersink 6 Flutes 120 Degree 5/8 Cobalt Tin
€37.51 /μονάδα