ENERPAC STB221X Hydraulic Pipe Bender 2-1/2 έως 4 Inch | AH2DUT 25TU95

ENERPAC STB221X Hydraulic Pipe Bender 2-1/2 έως 4 Inch

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH2DUT Μοντέλο: STB221XCross Ref: 25TU95

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€10,370.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός σωλήνας Bender
Κάμψη γωνίας90 μοίρες
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10000 psi
Εύρος σωλήνων Ονομαστικό μέγεθος One Shot1 "έως 2"
Σάρωση ονομαστικού μεγέθους εύρους σωλήνων2 1/2 "έως 4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 103.8744
Ύψος πλοίου (cm)45.72
Μήκος πλοίου (cm)120.95
Πλάτος πλοίου (cm)38.74
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αριθμός παπουτσιών: 10
    • Μέτρηση ύψους (In.): 18 "
    • Μήκος μέτρησης (In.): 47-15 / 16
    • Πλάτος μέτρησης (In.): 15-1 / 4

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΕύρος σωλήνων Ονομαστικό μέγεθος One ShotΠηγή ενέργειαςΤάσηΤιμή
ENERPAC STB101H Υδραυλικός σωλήνας Bender | AC3DYD 2RV32 STB101ΗΑτσάλι1/2 "έως 2"αντλία χέρι-€9,707.13
ENERPAC STB101A Λαμπτήρας υδραυλικού σωλήνα 1/2 έως 2 ίντσες | AH2DUF 25TU84 STB101ΑΑλουμίνιο1/2 "έως 2"Αντλία αέρα-€11,324.36
ENERPAC STB101B Λαμπτήρας υδραυλικών σωλήνων 1/2 έως 2 ίντσες | AH2DUG 25TU85 STB101BΑλουμίνιο1/2 "έως 2"Ηλεκτρική αντλία115V€13,948.80
ENERPAC STB101E Hydraulic Pipe Bender 1/2 έως 2 Inch | AH2DUH 25TU86 STB101EΑλουμίνιο1/2 "έως 2"Ηλεκτρική αντλία230V€15,039.64
ENERPAC STB101N Υδραυλικό Σετ Bender Pipe, Αλουμίνιο, για σωλήνες 1/2 έως 2 ίντσες | AH2DUJ 25TU87 STB101NΑλουμίνιο1/2 "έως 2"--€8,797.69
ENERPAC STB101X Υδραυλικό Σετ Bender Pipe, για σωλήνες 1/2 έως 2 ιντσών, γωνία κάμψης 90 μοιρών | AH2DUK 25TU88 STB101XΑλουμίνιο1/2 "έως 2"--€7,181.87
ENERPAC STB202B Υδραυλικός σωλήνας Bender 1-1 / 4 έως 4 ίντσες | AH2DUL 25TU89 STB202BΑλουμίνιο1 1/4 "έως 4"Ηλεκτρική αντλία115V€40,252.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC STB221X Hydraulic Pipe Bender 2-1/2 έως 4 Inch
€10,370.47 /μονάδα