ENERPAC STB101E Hydraulic Pipe Bender 1/2 έως 2 Inch | AH2DUH 25TU86

ENERPAC STB101E Hydraulic Pipe Bender 1/2 έως 2 Inch

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2DUH Μοντέλο: STB101ECross Ref: 25TU86

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€15,039.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός σωλήνας Bender
Κάμψη γωνίας90 μοίρες
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10000 psi
Εύρος σωλήνων Ονομαστικό μέγεθος One Shot1/2 "έως 2"
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρική αντλία
Τάση230V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 57.15
Ύψος πλοίου (cm)35.41
Μήκος πλοίου (cm)77.77
Πλάτος πλοίου (cm)45.42
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αριθμός παπουτσιών: 8
    • Μέτρηση ύψους (In.): 13-47 / 50 "
    • Μήκος μέτρησης (In.): 30-15 / 16
    • Πλάτος μέτρησης (In.): 17-22 / 25

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΕύρος σωλήνων Ονομαστικό μέγεθος One ShotΠηγή ενέργειαςΤάσηΤιμή
ENERPAC STB101H Υδραυλικός σωλήνας Bender | AC3DYD 2RV32 STB101ΗΑτσάλι1/2 "έως 2"αντλία χέρι-€9,707.13
ENERPAC STB101A Λαμπτήρας υδραυλικού σωλήνα 1/2 έως 2 ίντσες | AH2DUF 25TU84 STB101ΑΑλουμίνιο1/2 "έως 2"Αντλία αέρα-€11,324.36
ENERPAC STB101B Λαμπτήρας υδραυλικών σωλήνων 1/2 έως 2 ίντσες | AH2DUG 25TU85 STB101BΑλουμίνιο1/2 "έως 2"Ηλεκτρική αντλία115V€13,948.80
ENERPAC STB101N Υδραυλικό Σετ Bender Pipe, Αλουμίνιο, για σωλήνες 1/2 έως 2 ίντσες | AH2DUJ 25TU87 STB101NΑλουμίνιο1/2 "έως 2"--€8,797.69
ENERPAC STB101X Υδραυλικό Σετ Bender Pipe, για σωλήνες 1/2 έως 2 ιντσών, γωνία κάμψης 90 μοιρών | AH2DUK 25TU88 STB101XΑλουμίνιο1/2 "έως 2"--€7,181.87
ENERPAC STB202B Υδραυλικός σωλήνας Bender 1-1 / 4 έως 4 ίντσες | AH2DUL 25TU89 STB202BΑλουμίνιο1 1/4 "έως 4"Ηλεκτρική αντλία115V€40,252.85
ENERPAC STB202E 25TU90 Υδραυλικό Σετ Bender Pipe, 1-1/4 έως 4 ίντσες | AH2DUM 25TU90 STB202EΑλουμίνιο1 1/4 "έως 4"Ηλεκτρική αντλία230V€41,468.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC STB101E Hydraulic Pipe Bender 1/2 έως 2 Inch
€15,039.64 /μονάδα