Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Υδραυλικός κύλινδρος ENERPAC RWH20, 2 τόνοι, μήκος διαδρομής 5/16 ίντσες | AF7YLK 23NP47

ENERPAC Υδραυλικός κύλινδρος RWH20, 2 τόνοι, μήκος διαδρομής 5/16 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF7YLK Μοντέλο: RWH20Κωδ. Cross: 23NP47
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
€939.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός κύλινδρος
Center Hole Dia.1/2 "-20 UNF
Προώθηση αποτελεσματικής περιοχής κυλίνδρου1.33 τ.μ.
Τύπος επιστροφής κυλίνδρουΑγωνιστική, Ανοιξιάτικη Επιστροφή
Διάσταση A2.39 "
Διάσταση Β2.06 "
Διάσταση D1 7/8"-16 ΟΗΕ
Διάσταση Δ11.79 "
Διάσταση F1"
Διάσταση Η0.28 "
Διάσταση J0.12 "
Διάσταση Κ0.53 "
Διάσταση Τ0.87 "
Διάσταση U1.38 "
Διάσταση V1/4 "-20 UNC
Διάσταση W1.5 "
Διάσταση Ζ0.25 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Προώθηση χωρητικότητας κυλίνδρου4000 lbs.
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας3000 psi
Προώθηση χωρητικότητας λαδιού0.41 cu. σε.
Τύπος εμβόλουΚοίλος
Κτύπημα0.33 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.64
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)11.68
Πλάτος πλοίου (cm)10.92
Κωδικός ΕΣ8412210075

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση JΠροώθηση αποτελεσματικής περιοχής κυλίνδρουΔιάσταση AΔιάσταση ΤΔιάσταση UΔιάσταση VΔιάσταση WΔιάσταση ΖΤιμή
Κοίλος υδραυλικός κύλινδρος ENERPAC RWH120, σώμα από χάλυβα, 6 τόνοι, χωρητικότητα, 5000 psi | AF7YLH 23NP45 RWH1200.19 "2.76 τ.μ.2.54 "0.61 "2"1/3 "-18 UNC0.68 "0.25 "€1,568.83
Υδραυλικός κύλινδρος ENERPAC RWH121, 6 τόνοι, μήκος διαδρομής 1 ίντσας | AF7YLJ 23NP46 RWH1210.19 "2.76 τ.μ.4.24 "0.73 "2"1/3 "-18 UNC0.68 "0.25 "€1,615.06
Υδραυλικός κύλινδρος ENERPAC RWH301, 18 τόνοι, μήκος διαδρομής 1 ίντσας | AF7YLL 23NP48 RWH3010.19 "7.22 τ.μ.6.52 "0.88 "3.62 "3/8 "-16 UNC1.66 "0.62 "€2,817.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC Υδραυλικός κύλινδρος RWH20, 2 τόνοι, μήκος διαδρομής 5/16 ίντσες
€939.99 /μονάδα