Υδραυλικός κύλινδρος ENERPAC RWH301, 18 τόνοι, μήκος διαδρομής 1 ίντσας | AF7YLL 23NP48

ENERPAC Υδραυλικός κύλινδρος RWH301, 18 τόνοι, μήκος διαδρομής 1 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF7YLL Μοντέλο: RWH301Κωδ. Cross: 23NP48

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,817.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός κύλινδρος
Center Hole Dia.1.31 "
Προώθηση αποτελεσματικής περιοχής κυλίνδρου7.22 τ.μ.
Τύπος επιστροφής κυλίνδρουΑγωνιστική, Ανοιξιάτικη Επιστροφή
Διάσταση A6.52 "
Διάσταση Β5.52 "
Διάσταση D4 1/2"-12 ΟΗΕ
Διάσταση Δ14.49 "
Διάσταση F2.54 "
Διάσταση Η0.85 "
Διάσταση J0.19 "
Διάσταση Κ1.31 "
Διάσταση Τ0.88 "
Διάσταση U3.62 "
Διάσταση V3/8 "-16 UNC
Διάσταση W1.66 "
Διάσταση Ζ0.62 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Προώθηση χωρητικότητας κυλίνδρου36000 lbs.
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας5000 psi
Προώθηση χωρητικότητας λαδιού7.22 cu. σε.
Τύπος εμβόλουΚοίλος
Κτύπημα1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.75
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)14.99
Κωδικός ΕΣ8412210075

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση JΠροώθηση αποτελεσματικής περιοχής κυλίνδρουΔιάσταση AΔιάσταση ΤΔιάσταση UΔιάσταση VΔιάσταση WΔιάσταση ΖΤιμή
Κοίλος υδραυλικός κύλινδρος ENERPAC RWH120, σώμα από χάλυβα, 6 τόνοι, χωρητικότητα, 5000 psi | AF7YLH 23NP45 RWH1200.19 "2.76 τ.μ.2.54 "0.61 "2"1/3 "-18 UNC0.68 "0.25 "€1,568.83
Υδραυλικός κύλινδρος ENERPAC RWH121, 6 τόνοι, μήκος διαδρομής 1 ίντσας | AF7YLJ 23NP46 RWH1210.19 "2.76 τ.μ.4.24 "0.73 "2"1/3 "-18 UNC0.68 "0.25 "€1,615.06
Υδραυλικός κύλινδρος ENERPAC RWH20, 2 τόνοι, μήκος διαδρομής 5/16 ίντσες | AF7YLK 23NP47 RWH200.12 "1.33 τ.μ.2.39 "0.87 "1.38 "1/4 "-20 UNC1.5 "0.25 "€939.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC Υδραυλικός κύλινδρος RWH301, 18 τόνοι, μήκος διαδρομής 1 ίντσας
€2,817.94 /μονάδα