Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Κοίλος υδραυλικός κύλινδρος ENERPAC RWH120, σώμα από χάλυβα, 6 τόνοι, χωρητικότητα, 5000 psi | AF7YLH 23NP45

ENERPAC Κοίλος υδραυλικός κύλινδρος RWH120, σώμα από χάλυβα, 6 τόνοι, χωρητικότητα, 5000 psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7YLH Μοντέλο: RWH120Κωδ. Cross: 23NP45
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
€1,568.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός κύλινδρος
Center Hole Dia.0.77 "
Προώθηση αποτελεσματικής περιοχής κυλίνδρου2.76 τ.μ.
Τύπος επιστροφής κυλίνδρουΑγωνιστική, Ανοιξιάτικη Επιστροφή
Διάσταση A2.54 "
Διάσταση Β2.22 "
Διάσταση D2 3/4"-16 ΟΗΕ
Διάσταση Δ12.75 "
Διάσταση F1.38 "
Διάσταση Η0.39 "
Διάσταση J0.19 "
Διάσταση Κ3/4 "-16 UNF
Διάσταση Τ0.61 "
Διάσταση U2"
Διάσταση V1/3 "-18 UNC
Διάσταση W0.68 "
Διάσταση Ζ0.25 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Προώθηση χωρητικότητας κυλίνδρου13800 lbs.
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας5000 psi
Προώθηση χωρητικότητας λαδιού0.86 cu. σε.
Τύπος εμβόλουΚοίλος
Κτύπημα0.32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.41
Ύψος πλοίου (cm)9.4
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ8412210075

Λεπτομέρειες:

    • Κύλινδρος κοίλου εμβόλου RWH Series ιδανικός για εφαρμογές μηχανικής κατεργασίας, υδραυλικές πρέσες και σταθμούς δοκιμών
    • Εξοπλισμένο με υαλοκαθαριστήρες, έμβολα από νικέλιο και εσωτερικούς αεραγωγούς εξασφαλίζοντας αντοχή από τη διάβρωση
    • Διαθέτει συμπαγή σχεδίαση που επιτρέπει την εγκατάσταση σε περιορισμένους χώρους
    • Οι οπές στήριξης βάσης και τα κολάρα με σπείρωμα παρέχουν ευελιξία συναρμολόγησης
    • Η λειτουργία επιστροφής ελατηρίου εξασφαλίζει ομαλή εκφόρτωση του τεμαχίου εργασίας

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση JΠροώθηση αποτελεσματικής περιοχής κυλίνδρουΔιάσταση AΔιάσταση ΤΔιάσταση UΔιάσταση VΔιάσταση WΔιάσταση ΖΤιμή
Υδραυλικός κύλινδρος ENERPAC RWH121, 6 τόνοι, μήκος διαδρομής 1 ίντσας | AF7YLJ 23NP46 RWH1210.19 "2.76 τ.μ.4.24 "0.73 "2"1/3 "-18 UNC0.68 "0.25 "€1,615.06
Υδραυλικός κύλινδρος ENERPAC RWH20, 2 τόνοι, μήκος διαδρομής 5/16 ίντσες | AF7YLK 23NP47 RWH200.12 "1.33 τ.μ.2.39 "0.87 "1.38 "1/4 "-20 UNC1.5 "0.25 "€939.99
Υδραυλικός κύλινδρος ENERPAC RWH301, 18 τόνοι, μήκος διαδρομής 1 ίντσας | AF7YLL 23NP48 RWH3010.19 "7.22 τ.μ.6.52 "0.88 "3.62 "3/8 "-16 UNC1.66 "0.62 "€2,817.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC Κοίλος υδραυλικός κύλινδρος RWH120, σώμα από χάλυβα, 6 τόνοι, χωρητικότητα, 5000 psi
€1,568.83 /μονάδα