ENERPAC RRH3010 Κύλινδρος 30 τόνοι Μήκος διαδρομής 10-1 / 8 ίντσες | AF7YLB 23NP39

ENERPAC RRH3010 κύλινδρος 30 τόνοι μήκους διαδρομής 10-1/8 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7YLB Μοντέλο: RRH3010Κωδ. Cross: 23NP39

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€12,868.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός κύλινδρος
Τρύπες στερέωσης βάσης Μέγεθος σπειρώματος3 / 8 "-16
Βάση προς Advance Port1"
Χωρητικότητα30 τόνοι.
Center Hole Dia.1.31 "
Σύμπτυξη ύψους17 "
Μήκος κλωστής γιακά1.66 "
Μέγεθος σπειρώματος γιακά4 1/2 "-12
CouplersΖεύκτης CR400
Διάμετρος κυλίνδρου3.5 "
Προώθηση αποτελεσματικής περιοχής κυλίνδρου7.22 τ.μ.
Ανασυρόμενη περιοχή ενεργού κυλίνδρου4.71 τ.μ.
Τύπος επιστροφής κυλίνδρουΔιπλής Δράσης, Υδραυλική Επιστροφή
Εκτεταμένο ύψος27.13 "
φινίρισμαζωγραφισμένα
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Προώθηση χωρητικότητας κυλίνδρου36 κοντός τόνος.
Μέγιστη. Ανάσυρση χωρητικότητας κυλίνδρου24 κοντός τόνος.
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10000 psi
Προώθηση χωρητικότητας λαδιού73.12 cu. σε.
Ανάσυρση χωρητικότητας λαδιού47.71 cu. σε.
Εκτός Dia.4.5 "
Έμβολο Dia.2.5 "
Μέγεθος εσωτερικού σπειρώματος εμβόλου11 3/16 "-16
Μήκος νήματος εμβόλου0.88 "
Τύπος εμβόλουΚοίλος
Διάμετρος σέλας2.5 "
Προεξοχή σέλας από Plunger0.38 "
Κτύπημα10.13 "
Κορυφή για ανάσυρση θύρας2.38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 27.9
Ύψος πλοίου (cm)60.96
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8425420000

Λεπτομέρειες:

Ο κύλινδρος Enerpac RRH3010 είναι ιδανικός για εφαρμογές ανύψωσης, τάνυσης, δοκιμής και έλξης με ακριβή έλεγχο της ταχύτητας ανάσυρσης του κυλίνδρου. Αυτό το κοίλο έμβολο 30 τόνων είναι προσαρτημένο σε μια υδραυλική αντλία για να μετακινεί ή να υποστηρίζει τα τεμάχια εργασίας ασκώντας μεγάλη δύναμη.

Χαρακτηριστικά:

  • Ο κύλινδρος Enerpac RRH3010 διαθέτει κατασκευή από κράμα χάλυβα με φινίρισμα εξωτερικής επίστρωσης από ψημένο σμάλτο για δομική ακαμψία και αντοχή στη διάβρωση.
  • Είναι εξοπλισμένο με ανακουφιστική βαλβίδα για την αποφυγή ζημιών από υπερβολική πίεση κατά τη λειτουργία.
  • Αυτός ο κοίλος κριός 30 τόνων διαθέτει επινικελωμένους πλωτούς κεντρικούς σωλήνες για να αντέχει σε υψηλές πιέσεις και θερμοκρασίες για να εξασφαλίσει μεγάλη διάρκεια ζωής.
  • Παρέχει λειτουργία διπλής ενέργειας που διευκολύνει τη γρήγορη ανάκληση για ακριβή έλεγχο.
  • Διαθέτει επιπλέον υαλοκαθαριστήρα εμβόλου για την ελαχιστοποίηση της μόλυνσης στον κύλινδρο.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Κοίλη σέλα Enerpac HP3015 με σπείρωμα: Είναι σχεδιασμένη να αντέχει σε υψηλά φορτία και να αποτρέπει τη ζημιά στο έμβολο και τα σπειρώματα του εμβόλου κατά τη λειτουργία.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η μέγιστη πίεση λειτουργίας του κυλίνδρου Enerpac RRH3010;

Α. 10000 PSI.

Ε. Ποια εξαρτήματα περιλαμβάνονται στον κύλινδρο 30 τόνων Enerpac;

A. Έρχεται εξοπλισμένο με ζεύκτη CR-400 και καπάκι σκόνης.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Προώθηση χωρητικότητας κυλίνδρουΤρύπες στερέωσης βάσης Μέγεθος σπειρώματοςΒάση προς Advance PortΜέγιστη. Ανάσυρση χωρητικότητας κυλίνδρουΠροώθηση χωρητικότητας λαδιούΑνάσυρση χωρητικότητας λαδιούΕκτός Dia.Μέγεθος εσωτερικού σπειρώματος εμβόλουΤιμή
ENERPAC RRH1001 Κύλινδρος 100 τόνοι Μήκος διαδρομής 1-1 / 2 ίντσες | AF7YKW 23NP34 RRH 1001103 κοντός τόνος.5 / 8 "-111.5 "68 κοντός τόνος.30.94 cu. σε.20.32 cu. σε.8.38 "4 "-16€13,636.42
ENERPAC RRH10010 Κύλινδρος 100 τόνοι Μήκος διαδρομής 10-1 / 8 ίντσες | AF7YKX 23NP35 RRH 10010103 κοντός τόνος.5 / 8 "-111.5 "68 κοντός τόνος.208.84 cu. σε.137.17 cu. σε.8.38 "4 "-16€21,744.19
ENERPAC RRH1003 Κύλινδρος 100 τόνοι Μήκος διαδρομής 3 ίντσες | AF7YKY 23NP36 RRH 1003103 κοντός τόνος.5 / 8 "-111.5 "68 κοντός τόνος.61.88 cu. σε.40.64 cu. σε.8.38 "4 "-16€16,047.53
Κύλινδρος ENERPAC RRH1006, 100 τόνοι, μήκος διαδρομής 6 ιντσών, διπλής δράσης | AF7YKZ 23NP37 RRH 1006103 κοντός τόνος.5 / 8 "-111.5 "68 κοντός τόνος.123.76 cu. σε.81.29 cu. σε.8.38 "4 "-16€16,767.33
ENERPAC RRH1508 Κύλινδρος 150 τόνοι Μήκος διαδρομής 8 ίντσες | AF7YLA 23NP38 RRH 1508158 κοντός τόνος.-1.5 "80 κοντός τόνος.252.97 cu. σε.127.23 cu. σε.9.75 "4 1/4 "-12€24,975.05
ENERPAC RRH307 Κύλινδρος 30 τόνοι Μήκος διαδρομής 7 ίντσες | AF7YLC 23NP40 RRH 30736 κοντός τόνος.3 / 8 "-161"24 κοντός τόνος.50.55 cu. σε.32.99 cu. σε.4.5 "11 3/16 "-16€6,542.13
ENERPAC RRH6010 Κύλινδρος 60 τόνοι Μήκος διαδρομής 10-1 / 8 ίντσες | AF7YLD 23NP41 RRH 601064 κοντός τόνος.1 / 2 "-131.25 "42 κοντός τόνος.128.94 cu. σε.84.49 cu. σε.6.25 "23 / 4 "-16€16,465.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC RRH3010 κύλινδρος 30 τόνοι μήκους διαδρομής 10-1/8 ίντσας
€12,868.91 /μονάδα