ENERPAC RRH1003 Κύλινδρος 100 τόνοι Μήκος διαδρομής 3 ίντσες | AF7YKY 23NP36

ENERPAC Κύλινδρος RRH1003 100 τόνοι Μήκος διαδρομής 3 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7YKY Μοντέλο: RRH1003Κωδ. Cross: 23NP36

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€16,047.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός κύλινδρος
Τρύπες στερέωσης βάσης Μέγεθος σπειρώματος5 / 8 "-11
Βάση προς Advance Port1.5 "
Χωρητικότητα100 τόνοι.
Center Hole Dia.3.13 "
Σύμπτυξη ύψους10 "
Μήκος κλωστής γιακά2.38 "
Μέγεθος σπειρώματος γιακά8 3/8 "-12
CouplersΖεύκτης CR400
Διάμετρος κυλίνδρου6.5 "
Προώθηση αποτελεσματικής περιοχής κυλίνδρου20.63 τ.μ.
Ανασυρόμενη περιοχή ενεργού κυλίνδρου13.54 τ.μ.
Τύπος επιστροφής κυλίνδρουΔιπλής Δράσης, Υδραυλική Επιστροφή
Εκτεταμένο ύψος13 "
φινίρισμαζωγραφισμένα
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Προώθηση χωρητικότητας κυλίνδρου103 κοντός τόνος.
Μέγιστη. Ανάσυρση χωρητικότητας κυλίνδρου68 κοντός τόνος.
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10000 psi
Προώθηση χωρητικότητας λαδιού61.88 cu. σε.
Ανάσυρση χωρητικότητας λαδιού40.64 cu. σε.
Εκτός Dia.8.38 "
Έμβολο Dia.5"
Μέγεθος εσωτερικού σπειρώματος εμβόλου4 "-16
Μήκος νήματος εμβόλου1"
Τύπος εμβόλουΚοίλος
Διάμετρος σέλας4.97 "
Προεξοχή σέλας από Plunger0.5 "
Κτύπημα3"
Κορυφή για ανάσυρση θύρας3.38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 57.7485
Ύψος πλοίου (cm)60.96
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8425420000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Προώθηση χωρητικότητας κυλίνδρουΤρύπες στερέωσης βάσης Μέγεθος σπειρώματοςΒάση προς Advance PortΜέγιστη. Ανάσυρση χωρητικότητας κυλίνδρουΠροώθηση χωρητικότητας λαδιούΑνάσυρση χωρητικότητας λαδιούΕκτός Dia.Μέγεθος εσωτερικού σπειρώματος εμβόλουΤιμή
ENERPAC RRH1001 Κύλινδρος 100 τόνοι Μήκος διαδρομής 1-1 / 2 ίντσες | AF7YKW 23NP34 RRH 1001103 κοντός τόνος.5 / 8 "-111.5 "68 κοντός τόνος.30.94 cu. σε.20.32 cu. σε.8.38 "4 "-16€13,636.42
ENERPAC RRH10010 Κύλινδρος 100 τόνοι Μήκος διαδρομής 10-1 / 8 ίντσες | AF7YKX 23NP35 RRH 10010103 κοντός τόνος.5 / 8 "-111.5 "68 κοντός τόνος.208.84 cu. σε.137.17 cu. σε.8.38 "4 "-16€21,744.19
Κύλινδρος ENERPAC RRH1006, 100 τόνοι, μήκος διαδρομής 6 ιντσών, διπλής δράσης | AF7YKZ 23NP37 RRH 1006103 κοντός τόνος.5 / 8 "-111.5 "68 κοντός τόνος.123.76 cu. σε.81.29 cu. σε.8.38 "4 "-16€16,767.33
ENERPAC RRH1508 Κύλινδρος 150 τόνοι Μήκος διαδρομής 8 ίντσες | AF7YLA 23NP38 RRH 1508158 κοντός τόνος.-1.5 "80 κοντός τόνος.252.97 cu. σε.127.23 cu. σε.9.75 "4 1/4 "-12€24,975.05
ENERPAC RRH3010 Κύλινδρος 30 τόνοι Μήκος διαδρομής 10-1 / 8 ίντσες | AF7YLB 23NP39 RRH 301036 κοντός τόνος.3 / 8 "-161"24 κοντός τόνος.73.12 cu. σε.47.71 cu. σε.4.5 "11 3/16 "-16€12,868.91
ENERPAC RRH307 Κύλινδρος 30 τόνοι Μήκος διαδρομής 7 ίντσες | AF7YLC 23NP40 RRH 30736 κοντός τόνος.3 / 8 "-161"24 κοντός τόνος.50.55 cu. σε.32.99 cu. σε.4.5 "11 3/16 "-16€6,542.13
ENERPAC RRH6010 Κύλινδρος 60 τόνοι Μήκος διαδρομής 10-1 / 8 ίντσες | AF7YLD 23NP41 RRH 601064 κοντός τόνος.1 / 2 "-131.25 "42 κοντός τόνος.128.94 cu. σε.84.49 cu. σε.6.25 "23 / 4 "-16€16,465.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC Κύλινδρος RRH1003 100 τόνοι Μήκος διαδρομής 3 ιντσών
€16,047.53 /μονάδα