ENERPAC RRH6010 Κύλινδρος 60 τόνοι Μήκος διαδρομής 10-1 / 8 ίντσες | AF7YLD 23NP41

ENERPAC RRH6010 κύλινδρος 60 τόνοι μήκους διαδρομής 10-1/8 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7YLD Μοντέλο: RRH6010Κωδ. Cross: 23NP41

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€16,465.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός κύλινδρος
Τρύπες στερέωσης βάσης Μέγεθος σπειρώματος1 / 2 "-13
Βάση προς Advance Port1.25 "
Χωρητικότητα60 τόνοι.
Center Hole Dia.2.13 "
Σύμπτυξη ύψους17.25 "
Μήκος κλωστής γιακά1.91 "
Μέγεθος σπειρώματος γιακά6 1/4 "-12
CouplersΖεύκτης CR400
Διάμετρος κυλίνδρου4.88 "
Προώθηση αποτελεσματικής περιοχής κυλίνδρου12.73 τ.μ.
Ανασυρόμενη περιοχή ενεργού κυλίνδρου8.37 τ.μ.
Τύπος επιστροφής κυλίνδρουΔιπλής Δράσης, Υδραυλική Επιστροφή
Εκτεταμένο ύψος27.38 "
φινίρισμαζωγραφισμένα
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Προώθηση χωρητικότητας κυλίνδρου64 κοντός τόνος.
Μέγιστη. Ανάσυρση χωρητικότητας κυλίνδρου42 κοντός τόνος.
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10000 psi
Προώθηση χωρητικότητας λαδιού128.94 cu. σε.
Ανάσυρση χωρητικότητας λαδιού84.49 cu. σε.
Εκτός Dia.6.25 "
Έμβολο Dia.3.63 "
Μέγεθος εσωτερικού σπειρώματος εμβόλου23 / 4 "-16
Μήκος νήματος εμβόλου0.75 "
Τύπος εμβόλουΚοίλος
Διάμετρος σέλας3.61 "
Προεξοχή σέλας από Plunger0.5 "
Κτύπημα10.12 "
Κορυφή για ανάσυρση θύρας2.63 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 56.7
Ύψος πλοίου (cm)48.26
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ8425420000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Προώθηση χωρητικότητας κυλίνδρουΤρύπες στερέωσης βάσης Μέγεθος σπειρώματοςΒάση προς Advance PortΜέγιστη. Ανάσυρση χωρητικότητας κυλίνδρουΠροώθηση χωρητικότητας λαδιούΑνάσυρση χωρητικότητας λαδιούΕκτός Dia.Μέγεθος εσωτερικού σπειρώματος εμβόλουΤιμή
ENERPAC RRH1001 Κύλινδρος 100 τόνοι Μήκος διαδρομής 1-1 / 2 ίντσες | AF7YKW 23NP34 RRH 1001103 κοντός τόνος.5 / 8 "-111.5 "68 κοντός τόνος.30.94 cu. σε.20.32 cu. σε.8.38 "4 "-16€13,636.42
ENERPAC RRH10010 Κύλινδρος 100 τόνοι Μήκος διαδρομής 10-1 / 8 ίντσες | AF7YKX 23NP35 RRH 10010103 κοντός τόνος.5 / 8 "-111.5 "68 κοντός τόνος.208.84 cu. σε.137.17 cu. σε.8.38 "4 "-16€21,744.19
ENERPAC RRH1003 Κύλινδρος 100 τόνοι Μήκος διαδρομής 3 ίντσες | AF7YKY 23NP36 RRH 1003103 κοντός τόνος.5 / 8 "-111.5 "68 κοντός τόνος.61.88 cu. σε.40.64 cu. σε.8.38 "4 "-16€16,047.53
Κύλινδρος ENERPAC RRH1006, 100 τόνοι, μήκος διαδρομής 6 ιντσών, διπλής δράσης | AF7YKZ 23NP37 RRH 1006103 κοντός τόνος.5 / 8 "-111.5 "68 κοντός τόνος.123.76 cu. σε.81.29 cu. σε.8.38 "4 "-16€16,767.33
ENERPAC RRH1508 Κύλινδρος 150 τόνοι Μήκος διαδρομής 8 ίντσες | AF7YLA 23NP38 RRH 1508158 κοντός τόνος.-1.5 "80 κοντός τόνος.252.97 cu. σε.127.23 cu. σε.9.75 "4 1/4 "-12€24,975.05
ENERPAC RRH3010 Κύλινδρος 30 τόνοι Μήκος διαδρομής 10-1 / 8 ίντσες | AF7YLB 23NP39 RRH 301036 κοντός τόνος.3 / 8 "-161"24 κοντός τόνος.73.12 cu. σε.47.71 cu. σε.4.5 "11 3/16 "-16€12,868.91
ENERPAC RRH307 Κύλινδρος 30 τόνοι Μήκος διαδρομής 7 ίντσες | AF7YLC 23NP40 RRH 30736 κοντός τόνος.3 / 8 "-161"24 κοντός τόνος.50.55 cu. σε.32.99 cu. σε.4.5 "11 3/16 "-16€6,542.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC RRH6010 κύλινδρος 60 τόνοι μήκους διαδρομής 10-1/8 ίντσας
€16,465.89 /μονάδα