ENERPAC RR3014 Υδραυλικός κύλινδρος, 30 τόνοι, μήκος διαδρομής 14-1/2 ίντσας | AF7YQC 23NR35

ENERPAC Υδραυλικός κύλινδρος RR3014, 30 τόνοι, μήκος διαδρομής 14-1/2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7YQC Μοντέλο: RR3014Cross Ref: 23NR35

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,296.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός κύλινδρος
Βάση προς Advance Port1.56 "
Χωρητικότητα30 τόνοι.
Σύμπτυξη ύψους21.63 "
Μήκος κλωστής γιακά1.94 "
Μέγεθος σπειρώματος γιακά3 5/16 "-12
CouplersΖεύκτης CR400
Διάμετρος κυλίνδρου2.88 "
Προώθηση αποτελεσματικής περιοχής κυλίνδρου6.51 τ.μ.
Ανασυρόμενη περιοχή ενεργού κυλίνδρου3 τ.μ.
Τύπος επιστροφής κυλίνδρουΔιπλής Δράσης, Υδραυλική Επιστροφή
Εκτεταμένο ύψος36.13 "
φινίρισμαζωγραφισμένα
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Προώθηση χωρητικότητας κυλίνδρου32.5 κοντός τόνος.
Μέγιστη. Ανάσυρση χωρητικότητας κυλίνδρου6 κοντός τόνος.
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10000 psi
Προώθηση χωρητικότητας λαδιού92.7 cu. σε.
Ανάσυρση χωρητικότητας λαδιού43 cu. σε.
Προαιρετική προσθήκη κλίσης σέλας σε αναδιπλούμενο ύψος0.98 "
Προαιρετική κλίση σέλας.2"
Εκτός Dia.4"
Έμβολο Dia.2.13 "
Μέγεθος εσωτερικού σπειρώματος εμβόλου1 1/2 "-16
Μήκος νήματος εμβόλου1"
Τύπος εμβόλουΣτερεά
Διάμετρος σέλας1.97 "
Σέλα Max. Γωνία κλίσης5 μοίρες
Προεξοχή σέλας από Plunger0.41 "
Κτύπημα14.5 "
Κορυφή για ανάσυρση θύρας3.19 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 29.03
Ύψος πλοίου (cm)60.96
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8425420000

Λεπτομέρειες:

Ο κύλινδρος Enerpac RR3014 χρησιμοποιείται σε έργα κατασκευών, μεταποίησης, πετρελαίου και φυσικού αερίου, εξόρυξης και υποδομής. Παρέχει ισχυρή και ακριβή δύναμη ώθησης ή έλξης για εργασίες ανύψωσης βαρέων, τοποθέτησης μηχανημάτων, δομικών δοκιμών και εργασιών συντήρησης. Αυτός ο κύλινδρος είναι ιδανικός για ώθηση, έλξη, πίεση ή συγκράτηση υλικών και εξοπλισμού, διασφαλίζοντας αποτελεσματικές και ασφαλείς λειτουργίες σε δύσκολα βιομηχανικά περιβάλλοντα.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει σπειρώματα γιακά και σπειρώματα εμβόλου για εύκολη στερέωση.
  • Αυτός ο κύλινδρος προσφέρει φινίρισμα ψημένου σμάλτου για αυξημένη αντοχή στη διάβρωση.
  • Έρχεται με αφαιρούμενες σκληρυμένες σέλες που προστατεύουν το έμβολο κατά την ανύψωση και το πάτημα.
  • Αυτός ο κύλινδρος διαθέτει ενσωματωμένη βαλβίδα ασφαλείας για την αποφυγή τυχαίας υπερπίεσης.
  • Διαθέτει ζεύκτη CR400 για άνετη σύνδεση και υαλοκαθαριστήρα εμβόλου για μειωμένη μόλυνση και ανθεκτικότητα.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Enerpac CR400 Hydraulic Coupler: Αυτός ο ζεύκτης χρησιμοποιείται με αυτόν και τους άλλους κυλίνδρους της μάρκας για ασφαλείς και χωρίς διαρροές συνδέσεις, παρέχοντας αποτελεσματική μετάδοση ισχύος και ελαχιστοποίηση του χρόνου διακοπής λειτουργίας στις υδραυλικές λειτουργίες. Διαθέτει σχεδιασμό γρήγορης σύνδεσης που επιτρέπει την εύκολη και αποτελεσματική σύνδεση και αποσύνδεση των υδραυλικών εξαρτημάτων.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς να εγκαταστήσετε αυτόν τον κύλινδρο Enerpac RR3014;

A.

  • Προετοιμάστε την περιοχή εγκατάστασης φροντίζοντας να είναι καθαρή, σταθερή και χωρίς εμπόδια.
  • Τοποθετήστε τον κύλινδρο Enerpac RR3014 στην επιθυμητή θέση, διασφαλίζοντας ότι είναι ευθυγραμμισμένος με την προβλεπόμενη εφαρμογή.
  • Τοποθετήστε με ασφάλεια τον κύλινδρο χρησιμοποιώντας κατάλληλα στηρίγματα, μπουλόνια ή σφιγκτήρες, ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή.
  • Συνδέστε τους υδραυλικούς εύκαμπτους σωλήνες ή τα εξαρτήματα στον κύλινδρο, διασφαλίζοντας σωστή ευθυγράμμιση και σφιχτές συνδέσεις.
  • Εάν απαιτείται, ρυθμίστε το μήκος διαδρομής ή τη θέση του κυλίνδρου σύμφωνα με τις συγκεκριμένες απαιτήσεις εφαρμογής.
  • Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις είναι σωστά σφιγμένες και ασφαλισμένες.
  • Επιθεωρήστε ολόκληρη την εγκατάσταση για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν διαρροές, χαλαρά εξαρτήματα ή πιθανοί κίνδυνοι.
  • Εκτελέστε μια δοκιμαστική λειτουργία για να επιβεβαιώσετε τη λειτουργικότητα του κυλίνδρου και να βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί ομαλά.

Ε. Πώς μπορώ να επιλέξω τον σωστό υδραυλικό κύλινδρο για την εφαρμογή μου;

A.

  • Λάβετε υπόψη τις συγκεκριμένες εργασίες, τη χωρητικότητα φορτίου, το μήκος διαδρομής, την πίεση λειτουργίας και τους περιβαλλοντικούς παράγοντες της εφαρμογής σας.
  • Ελέγξτε τις προδιαγραφές του κυλίνδρου, συμπεριλαμβανομένου του μεγέθους της οπής, της διαμέτρου της ράβδου, των επιλογών τοποθέτησης και του εύρους μήκους διαδρομής.
  • Βεβαιωθείτε ότι ο κύλινδρος μπορεί να χειριστεί τις παραμέτρους λειτουργίας του συστήματός σας, όπως ο ρυθμός ροής, το εύρος θερμοκρασίας και ο κύκλος λειτουργίας.
  • Λάβετε υπόψη τυχόν απαιτήσεις ή κανονισμούς ασφαλείας που σχετίζονται με την αίτησή σας.
  • Επιλέξτε έναν κύλινδρο από έναν αξιόπιστο κατασκευαστή γνωστό για την αξιοπιστία και την ανθεκτικότητα.
  • Ισορροπήστε το αρχικό κόστος με τη μακροπρόθεσμη αξιοπιστία και απόδοση για την καλύτερη αξία.

Ε. Πώς καθαρίζω και συντηρώ αυτόν τον υδραυλικό κύλινδρο γενικής χρήσης;

A.

  • Διεξάγετε τακτικές επιθεωρήσεις για να εντοπίσετε τυχόν σημάδια ζημιάς, διαρροής ή φθοράς.
  • Αφαιρέστε τη βρωμιά, τα υπολείμματα και τους ρύπους χρησιμοποιώντας ένα καθαρό πανί ή βούρτσα.
  • Παρακολουθήστε την ποιότητα του υδραυλικού υγρού και βεβαιωθείτε ότι είναι καθαρό και απαλλαγμένο από ακαθαρσίες.
  • Ελέγξτε τα επίπεδα υγρών και διατηρήστε τα εντός του συνιστώμενου εύρους.
  • Εξετάστε τις τσιμούχες των κυλίνδρων για τυχόν σημάδια διαρροής ή φθοράς.
  • Εφαρμόστε ένα κατάλληλο λιπαντικό στη ράβδο και σε άλλα κινούμενα μέρη όπως συνιστάται από τον κατασκευαστή.
  • Επιθεωρείτε τακτικά και σφίξτε τυχόν χαλαρά μπουλόνια ή συνδετήρες.
  • Ελέγχετε περιοδικά την πίεση του υδραυλικού συστήματος για να βεβαιωθείτε ότι είναι εντός του καθορισμένου εύρους.
  • Ασκείτε τακτικά τον κύλινδρο σε όλο το εύρος κινήσεών του για να εξασφαλίσετε ομαλή λειτουργία.

Ε. Ποια είναι η μέγιστη χωρητικότητα φορτίου αυτού του κυλίνδρου;

A. Ο κύλινδρος Enerpac RR3014 έχει μέγιστη χωρητικότητα 30 τόνων. Οι πελάτες που αναζητούν κυλίνδρους με μεγαλύτερη χωρητικότητα φορτίου μπορούν να επιλέξουν το Enerpac RR3006 κύλινδρος που μπορεί να αντέξει φορτία έως 300 τόνους.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠροώθηση αποτελεσματικής περιοχής κυλίνδρουΚύκλος μπουλονιών οπών στερέωσης βάσηςΤρύπες στερέωσης βάσης Βάθος σπειρώματοςΑνασυρόμενη περιοχή ενεργού κυλίνδρουΜέγιστη. Προώθηση χωρητικότητας κυλίνδρουΜέγιστη. Ανάσυρση χωρητικότητας κυλίνδρουΠροώθηση χωρητικότητας λαδιούΑνάσυρση χωρητικότητας λαδιούΤιμή
ENERPAC RR308 Υδραυλικός κύλινδρος, 30 τόνοι, μήκος διαδρομής 8-1/4 ίντσας | AB7KHL 23NR36 RR3086.51 τ.μ.--3 τ.μ.32.5 κοντός τόνος.6 κοντός τόνος.53.67 cu. σε.25 cu. σε.€5,287.89
ENERPAC RR10018 Υδραυλικός κύλινδρος, 100 τόνοι, μήκος διαδρομής 18-1/8 ίντσες | AF7YPU 23NR27 RR1001820.65 τ.μ.5.5 "1"9.6 τ.μ.103.2 κοντός τόνος.48 κοντός τόνος.374.44 cu. σε.174 cu. σε.€21,938.92
ENERPAC RR1006 Υδραυλικός κύλινδρος, 100 τόνοι, μήκος διαδρομής 6-5/8 ίντσες | AF7YPV 23NR28 RR100620.65 τ.μ.5.5 "1"9.6 τ.μ.103.2 κοντός τόνος.48 κοντός τόνος.136.93 cu. σε.63 cu. σε.€10,572.50
Υδραυλικός κύλινδρος ENERPAC RR1010, 10 τόνοι, μήκος διαδρομής 10 ίντσες | AF7YPW 23NR29 RR10102.23 τ.μ.--0.8 τ.μ.11.1 κοντός τόνος.4 κοντός τόνος.22.33 cu. σε.8 cu. σε.€3,254.91
ENERPAC RR1012 Υδραυλικός κύλινδρος, 10 τόνοι, μήκος διαδρομής 12 ιντσών | AF7YPX 23NR30 RR10122.23 τ.μ.--0.8 τ.μ.11.1 κοντός τόνος.4 κοντός τόνος.26.8 cu. σε.9 cu. σε.€4,223.06
ENERPAC RR1502 Υδραυλικός κύλινδρος, 150 τόνοι, μήκος διαδρομής 2-1/4 ίντσας | AF7YPY 23NR31 RR150230.71 τ.μ.--14.8 τ.μ.153.5 κοντός τόνος.30 κοντός τόνος.69.11 cu. σε.33 cu. σε.€11,037.80
ENERPAC RR1506 Υδραυλικός κύλινδρος | AF7YPZ 23NR32 RR150630.71 τ.μ.6.25 "1"14.8 τ.μ.153.5 κοντός τόνος.74 κοντός τόνος.188.28 cu. σε.91 cu. σε.€15,625.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC Υδραυλικός κύλινδρος RR3014, 30 τόνοι, μήκος διαδρομής 14-1/2 ίντσες
€6,296.14 /μονάδα