Υδραυλικός κύλινδρος ENERPAC RR1010, 10 τόνοι, μήκος διαδρομής 10 ίντσες | AF7YPW 23NR29

ENERPAC Υδραυλικός κύλινδρος RR1010, 10 τόνοι, μήκος διαδρομής 10 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7YPW Μοντέλο: RR1010Cross Ref: 23NR29

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,254.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός κύλινδρος
Βάση προς Advance Port1.44 "
Χωρητικότητα10 τόνοι.
Σύμπτυξη ύψους16.13 "
Μήκος κλωστής γιακά1.06 "
Μέγεθος σπειρώματος γιακά2 1/4 "-14
CouplersΖεύκτης CR400
Διάμετρος κυλίνδρου1.69 "
Προώθηση αποτελεσματικής περιοχής κυλίνδρου2.23 τ.μ.
Ανασυρόμενη περιοχή ενεργού κυλίνδρου0.8 τ.μ.
Τύπος επιστροφής κυλίνδρουΔιπλής Δράσης, Υδραυλική Επιστροφή
Εκτεταμένο ύψος26.13 "
φινίρισμαζωγραφισμένα
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Προώθηση χωρητικότητας κυλίνδρου11.1 κοντός τόνος.
Μέγιστη. Ανάσυρση χωρητικότητας κυλίνδρου4 κοντός τόνος.
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10000 psi
Προώθηση χωρητικότητας λαδιού22.33 cu. σε.
Ανάσυρση χωρητικότητας λαδιού8 cu. σε.
Προαιρετική προσθήκη κλίσης σέλας σε αναδιπλούμενο ύψος0.55 "
Προαιρετική κλίση σέλας.1.38 "
Εκτός Dia.2.88 "
Έμβολο Dia.1.38 "
Μέγεθος εσωτερικού σπειρώματος εμβόλου1 "-8
Μήκος νήματος εμβόλου1"
Τύπος εμβόλουΣτερεά
Διάμετρος σέλας1.38 "
Σέλα Max. Γωνία κλίσης5 μοίρες
Προεξοχή σέλας από Plunger0.24 "
Κτύπημα10 "
Κορυφή για ανάσυρση θύρας2.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.7
Ύψος πλοίου (cm)60.96
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8425420000

Λεπτομέρειες:

Ο υδραυλικός κύλινδρος διπλής ενέργειας Enerpac RR1010 έχει σχεδιαστεί για μονή κατεύθυνση ανύψωση και παροχή υποστήριξης κατά τη διάρκεια εργασιών βαρέως τύπου. Χρησιμοποιείται συνήθως σε συνδυασμό με υδραυλικές αντλίες για τον αβίαστο χειρισμό εργασιών που περιλαμβάνουν την ανύψωση και την τοποθέτηση βαρέων αντικειμένων και μηχανημάτων.

Χαρακτηριστικά:

  • Ο υδραυλικός κύλινδρος διπλής ενέργειας Enerpac RR1010 διαθέτει χαλύβδινη κατασκευή με φινίρισμα ψημένου σμάλτου για δομική ακαμψία και αντίσταση στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες.
  • Αυτός ο υδραυλικός κύλινδρος Enerpac RR1010 είναι εξοπλισμένος με βαλβίδα ασφαλείας για την αποφυγή υπερπίεσης.
  • Περιλαμβάνει υαλοκαθαριστήρα εμβόλου για μείωση της ρύπανσης και ιμάντες φθοράς υψηλής απόδοσης για αυξημένη αντοχή σε ζημιές στα ρουλεμάν.
  • Αυτός ο υδραυλικός κύλινδρος διπλής ενέργειας Enerpac RR1010 είναι ενσωματωμένος με σκληρυμένες σέλες για να προστατεύει το έμβολο κατά το πάτημα και την ανύψωση.
  • Διαθέτει οπές στερέωσης βάσης, καθώς και σπειρώματα κολάρου και εμβόλου για εύκολη αποσυναρμολόγηση και στερέωση.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Enerpac Ανακλινή σέλα CATS12: Αυτή η σέλα έχει σχεδιαστεί ειδικά για χρήση με τον υδραυλικό κύλινδρο Enerpac RR1010, παρέχοντας ρυθμιζόμενες δυνατότητες κλίσης για ακριβή τοποθέτηση και υποστήριξη σε διάφορες εφαρμογές ανύψωσης και ώθησης.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η μέγιστη πίεση λειτουργίας ενός υδραυλικού κυλίνδρου Enerpac RR1010;

Α. 10000 psi.

Ερ. Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ των υδραυλικών κυλίνδρων μονής και διπλής ενέργειας;

Α. Ο υδραυλικός κύλινδρος μονής δράσης ασκεί δύναμη μέσω της μίας πλευράς του εμβόλου, εκτείνεται υπό υδραυλική πίεση και ανασύρεται είτε από το φορτίο είτε από ένα εσωτερικό ελατήριο. Αντίθετα, ένας υδραυλικός κύλινδρος διπλής ενέργειας έχει δύο θύρες που επιτρέπουν την εφαρμογή της δύναμης σε δύο κατευθύνσεις, επιτρέποντας τόσο την επέκταση όσο και την ανάσυρση του εμβόλου.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠροώθηση αποτελεσματικής περιοχής κυλίνδρουΚύκλος μπουλονιών οπών στερέωσης βάσηςΤρύπες στερέωσης βάσης Βάθος σπειρώματοςΑνασυρόμενη περιοχή ενεργού κυλίνδρουΜέγιστη. Προώθηση χωρητικότητας κυλίνδρουΜέγιστη. Ανάσυρση χωρητικότητας κυλίνδρουΠροώθηση χωρητικότητας λαδιούΑνάσυρση χωρητικότητας λαδιούΤιμή
ENERPAC RR308 Υδραυλικός κύλινδρος, 30 τόνοι, μήκος διαδρομής 8-1/4 ίντσας | AB7KHL 23NR36 RR3086.51 τ.μ.--3 τ.μ.32.5 κοντός τόνος.6 κοντός τόνος.53.67 cu. σε.25 cu. σε.€5,287.89
ENERPAC RR10018 Υδραυλικός κύλινδρος, 100 τόνοι, μήκος διαδρομής 18-1/8 ίντσες | AF7YPU 23NR27 RR1001820.65 τ.μ.5.5 "1"9.6 τ.μ.103.2 κοντός τόνος.48 κοντός τόνος.374.44 cu. σε.174 cu. σε.€21,938.92
ENERPAC RR1006 Υδραυλικός κύλινδρος, 100 τόνοι, μήκος διαδρομής 6-5/8 ίντσες | AF7YPV 23NR28 RR100620.65 τ.μ.5.5 "1"9.6 τ.μ.103.2 κοντός τόνος.48 κοντός τόνος.136.93 cu. σε.63 cu. σε.€10,572.50
ENERPAC RR1012 Υδραυλικός κύλινδρος, 10 τόνοι, μήκος διαδρομής 12 ιντσών | AF7YPX 23NR30 RR10122.23 τ.μ.--0.8 τ.μ.11.1 κοντός τόνος.4 κοντός τόνος.26.8 cu. σε.9 cu. σε.€4,223.06
ENERPAC RR1502 Υδραυλικός κύλινδρος, 150 τόνοι, μήκος διαδρομής 2-1/4 ίντσας | AF7YPY 23NR31 RR150230.71 τ.μ.--14.8 τ.μ.153.5 κοντός τόνος.30 κοντός τόνος.69.11 cu. σε.33 cu. σε.€11,037.80
ENERPAC RR1506 Υδραυλικός κύλινδρος | AF7YPZ 23NR32 RR150630.71 τ.μ.6.25 "1"14.8 τ.μ.153.5 κοντός τόνος.74 κοντός τόνος.188.28 cu. σε.91 cu. σε.€15,625.26
ENERPAC RR2006 Υδραυλικός κύλινδρος, 200 τόνοι, μήκος διαδρομής 6 ιντσών | AF7YQA 23NR33 RR200644.21 τ.μ.5"1"22.5 τ.μ.221 κοντός τόνος.112.5 κοντός τόνος.265.28 cu. σε.135 cu. σε.€16,959.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC Υδραυλικός κύλινδρος RR1010, 10 τόνοι, μήκος διαδρομής 10 ιντσών
€3,254.91 /μονάδα