ENERPAC RR10018 Υδραυλικός κύλινδρος, 100 τόνοι, μήκος διαδρομής 18-1/8 ίντσες | AF7YPU 23NR27

ENERPAC Υδραυλικός κύλινδρος RR10018, 100 τόνοι, μήκος διαδρομής 18-1/8 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7YPU Μοντέλο: RR10018Cross Ref: 23NR27

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€21,938.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός κύλινδρος
Κύκλος μπουλονιών οπών στερέωσης βάσης5.5 "
Τρύπες στερέωσης βάσης Βάθος σπειρώματος1"
Τρύπες στερέωσης βάσης Μέγεθος σπειρώματος3 / 4 "-10
Βάση προς Advance Port1.63 "
Χωρητικότητα100 τόνοι.
Σύμπτυξη ύψους27.06 "
Μήκος κλωστής γιακά2"
Μέγεθος σπειρώματος γιακά6 7/8 "-12
CouplersΖεύκτης CR400
Διάμετρος κυλίνδρου5.13 "
Προώθηση αποτελεσματικής περιοχής κυλίνδρου20.65 τ.μ.
Ανασυρόμενη περιοχή ενεργού κυλίνδρου9.6 τ.μ.
Τύπος επιστροφής κυλίνδρουΔιπλής Δράσης, Υδραυλική Επιστροφή
Εκτεταμένο ύψος45.19 "
φινίρισμαζωγραφισμένα
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Προώθηση χωρητικότητας κυλίνδρου103.2 κοντός τόνος.
Μέγιστη. Ανάσυρση χωρητικότητας κυλίνδρου48 κοντός τόνος.
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10000 psi
Προώθηση χωρητικότητας λαδιού374.44 cu. σε.
Ανάσυρση χωρητικότητας λαδιού174 cu. σε.
Εκτός Dia.7"
Έμβολο Dia.3.75 "
Μέγεθος εσωτερικού σπειρώματος εμβόλου1 3/4 "-12
Μήκος νήματος εμβόλου1.38 "
Τύπος εμβόλουΣτερεά
Διάμετρος σέλας3"
Προεξοχή σέλας από Plunger0.13 "
Κτύπημα18.13 "
Κορυφή για ανάσυρση θύρας3.63 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 127.98
Ύψος πλοίου (cm)20.96
Μήκος πλοίου (cm)74.93
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ8425420000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠροώθηση αποτελεσματικής περιοχής κυλίνδρουΚύκλος μπουλονιών οπών στερέωσης βάσηςΤρύπες στερέωσης βάσης Βάθος σπειρώματοςΑνασυρόμενη περιοχή ενεργού κυλίνδρουΜέγιστη. Προώθηση χωρητικότητας κυλίνδρουΜέγιστη. Ανάσυρση χωρητικότητας κυλίνδρουΠροώθηση χωρητικότητας λαδιούΑνάσυρση χωρητικότητας λαδιούΤιμή
ENERPAC RR308 Υδραυλικός κύλινδρος, 30 τόνοι, μήκος διαδρομής 8-1/4 ίντσας | AB7KHL 23NR36 RR3086.51 τ.μ.--3 τ.μ.32.5 κοντός τόνος.6 κοντός τόνος.53.67 cu. σε.25 cu. σε.€5,287.89
ENERPAC RR1006 Υδραυλικός κύλινδρος, 100 τόνοι, μήκος διαδρομής 6-5/8 ίντσες | AF7YPV 23NR28 RR100620.65 τ.μ.5.5 "1"9.6 τ.μ.103.2 κοντός τόνος.48 κοντός τόνος.136.93 cu. σε.63 cu. σε.€10,572.50
Υδραυλικός κύλινδρος ENERPAC RR1010, 10 τόνοι, μήκος διαδρομής 10 ίντσες | AF7YPW 23NR29 RR10102.23 τ.μ.--0.8 τ.μ.11.1 κοντός τόνος.4 κοντός τόνος.22.33 cu. σε.8 cu. σε.€3,254.91
ENERPAC RR1012 Υδραυλικός κύλινδρος, 10 τόνοι, μήκος διαδρομής 12 ιντσών | AF7YPX 23NR30 RR10122.23 τ.μ.--0.8 τ.μ.11.1 κοντός τόνος.4 κοντός τόνος.26.8 cu. σε.9 cu. σε.€4,223.06
ENERPAC RR1502 Υδραυλικός κύλινδρος, 150 τόνοι, μήκος διαδρομής 2-1/4 ίντσας | AF7YPY 23NR31 RR150230.71 τ.μ.--14.8 τ.μ.153.5 κοντός τόνος.30 κοντός τόνος.69.11 cu. σε.33 cu. σε.€11,037.80
ENERPAC RR1506 Υδραυλικός κύλινδρος | AF7YPZ 23NR32 RR150630.71 τ.μ.6.25 "1"14.8 τ.μ.153.5 κοντός τόνος.74 κοντός τόνος.188.28 cu. σε.91 cu. σε.€15,625.26
ENERPAC RR2006 Υδραυλικός κύλινδρος, 200 τόνοι, μήκος διαδρομής 6 ιντσών | AF7YQA 23NR33 RR200644.21 τ.μ.5"1"22.5 τ.μ.221 κοντός τόνος.112.5 κοντός τόνος.265.28 cu. σε.135 cu. σε.€16,959.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC Υδραυλικός κύλινδρος RR10018, 100 τόνοι, μήκος διαδρομής 18-1/8 ίντσες
€21,938.92 /μονάδα