ENERPAC RR2006 Υδραυλικός κύλινδρος, 200 τόνοι, μήκος διαδρομής 6 ιντσών | AF7YQA 23NR33

ENERPAC Υδραυλικός κύλινδρος RR2006, 200 τόνοι, μήκος διαδρομής 6 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7YQA Μοντέλο: RR2006Cross Ref: 23NR33

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€16,959.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός κύλινδρος
Κύκλος μπουλονιών οπών στερέωσης βάσης5"
Τρύπες στερέωσης βάσης Βάθος σπειρώματος1"
Τρύπες στερέωσης βάσης Μέγεθος σπειρώματος1 "-8
Βάση προς Advance Port2.25 "
Χωρητικότητα200 τόνοι.
Σύμπτυξη ύψους16.94 "
CouplersΖεύκτης CR400
Διάμετρος κυλίνδρου7.5 "
Προώθηση αποτελεσματικής περιοχής κυλίνδρου44.21 τ.μ.
Ανασυρόμενη περιοχή ενεργού κυλίνδρου22.5 τ.μ.
Τύπος επιστροφής κυλίνδρουΔιπλής Δράσης, Υδραυλική Επιστροφή
Εκτεταμένο ύψος22.94 "
φινίρισμαζωγραφισμένα
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Προώθηση χωρητικότητας κυλίνδρου221 κοντός τόνος.
Μέγιστη. Ανάσυρση χωρητικότητας κυλίνδρου112.5 κοντός τόνος.
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10000 psi
Προώθηση χωρητικότητας λαδιού265.28 cu. σε.
Ανάσυρση χωρητικότητας λαδιού135 cu. σε.
Εκτός Dia.9.75 "
Έμβολο Dia.5.25 "
Τύπος εμβόλουΣτερεά
Διάμετρος σέλας5.25 "
Προεξοχή σέλας από Plunger0.88 "
Κτύπημα6"
Κορυφή για ανάσυρση θύρας3.81 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 144.6435
Ύψος πλοίου (cm)60.96
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8425420000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠροώθηση αποτελεσματικής περιοχής κυλίνδρουΚύκλος μπουλονιών οπών στερέωσης βάσηςΤρύπες στερέωσης βάσης Βάθος σπειρώματοςΑνασυρόμενη περιοχή ενεργού κυλίνδρουΜέγιστη. Προώθηση χωρητικότητας κυλίνδρουΜέγιστη. Ανάσυρση χωρητικότητας κυλίνδρουΠροώθηση χωρητικότητας λαδιούΑνάσυρση χωρητικότητας λαδιούΤιμή
ENERPAC RR308 Υδραυλικός κύλινδρος, 30 τόνοι, μήκος διαδρομής 8-1/4 ίντσας | AB7KHL 23NR36 RR3086.51 τ.μ.--3 τ.μ.32.5 κοντός τόνος.6 κοντός τόνος.53.67 cu. σε.25 cu. σε.€5,287.89
ENERPAC RR10018 Υδραυλικός κύλινδρος, 100 τόνοι, μήκος διαδρομής 18-1/8 ίντσες | AF7YPU 23NR27 RR1001820.65 τ.μ.5.5 "1"9.6 τ.μ.103.2 κοντός τόνος.48 κοντός τόνος.374.44 cu. σε.174 cu. σε.€21,938.92
ENERPAC RR1006 Υδραυλικός κύλινδρος, 100 τόνοι, μήκος διαδρομής 6-5/8 ίντσες | AF7YPV 23NR28 RR100620.65 τ.μ.5.5 "1"9.6 τ.μ.103.2 κοντός τόνος.48 κοντός τόνος.136.93 cu. σε.63 cu. σε.€10,572.50
Υδραυλικός κύλινδρος ENERPAC RR1010, 10 τόνοι, μήκος διαδρομής 10 ίντσες | AF7YPW 23NR29 RR10102.23 τ.μ.--0.8 τ.μ.11.1 κοντός τόνος.4 κοντός τόνος.22.33 cu. σε.8 cu. σε.€3,254.91
ENERPAC RR1012 Υδραυλικός κύλινδρος, 10 τόνοι, μήκος διαδρομής 12 ιντσών | AF7YPX 23NR30 RR10122.23 τ.μ.--0.8 τ.μ.11.1 κοντός τόνος.4 κοντός τόνος.26.8 cu. σε.9 cu. σε.€4,223.06
ENERPAC RR1502 Υδραυλικός κύλινδρος, 150 τόνοι, μήκος διαδρομής 2-1/4 ίντσας | AF7YPY 23NR31 RR150230.71 τ.μ.--14.8 τ.μ.153.5 κοντός τόνος.30 κοντός τόνος.69.11 cu. σε.33 cu. σε.€11,037.80
ENERPAC RR1506 Υδραυλικός κύλινδρος | AF7YPZ 23NR32 RR150630.71 τ.μ.6.25 "1"14.8 τ.μ.153.5 κοντός τόνος.74 κοντός τόνος.188.28 cu. σε.91 cu. σε.€15,625.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC Υδραυλικός κύλινδρος RR2006, 200 τόνοι, μήκος διαδρομής 6 ιντσών
€16,959.86 /μονάδα