ENERPAC RR3006 Υδραυλικός κύλινδρος, 300 τόνοι, μήκος διαδρομής 6 ιντσών | AF7YQB 23NR34

ENERPAC Υδραυλικός κύλινδρος RR3006, 300 τόνοι, μήκος διαδρομής 6 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7YQB Μοντέλο: RR3006Cross Ref: 23NR34

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€36,653.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός κύλινδρος
Κύκλος μπουλονιών οπών στερέωσης βάσης6.25 "
Τρύπες στερέωσης βάσης Βάθος σπειρώματος1.75 "
Τρύπες στερέωσης βάσης Μέγεθος σπειρώματος1 1/4 "-7
Βάση προς Advance Port3.5 "
Χωρητικότητα300 τόνοι.
Σύμπτυξη ύψους19.13 "
Μήκος κλωστής γιακά2.31 "
Μέγεθος σπειρώματος γιακά12 1/4 "-12
CouplersΖεύκτης CR400
Διάμετρος κυλίνδρου9.5 "
Προώθηση αποτελεσματικής περιοχής κυλίνδρου70.93 τ.μ.
Ανασυρόμενη περιοχή ενεργού κυλίνδρου38 τ.μ.
Τύπος επιστροφής κυλίνδρουΔιπλής Δράσης, Υδραυλική Επιστροφή
Εκτεταμένο ύψος25.13 "
φινίρισμαζωγραφισμένα
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Προώθηση χωρητικότητας κυλίνδρου354.6 κοντός τόνος.
Μέγιστη. Ανάσυρση χωρητικότητας κυλίνδρου190 κοντός τόνος.
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10000 psi
Προώθηση χωρητικότητας λαδιού425.56 cu. σε.
Ανάσυρση χωρητικότητας λαδιού228 cu. σε.
Εκτός Dia.12.25 "
Έμβολο Dia.6.5 "
Μέγεθος εσωτερικού σπειρώματος εμβόλου2 1/2 "-12
Μήκος νήματος εμβόλου3.25 "
Τύπος εμβόλουΣτερεά
Διάμετρος σέλας6.5 "
Προεξοχή σέλας από Plunger1.13 "
Κτύπημα6"
Κορυφή για ανάσυρση θύρας4.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 274.5
Ύψος πλοίου (cm)40.64
Μήκος πλοίου (cm)68.58
Πλάτος πλοίου (cm)58.42
Κωδικός ΕΣ8425420000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠροώθηση αποτελεσματικής περιοχής κυλίνδρουΚύκλος μπουλονιών οπών στερέωσης βάσηςΤρύπες στερέωσης βάσης Βάθος σπειρώματοςΑνασυρόμενη περιοχή ενεργού κυλίνδρουΜέγιστη. Προώθηση χωρητικότητας κυλίνδρουΜέγιστη. Ανάσυρση χωρητικότητας κυλίνδρουΠροώθηση χωρητικότητας λαδιούΑνάσυρση χωρητικότητας λαδιούΤιμή
ENERPAC RR308 Υδραυλικός κύλινδρος, 30 τόνοι, μήκος διαδρομής 8-1/4 ίντσας | AB7KHL 23NR36 RR3086.51 τ.μ.--3 τ.μ.32.5 κοντός τόνος.6 κοντός τόνος.53.67 cu. σε.25 cu. σε.€5,488.67
ENERPAC RR10018 Υδραυλικός κύλινδρος, 100 τόνοι, μήκος διαδρομής 18-1/8 ίντσες | AF7YPU 23NR27 RR1001820.65 τ.μ.5.5 "1"9.6 τ.μ.103.2 κοντός τόνος.48 κοντός τόνος.374.44 cu. σε.174 cu. σε.€22,693.41
ENERPAC RR1006 Υδραυλικός κύλινδρος, 100 τόνοι, μήκος διαδρομής 6-5/8 ίντσες | AF7YPV 23NR28 RR100620.65 τ.μ.5.5 "1"9.6 τ.μ.103.2 κοντός τόνος.48 κοντός τόνος.136.93 cu. σε.63 cu. σε.€10,806.01
Υδραυλικός κύλινδρος ENERPAC RR1010, 10 τόνοι, μήκος διαδρομής 10 ίντσες | AF7YPW 23NR29 RR10102.23 τ.μ.--0.8 τ.μ.11.1 κοντός τόνος.4 κοντός τόνος.22.33 cu. σε.8 cu. σε.€3,283.65
ENERPAC RR1012 Υδραυλικός κύλινδρος, 10 τόνοι, μήκος διαδρομής 12 ιντσών | AF7YPX 23NR30 RR10122.23 τ.μ.--0.8 τ.μ.11.1 κοντός τόνος.4 κοντός τόνος.26.8 cu. σε.9 cu. σε.€4,226.78
ENERPAC RR1502 Υδραυλικός κύλινδρος, 150 τόνοι, μήκος διαδρομής 2-1/4 ίντσας | AF7YPY 23NR31 RR150230.71 τ.μ.--14.8 τ.μ.153.5 κοντός τόνος.30 κοντός τόνος.69.11 cu. σε.33 cu. σε.€11,281.57
ENERPAC RR1506 Υδραυλικός κύλινδρος | AF7YPZ 23NR32 RR150630.71 τ.μ.6.25 "1"14.8 τ.μ.153.5 κοντός τόνος.74 κοντός τόνος.188.28 cu. σε.91 cu. σε.€15,344.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC Υδραυλικός κύλινδρος RR3006, 300 τόνοι, μήκος διαδρομής 6 ιντσών
€36,653.06 /μονάδα