Υδραυλικός κύλινδρος κοίλου εμβόλου ENERPAC RCH1003, 100 τόνοι, μήκος διαδρομής 3 ιντσών | AE2LZG 4YDY7

ENERPAC Υδραυλικός κύλινδρος κοίλου εμβόλου RCH1003, 100 τόνοι, μήκος διαδρομής 3 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2LZG Μοντέλο: RCH1003Cross Ref: 4YDY7

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€11,099.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός κύλινδρος
Κύκλος μπουλονιών οπών στερέωσης βάσης7"
Τρύπες στερέωσης βάσης Βάθος σπειρώματος0.75 "
Τρύπες στερέωσης βάσης Μέγεθος σπειρώματος5/8 "-11 UNC
Βάση προς Advance Port1.5 "
Χωρητικότητα100 τόνοι.
Center Hole Dia.3.11 "
Σύμπτυξη ύψους10 "
Μήκος κλωστής γιακά2.38 "
Μέγεθος σπειρώματος γιακά8 3/8 "-12
CouplersΖεύκτης CR400
Διάμετρος κυλίνδρου6.5 "
Προώθηση αποτελεσματικής περιοχής κυλίνδρου20.63 τ.μ.
Τύπος επιστροφής κυλίνδρουΑγωνιστική, Ανοιξιάτικη Επιστροφή
Εκτεταμένο ύψος13 "
φινίρισμαζωγραφισμένα
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Προώθηση χωρητικότητας κυλίνδρου103.1 κοντός τόνος.
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10000 psi
Προώθηση χωρητικότητας λαδιού61.88 cu. σε.
Εκτός Dia.8.38 "
Έμβολο Dia.5"
Μέγεθος εσωτερικού σπειρώματος εμβόλου4"-16 ΟΗΕ
Μήκος νήματος εμβόλου1"
Τύπος εμβόλουΚοίλος
Διάμετρος σέλας4.97 "
Προεξοχή σέλας από Plunger0.5 "
Κτύπημα3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 56.151
Ύψος πλοίου (cm)39.37
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Κωδικός ΕΣ8412210075
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

Ο υδραυλικός κύλινδρος με κοίλο έμβολο Enerpac RCH1003 παρέχει δυνάμεις έλξης και ώθησης. Αυτός ο υδραυλικός κύλινδρος χρησιμοποιείται για την ανύψωση βαρέων φορτίων σε εργοστάσια κατασκευής και αυτοκινητοβιομηχανίας και σε διάφορες εργασίες συντήρησης και επισκευής.

Χαρακτηριστικά:

  • Έρχεται με επινικελωμένο πλωτό κεντρικό σωλήνα για βελτίωση της αντοχής και μείωση της φθοράς, εξασφαλίζοντας αξιόπιστη απόδοση για μεγάλο χρονικό διάστημα.
  • Αυτός ο κύλινδρος είναι επικαλυμμένος με φινίρισμα ψημένου σμάλτου, προσφέροντας αυξημένη αντοχή στη διάβρωση και ενισχύοντας την αντοχή του.
  • Είναι σχεδιασμένο με σπειρώματα κολάρου για γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση, παρέχοντας σταθερότητα κατά τη λειτουργία και διευκολύνοντας την αποτελεσματική εφαρμογή δύναμης.
  • Αυτός ο υδραυλικός κύλινδρος RCH1003 είναι εξοπλισμένος με ζεύκτη CR400 που εξασφαλίζει ασφαλή σύνδεση μεταξύ του κυλίνδρου και των υδραυλικών εύκαμπτων σωλήνων ή άλλου υδραυλικού εξοπλισμού, προωθώντας την αξιόπιστη και χωρίς διαρροές λειτουργία.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Enerpac Σέλα HP10016: Χρησιμοποιείται για την παροχή σταθερής πλατφόρμας για τοποθέτηση και ανύψωση βαρέων φορτίων, διασφαλίζοντας τη σωστή σταθερότητα και κατανομή βάρους.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ερ. Μπορεί αυτός ο υδραυλικός κύλινδρος με κοίλο έμβολο RCH1003 να χρησιμοποιηθεί τόσο σε οριζόντια όσο και σε κάθετη θέση;

Α. Ναι, μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε οριζόντιο όσο και σε κάθετο προσανατολισμό.

Ε. Ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν κατά τη διαδικασία εγκατάστασης ενός υδραυλικού κυλίνδρου με κοίλο έμβολο;

A.

  • Φοράτε κατάλληλο ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό (ΜΑΠ), συμπεριλαμβανομένων γαντιών, γυαλιών ασφαλείας και προστατευτικού ρουχισμού.
  • Βεβαιωθείτε ότι ο υδραυλικός εξοπλισμός έχει ρυθμιστεί σταθερά και με ασφάλεια, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως το βάρος, η ισορροπία και οι συνθήκες επιφάνειας.
  • Ακολουθήστε τις κατάλληλες διαδικασίες κλειδώματος / στεγανοποίησης για να αποτρέψετε την τυχαία ενεργοποίηση του υδραυλικού συστήματος κατά την εγκατάσταση.
  • Αφιερώστε χρόνο για να διαβάσετε και να κατανοήσετε το εγχειρίδιο του προϊόντος και τυχόν συγκεκριμένες οδηγίες ασφαλείας που παρέχονται από την Enerpac.

Ε. Πώς να εντοπίσετε και να αντιμετωπίσετε πιθανά προβλήματα με τον υδραυλικό κύλινδρο κοίλου εμβόλου RCH1003;

A.

  • Πραγματοποιήστε τακτικές οπτικές επιθεωρήσεις για να εντοπίσετε τυχόν διαρροές, κατεστραμμένες σφραγίδες ή σημάδια φθοράς.
  • Εάν παρατηρήσετε προβλήματα, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του προϊόντος ή απευθυνθείτε στην Enerpac για βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων και βοήθεια.
  • Η Enerpac μπορεί να προσφέρει συγκεκριμένες οδηγίες για την επιθεώρηση και τη συντήρηση του κυλίνδρου, συμπεριλαμβανομένης της καθοδήγησης σχετικά με τα ανταλλακτικά ή των υπηρεσιών επισκευής, εάν χρειάζεται.

Ε. Πώς να διατηρήσετε τον κοίλο υδραυλικό κύλινδρο RCH1003 εμβόλου;

A.

  • Εκτελείτε τακτικό καθαρισμό του κυλίνδρου για να εξαλείψετε τη βρωμιά, τα υπολείμματα ή τους ρύπους που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη λειτουργικότητά του.
  • Πραγματοποιήστε επιθεωρήσεις για να εντοπίσετε τυχόν ενδείξεις διαρροής, ζημιάς ή ασυνήθιστης φθοράς στο έμβολο, τις τσιμούχες ή άλλα στοιχεία του κυλίνδρου.
  • Εφαρμόστε λίπανση στα κινούμενα μέρη του κυλίνδρου ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή.
  • Επιθεωρήστε τις συνδέσεις και τα εξαρτήματα για στεγανότητα και βεβαιωθείτε ότι είναι απαλλαγμένα από οποιαδήποτε ζημιά ή σημάδια φθοράς.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετρος κυλίνδρουΚύκλος μπουλονιών οπών στερέωσης βάσηςΤρύπες στερέωσης βάσης Βάθος σπειρώματοςΠροώθηση αποτελεσματικής περιοχής κυλίνδρουΜέγιστη. Προώθηση χωρητικότητας κυλίνδρουΠροώθηση χωρητικότητας λαδιούΕκτός Dia.Μέγεθος εσωτερικού σπειρώματος εμβόλουΤιμή
ENERPAC RCH120 Υδραυλικό Ram Single Acting, Steel Body, 12 Tons, 10000 PSI | AC2XLJ 2NWJ2 RCH1202.13 "2"0.35 "2.76 τ.μ.13.8 κοντός τόνος.0.86 cu. σε.2.75 "3/4"-16 ΟΗΕ€1,364.21
ENERPAC RCH-123 Υδραυλικός κύλινδρος μονής δράσης κοίλου εμβόλου, μονής θύρας | AC9UKF 3KD54 RCH-1232.13 "2"0.5 "2.76 τ.μ.13.8 κοντός τόνος.8.29 cu. σε.2.75 "-€1,966.90
ENERPAC RCH-206 Υδραυλικός κύλινδρος κοίλου εμβόλου μονής δράσης, 23.6 τόνοι | AE7NBJ 5ZL52 RCH-2062.88 "3.25 "0.37 "4.72 τ.μ.23.6 κοντός τόνος.28.67 cu. σε.3.88 "1 9/16"-16 ΟΗΕ€3,363.49
ENERPAC RCH-306 Κοίλος υδραυλικός κύλινδρος εμβόλου, διαδρομή 6.13 ιντσών | AE7NBK 5ZL53 RCH-3063.5 "3.63 "0.55 "7.22 τ.μ.36.1 κοντός τόνος.44.23 cu. σε.4.5 "11 3/16"-16 ΟΗΕ€4,146.12
ENERPAC RCH-603 Υδραυλικός κύλινδρος με κοίλο έμβολο, μονής δράσης, χάλυβας | AE7NBL 5ZL54 RCH-6034.88 "5.13 "0.55 "12.73 τ.μ.63.6 κοντός τόνος.38.2 cu. σε.6.25 "2 3/4"-16 ΟΗΕ€4,860.02
ENERPAC RCH-606 Υδραυλικός κύλινδρος με κοίλο έμβολο μονής δράσης, 60 τόνοι | AE7NBM 5ZL55 RCH-6064.88 "5.13 "0.55 "12.73 τ.μ.63.6 κοντός τόνος.76.41 cu. σε.6.25 "2 3/4"-16 ΟΗΕ€6,939.88
ENERPAC RCH-121 Υδραυλικός κύλινδρος μονής δράσης κοίλου εμβόλου, 13.8 τόνοι | AF2XZE 6Z269 RCH-1212.13 "--2.76 τ.μ.13.8 κοντός τόνος.4.49 cu. σε.2.75 "-€1,552.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC Υδραυλικός κύλινδρος κοίλου εμβόλου RCH1003, 100 τόνοι, μήκος διαδρομής 3 ιντσών
€11,099.45 /μονάδα