Ο υδραυλικός κύλινδρος μονής δράσης Enerpac RCH-603 χρησιμοποιείται για την ανύψωση βαρέων φορτίων και την παροχή δυνάμεων ώθησης ενώ τροφοδοτείται από υδραυλική αντλία. Αυτός ο υδραυλικός κύλινδρος με κοίλο έμβολο μονής δράσης διαθέτει σύστημα επαναφοράς ελατηρίου με μονοκατευθυντική διαδρομή / δύναμη για χαμήλωμα / έλξη των εκτεταμένων εμβόλων σε εφαρμογές υπεράκτιας, θαλάσσιας, μηχανικής, αεροδιαστημικής, γεωργίας, πετρελαίου και φυσικού αερίου, εξόρυξης και τροφίμων και παραγωγής.
Χαρακτηριστικά:
- Ο κοίλος κύλινδρος εμβόλου Enerpac RCH-603 διαθέτει ένα έμβολο που μπορεί να κινηθεί αμφίδρομα για να χειριστεί τις δυνάμεις έλξης και ώθησης.
- Αυτός ο υδραυλικός κύλινδρος μπορεί να ανυψώσει μέγιστο φορτίο 63.6 τόνων σε μέγιστο μήκος διαδρομής 3 ιντσών.
- Αυτός ο κύλινδρος διαθέτει επαναφορά ελατηρίου μονής δράσης για μεγαλύτερες ταχύτητες ανάσυρσης κατά τη μείωση των φορτίων και τις εφαρμογές δύναμης έλξης.
- Είναι εξοπλισμένο με σπειρώματα για κολάρο για εύκολη στερέωση ή στερέωση φορτίου.
- Αυτός ο κύλινδρος συνδέεται με έναν θηλυκό συζεύκτη CR-400 γρήγορης σύνδεσης για εύκολη σύνδεση με υδραυλικούς σωλήνες.
- Το σώμα του μπορεί να αντέξει μέγιστη υδραυλική πίεση 10000 psi.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Enerpac CR400 Hydraulic Coupler: Αυτοί οι ζεύκτες υψηλής ροής συνδέονται στους υδραυλικούς κυλίνδρους για σύνδεση σε υδραυλικές γραμμές.
- Κοίλη σέλα Enerpac HP5016: Αυτές οι κοίλες σέλες με σπείρωμα χρησιμοποιούνται για την αντικατάσταση της κατεστραμμένης σέλας σε αυτόν τον κύλινδρο Enerpac RCH-603.
- Σωλήνες: Η Enerpac προσφέρει υψηλής ποιότητας υδραυλικούς σωλήνες για την παροχή υδραυλικών υγρών διατηρώντας παράλληλα την ακεραιότητα του συστήματος.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ερ. Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ των υδραυλικών κυλίνδρων μονής και διπλής ενέργειας;
Α. Ένας υδραυλικός κύλινδρος μονής δράσης ασκεί δύναμη μόνο στη μία πλευρά του εμβόλου. Το έμβολο γενικά εκτείνεται με υδραυλική πίεση από την αντλία και στη συνέχεια ανασύρεται χρησιμοποιώντας το φορτίο ή το ενσωματωμένο ελατήριο. Ένας υδραυλικός κύλινδρος διπλής ενέργειας από την άλλη πλευρά περιέχει δύο θύρες για την εφαρμογή δύναμης σε δύο κατευθύνσεις τόσο για την επέκταση όσο και για την απόσυρση του εμβόλου.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα και μήκος διαδρομής σε αυτόν τον υδραυλικό κύλινδρο Enerpac RCH-603;
Α. Η χωρητικότητα του κυλίνδρου καθορίζει την ποσότητα της δύναμης που ασκείται από το σύστημα και η διαδρομή του κυλίνδρου καθορίζει τη μέγιστη απόσταση άσκησης δύναμης από το έμβολο στο φορτίο.
Ε. Πώς γίνεται η εξαέρωση του αέρα από τους υδραυλικούς κυλίνδρους Enerpac;
A.
- Συνδέστε τον κύλινδρο και την αντλία με το κατάλληλο συγκρότημα εύκαμπτου σωλήνα διασφαλίζοντας παράλληλα ασφαλείς συνδέσεις.
- Τοποθετήστε την αντλία σε υψηλότερο επίπεδο από τον κύλινδρο αν είναι δυνατόν.
- Εξαερώστε το δοχείο της αντλίας και προωθήστε και τραβήξτε τον κύλινδρο με μικρή ή καθόλου πίεση.
- Εάν το έμβολο λειτουργεί ομαλά, ο αέρας έχει βγει από το σύστημα. Εάν ο κύλινδρος μαζεύεται με σπασμωδικό, σπογγώδες ή παλλόμενο τρόπο, συνεχίστε να κυκλώνετε την αντλία και το στέλεχος του κυλίνδρου μέχρι να γίνει ομαλή η λειτουργία.
Ε. Από τι είναι κατασκευασμένος αυτός ο υδραυλικός κύλινδρος Enerpac RCH-603;
A. Το σώμα του από χάλυβα έχει φινίρισμα από ψημένο σμάλτο και επινικελωμένο, πλωτό κεντρικό σωλήνα για αντοχή στη διάβρωση, ανθεκτικότητα και αυξημένη διάρκεια ζωής του προϊόντος.