Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ENERPAC RCH-123 Υδραυλικός κύλινδρος μονής δράσης κοίλου εμβόλου, μονής θύρας | AC9UKF 3KD54

ENERPAC RCH-123 Υδραυλικός κύλινδρος μονής δράσης κοίλου εμβόλου, μονής θύρας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9UKF Μοντέλο: RCH-123Σταυρός: 3KD54
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
€1,944.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός κύλινδρος
Κύκλος μπουλονιών οπών στερέωσης βάσης2"
Τρύπες στερέωσης βάσης Βάθος σπειρώματος0.5 "
Τρύπες στερέωσης βάσης Μέγεθος σπειρώματος5/16 "-18 UNC
Βάση προς Advance Port0.98 "
Χωρητικότητα12 τόνοι.
Center Hole Dia.0.77 "
Σύμπτυξη ύψους7.25 "
Μήκος κλωστής γιακά1.19 "
Μέγεθος σπειρώματος γιακά2 3/4 "-16
CouplersΖεύκτης CR400
Διάμετρος κυλίνδρου2.13 "
Προώθηση αποτελεσματικής περιοχής κυλίνδρου2.76 τ.μ.
Τύπος επιστροφής κυλίνδρουΑγωνιστική, Ανοιξιάτικη Επιστροφή
Εκτεταμένο ύψος10.25 "
φινίρισμαζωγραφισμένα
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Προώθηση χωρητικότητας κυλίνδρου13.8 κοντός τόνος.
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10000 psi
Προώθηση χωρητικότητας λαδιού8.29 cu. σε.
Εκτός Dia.2.75 "
Έμβολο Dia.1.38 "
Τύπος εμβόλουΚοίλος
Κτύπημα3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.275
Ύψος πλοίου (cm)8.13
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)14.22
Κωδικός ΕΣ8412210075
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

Ο υδραυλικός κύλινδρος μονής δράσης, κοίλου εμβόλου Enerpac RCH123 είναι κατάλληλος για την ανύψωση βαρέων φορτίων, την ώθηση ή το τράβηγμα αντικειμένων και την παροχή ελεγχόμενης δύναμης. Βρίσκει εφαρμογή σε εργασίες κατασκευής, συντήρησης και κατασκευής.

Χαρακτηριστικά:

  • Είναι εξοπλισμένο με σχεδιασμό κοίλου εμβόλου, που του επιτρέπει να δημιουργεί δυνάμεις ώθησης και έλξης για βελτιωμένη ευελιξία σε διάφορες εφαρμογές.
  • Αυτή η μονάδα έχει σχεδιαστεί με κύλινδρο επαναφοράς ελατηρίου μονής δράσης για αξιόπιστη και αποτελεσματική απόδοση σε διάφορες συνθήκες λειτουργίας.
  • Περιλαμβάνει σπειρώματα για κολάρο, κάνοντας τη στερέωση εύκολη και εύκολη και γρήγορη για να απλοποιήσει την εγκατάσταση και τη χρήση.
  • Αυτός ο υδραυλικός κύλινδρος διαθέτει επινικελωμένο, πλωτό κεντρικό σωλήνα που εφαρμόζεται σε μοντέλα άνω των 20 τόνων, που ενισχύουν τη διάρκεια ζωής του κυλίνδρου παρέχοντας αυξημένη αντοχή και προστασία από τη φθορά.
  • Διαθέτει φινίρισμα ψημένου σμάλτου που παρέχει αντίσταση στη διάβρωση, εξασφαλίζοντας τη μακροχρόνια απόδοσή του ακόμη και σε δύσκολα περιβάλλοντα.
  • Αυτή η μονάδα είναι εξοπλισμένη με τον ζεύκτη CR400 για βελτίωση της λειτουργικότητας και της συμβατότητας.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Enerpac Προσαρμογέας μετρητή GA45GC: Χρησιμοποιείται για τη διευκόλυνση της ακριβούς μέτρησης και παρακολούθησης της πίεσης συνδέοντας μετρητές πίεσης σε υδραυλικά συστήματα ή εξαρτήματα.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιες προφυλάξεις ασφαλείας πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη χρήση ενός υδραυλικού κυλίνδρου με κοίλο έμβολο μίας δράσης;

A.

  • Επιθεωρήστε τον κύλινδρο για τυχόν ζημιές, διαρροές ή φθαρμένα εξαρτήματα πριν από κάθε χρήση.
  • Χρησιμοποιήστε κατάλληλο ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό (ΜΑΠ), όπως γάντια και γυαλιά ασφαλείας, για προστασία από πιθανούς κινδύνους.
  • Να είστε προσεκτικοί με τα σημεία τσιμπήματος και να κρατάτε τα μέρη του σώματος μακριά από κινούμενα μέρη κατά τη λειτουργία.
  • Αποφύγετε την υπέρβαση της ονομαστικής χωρητικότητας του κυλίνδρου ή την εφαρμογή υπερβολικής δύναμης.
  • Στερεώστε και σταθεροποιήστε με ασφάλεια το τεμάχιο εργασίας ή το φορτίο που ανυψώνεται ή μετακινείται.

Ε. Ποιος είναι ο σκοπός της επιστροφής ελατηρίου μονής δράσης σε έναν υδραυλικό κύλινδρο με κοίλο έμβολο;

Α. Η επαναφορά ελατηρίου μίας ενέργειας επιτρέπει στο έμβολο να ανασυρθεί πίσω στην αρχική του θέση όταν απελευθερωθεί η υδραυλική πίεση, διασφαλίζοντας αποτελεσματική και αξιόπιστη λειτουργία.

Ε. Πώς να καθαρίσετε και να συντηρήσετε αυτόν τον υδραυλικό κύλινδρο μονής δράσης με κοίλο έμβολο;

A.

  • Επιθεωρήστε τον κύλινδρο για τυχόν ζημιά ή φθορά πριν τον καθαρισμό.
  • Φοράτε κατάλληλο ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό (ΜΑΠ) κατά τη διαδικασία καθαρισμού.
  • Καθαρίστε τις εξωτερικές επιφάνειες χρησιμοποιώντας ένα πανί ή ήπιο διάλυμα απορρυπαντικού.
  • Ξεπλύνετε τον κύλινδρο με καθαρό νερό για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα.
  • Βεβαιωθείτε ότι ο κύλινδρος είναι εντελώς στεγνός πριν συνεχίσετε.
  • Εφαρμόστε λάδι υδραυλικού κυλίνδρου ή λιπαντικό στα εκτεθειμένα μέρη.
  • Αντικαταστήστε τα στεγανοποιητικά όπως χρειάζεται για να διατηρήσετε τη διάρκεια ζωής του κυλίνδρου.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετρος κυλίνδρουΚύκλος μπουλονιών οπών στερέωσης βάσηςΤρύπες στερέωσης βάσης Βάθος σπειρώματοςΠροώθηση αποτελεσματικής περιοχής κυλίνδρουΜέγιστη. Προώθηση χωρητικότητας κυλίνδρουΠροώθηση χωρητικότητας λαδιούΕκτός Dia.Μέγεθος εσωτερικού σπειρώματος εμβόλουΤιμή
ENERPAC RCH120 Υδραυλικό Ram Single Acting, Steel Body, 12 Tons, 10000 PSI | AC2XLJ 2NWJ2 RCH1202.13 "2"0.35 "2.76 τ.μ.13.8 κοντός τόνος.0.86 cu. σε.2.75 "3/4"-16 ΟΗΕ€1,427.04
Υδραυλικός κύλινδρος κοίλου εμβόλου ENERPAC RCH1003, 100 τόνοι, μήκος διαδρομής 3 ιντσών | AE2LZG 4YDY7 RCH10036.5 "7"0.75 "20.63 τ.μ.103.1 κοντός τόνος.61.88 cu. σε.8.38 "4"-16 ΟΗΕ€13,107.11
ENERPAC RCH-206 Υδραυλικός κύλινδρος κοίλου εμβόλου μονής δράσης, 23.6 τόνοι | AE7NBJ 5ZL52 RCH-2062.88 "3.25 "0.37 "4.72 τ.μ.23.6 κοντός τόνος.28.67 cu. σε.3.88 "1 9/16"-16 ΟΗΕ€3,394.28
ENERPAC RCH-306 Κοίλος υδραυλικός κύλινδρος εμβόλου, διαδρομή 6.13 ιντσών | AE7NBK 5ZL53 RCH-3063.5 "3.63 "0.55 "7.22 τ.μ.36.1 κοντός τόνος.44.23 cu. σε.4.5 "11 3/16"-16 ΟΗΕ€4,225.75
ENERPAC RCH-603 Υδραυλικός κύλινδρος με κοίλο έμβολο, μονής δράσης, χάλυβας | AE7NBL 5ZL54 RCH-6034.88 "5.13 "0.55 "12.73 τ.μ.63.6 κοντός τόνος.38.2 cu. σε.6.25 "2 3/4"-16 ΟΗΕ€5,252.15
ENERPAC RCH-606 Υδραυλικός κύλινδρος με κοίλο έμβολο μονής δράσης, 60 τόνοι | AE7NBM 5ZL55 RCH-6064.88 "5.13 "0.55 "12.73 τ.μ.63.6 κοντός τόνος.76.41 cu. σε.6.25 "2 3/4"-16 ΟΗΕ€7,050.00
ENERPAC RCH-121 Υδραυλικός κύλινδρος μονής δράσης κοίλου εμβόλου, 13.8 τόνοι | AF2XZE 6Z269 RCH-1212.13 "--2.76 τ.μ.13.8 κοντός τόνος.4.49 cu. σε.2.75 "-€1,533.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC RCH-123 Υδραυλικός κύλινδρος μονής δράσης κοίλου εμβόλου, μονής θύρας
€1,944.15 /μονάδα