Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ENERPAC RCH120 Υδραυλικό Ram Single Acting, Steel Body, 12 Tons, 10000 PSI | AC2XLJ 2NWJ2

ENERPAC RCH120 Hydraulic Ram Single Acting, Steel Body, 12 Tons, 10000 PSI

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2XLJ Μοντέλο: RCH120Cross Ref: 2NWJ2
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
€1,364.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός κύλινδρος
Κύκλος μπουλονιών οπών στερέωσης βάσης2"
Τρύπες στερέωσης βάσης Βάθος σπειρώματος0.35 "
Τρύπες στερέωσης βάσης Μέγεθος σπειρώματος5/16 "-18 UNC
Βάση προς Advance Port0.38 "
Χωρητικότητα12 τόνοι.
Center Hole Dia.0.77 "
Σύμπτυξη ύψους2.19 "
Μήκος κλωστής γιακά1.19 "
Μέγεθος σπειρώματος γιακά2 3/4 "-16
CouplersΖεύκτης AR630
Διάμετρος κυλίνδρου2.13 "
Προώθηση αποτελεσματικής περιοχής κυλίνδρου2.76 τ.μ.
Τύπος επιστροφής κυλίνδρουΑγωνιστική, Ανοιξιάτικη Επιστροφή
Εκτεταμένο ύψος2.5 "
φινίρισμαζωγραφισμένα
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Προώθηση χωρητικότητας κυλίνδρου13.8 κοντός τόνος.
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10000 psi
Προώθηση χωρητικότητας λαδιού0.86 cu. σε.
Εκτός Dia.2.75 "
Έμβολο Dia.1.38 "
Μέγεθος εσωτερικού σπειρώματος εμβόλου3/4"-16 ΟΗΕ
Μήκος νήματος εμβόλου0.63 "
Τύπος εμβόλουΚοίλος
Κτύπημα0.31 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.45
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)11.68
Πλάτος πλοίου (cm)11.68
Κωδικός ΕΣ8412210075
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

Ο υδραυλικός κύλινδρος κοίλου εμβόλου Enerpac RCH120 χρησιμοποιείται σε εφαρμογές κατασκευής, κατασκευής και συντήρησης για την ανύψωση βαρέων φορτίων, το τράβηγμα ή την ώθηση αντικειμένων και τη δημιουργία ελεγχόμενης δύναμης.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτή η μονάδα διαθέτει επιπλέον σπειρώματα για κολάρο, κάνοντας τη στερέωση γρήγορη και εύκολη, απλοποιώντας την εγκατάσταση και τη χρήση.
  • Προσφέρει μηχανισμό επαναφοράς ελατηρίου μονής δράσης για να εξασφαλίσει αποτελεσματική και αξιόπιστη απόδοση.
  • Αυτή η μονάδα είναι εξοπλισμένη με σχεδιασμό κοίλου εμβόλου, που της επιτρέπει να δημιουργεί δυνάμεις έλξης και ώθησης για βελτιωμένη ευελιξία σε διάφορες εφαρμογές.
  • Διαθέτει φινίρισμα ψημένου σμάλτου που παρέχει αυξημένη αντοχή στη διάβρωση, διασφαλίζοντας τη μακροζωία του ακόμη και σε δύσκολα περιβάλλοντα.
  • Αυτή η μονάδα είναι εξοπλισμένη με τον ζεύκτη AR630 που επιτρέπει την εύκολη και ασφαλή σύνδεση του υδραυλικού κυλίνδρου, εξασφαλίζοντας αξιόπιστη και αποτελεσματική λειτουργία.
  • Διαθέτει επινικελωμένο, πλωτό κεντρικό σωλήνα που εφαρμόζεται σε μοντέλα άνω των 20 τόνων, που ενισχύουν τη διάρκεια ζωής του κυλίνδρου παρέχοντας αυξημένη αντοχή και προστασία από τη φθορά.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ερ. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός κυλίνδρου μίας δράσης και ενός κυλίνδρου διπλής δράσης;

Α. Ένας κύλινδρος μονής δράσης έχει μία υδραυλική θύρα και χρειάζεται εξωτερική δύναμη για να μετακινηθεί προς τα πίσω, ενώ ένας κύλινδρος διπλής ενέργειας έχει δύο υδραυλικές θύρες και μπορεί να κινηθεί και προς τις δύο κατευθύνσεις χρησιμοποιώντας υγρό υπό πίεση.

Ε. Ποιοι είναι οι παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την επιλογή αυτού του υδραυλικού κυλίνδρου μονής δράσης με κοίλο έμβολο;

A.

  • Ανυψωτική ικανότητα
  • Μέγιστη πίεση λειτουργίας
  • Μήκος εγκεφαλικού επεισοδίου
  • Επιλογές τοποθέτησης

Ερ. Πώς να συντηρήσετε αυτόν τον υδραυλικό κύλινδρο μονής δράσης με κοίλο έμβολο;

A.

  • Ελέγχετε τακτικά τον κύλινδρο για τυχόν σημάδια ζημιάς, διαρροής ή φθοράς.
  • Καθαρίστε τον κύλινδρο σκουπίζοντάς τον με ένα καθαρό πανί.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετρος κυλίνδρουΚύκλος μπουλονιών οπών στερέωσης βάσηςΤρύπες στερέωσης βάσης Βάθος σπειρώματοςΠροώθηση αποτελεσματικής περιοχής κυλίνδρουΜέγιστη. Προώθηση χωρητικότητας κυλίνδρουΠροώθηση χωρητικότητας λαδιούΕκτός Dia.Μέγεθος εσωτερικού σπειρώματος εμβόλουΤιμή
ENERPAC RCH-123 Υδραυλικός κύλινδρος μονής δράσης κοίλου εμβόλου, μονής θύρας | AC9UKF 3KD54 RCH-1232.13 "2"0.5 "2.76 τ.μ.13.8 κοντός τόνος.8.29 cu. σε.2.75 "-€1,966.90
Υδραυλικός κύλινδρος κοίλου εμβόλου ENERPAC RCH1003, 100 τόνοι, μήκος διαδρομής 3 ιντσών | AE2LZG 4YDY7 RCH10036.5 "7"0.75 "20.63 τ.μ.103.1 κοντός τόνος.61.88 cu. σε.8.38 "4"-16 ΟΗΕ€11,099.45
ENERPAC RCH-206 Υδραυλικός κύλινδρος κοίλου εμβόλου μονής δράσης, 23.6 τόνοι | AE7NBJ 5ZL52 RCH-2062.88 "3.25 "0.37 "4.72 τ.μ.23.6 κοντός τόνος.28.67 cu. σε.3.88 "1 9/16"-16 ΟΗΕ€3,363.49
ENERPAC RCH-306 Κοίλος υδραυλικός κύλινδρος εμβόλου, διαδρομή 6.13 ιντσών | AE7NBK 5ZL53 RCH-3063.5 "3.63 "0.55 "7.22 τ.μ.36.1 κοντός τόνος.44.23 cu. σε.4.5 "11 3/16"-16 ΟΗΕ€4,146.12
ENERPAC RCH-603 Υδραυλικός κύλινδρος με κοίλο έμβολο, μονής δράσης, χάλυβας | AE7NBL 5ZL54 RCH-6034.88 "5.13 "0.55 "12.73 τ.μ.63.6 κοντός τόνος.38.2 cu. σε.6.25 "2 3/4"-16 ΟΗΕ€4,860.02
ENERPAC RCH-606 Υδραυλικός κύλινδρος με κοίλο έμβολο μονής δράσης, 60 τόνοι | AE7NBM 5ZL55 RCH-6064.88 "5.13 "0.55 "12.73 τ.μ.63.6 κοντός τόνος.76.41 cu. σε.6.25 "2 3/4"-16 ΟΗΕ€6,939.88
ENERPAC RCH-121 Υδραυλικός κύλινδρος μονής δράσης κοίλου εμβόλου, 13.8 τόνοι | AF2XZE 6Z269 RCH-1212.13 "--2.76 τ.μ.13.8 κοντός τόνος.4.49 cu. σε.2.75 "-€1,552.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC RCH120 Hydraulic Ram Single Acting, Steel Body, 12 Tons, 10000 PSI
€1,364.21 /μονάδα