Ο υδραυλικός κύλινδρος Enerpac RCH-202 είναι σχεδιασμένος για εφαρμογές δοκιμών, συντήρησης και τάνυσης. Συνδέεται σε μια υδραυλική αντλία για την ανύψωση βαρέων φορτίων με ελάχιστη προσπάθεια. Αυτός ο υδραυλικός κύλινδρος χρησιμοποιείται στις βιομηχανίες αεροδιαστημικής, γεωργίας, πετρελαίου και φυσικού αερίου, εξόρυξης και παραγωγής τροφίμων.
Χαρακτηριστικά:
- Ο υδραυλικός κύλινδρος μονής δράσης Enerpac RCH-202 διαθέτει κοίλο σχέδιο εμβόλου, που επιτρέπει εφαρμογές έλξης, ώθησης ή ανύψωσης."
- Αυτός ο υδραυλικός κύλινδρος μπορεί να εγκατασταθεί σε εξάρτημα ή αυτόνομος με αντλίες χειρός ή ποδιού, προσφέροντας μέγιστη πίεση λειτουργίας 10000 psi.
- Διαθέτει ένα καπάκι σκόνης που καλύπτει το άκρο του στομίου του κυλίνδρου για να αποτρέψει τη μόλυνση της μονάδας από τη βρωμιά, τη σκόνη και τα συντρίμμια.
- Αυτός ο υδραυλικός κύλινδρος έχει σπειρώματα για κολάρο για εύκολη στερέωση.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Enerpac CR400 Hydraulic Coupler: Έχει σχεδιαστεί για χρήση με τον υδραυλικό κύλινδρο Enerpac RCH-202, επιτρέποντας γρήγορες και ασφαλείς υδραυλικές συνδέσεις για αποτελεσματική λειτουργία σε διάφορες εφαρμογές.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ερ. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των υδραυλικών αντλιών μονής και διπλής δράσης;
A.
- Μια υδραυλική αντλία μονής δράσης επιτρέπει στο υδραυλικό υγρό να λειτουργεί μόνο στη μία πλευρά του εμβόλου. Εκτείνεται με πίεση από την αντλία και στη συνέχεια αποσύρεται από το βάρος του φορτίου ή ενός ενσωματωμένου ελατηρίου.
- Η υδραυλική αντλία διπλής ενέργειας αποτελείται από δύο θύρες που επιτρέπουν την επέκταση και την ανάσυρση, χωριστά.
Ερ. Ποια είναι η λειτουργία των νημάτων του γιακά;
Α. Τα σπειρώματα κολάρου επιτρέπουν την εύκολη στερέωση κυλίνδρων με αντλίες.
Ε. Είναι το προϊόν ανθεκτικό στη διάβρωση;
Α. Ναι, ο υδραυλικός κύλινδρος έχει φινίρισμα από ψημένο σμάλτο για βελτιωμένη αντοχή στη διάβρωση και προστασία από τις γρατσουνιές.
Ε. Ποιος ζεύκτης χρησιμοποιείται σε αυτόν τον υδραυλικό κύλινδρο;
A. Αυτός ο κύλινδρος χρησιμοποιεί έναν συζευκτήρα CR-400 για να παρέχει γρήγορη και ασφαλή σύνδεση.
Ε. Πώς να συντηρήσετε τον υδραυλικό κύλινδρο Enerpac RCH-202;
A.
- Για να διατηρήσετε τον υδραυλικό κύλινδρο Enerpac RCH-202, είναι σημαντικό να τον διατηρείτε καθαρό και απαλλαγμένο από ακαθαρσίες και υπολείμματα.
- Ελέγχετε τακτικά τον κύλινδρο για τυχόν σημάδια φθοράς ή ζημιάς και αντικαθιστάτε τυχόν φθαρμένα μέρη.
- Λιπάνετε τα κινούμενα εξαρτήματα σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή και αποθηκεύστε τον κύλινδρο σε στεγνό και καθαρό περιβάλλον όταν δεν χρησιμοποιείται.
Ερ. Πώς οι υδραυλικοί κύλινδροι είναι καλύτεροι από τους πνευματικούς κύλινδρους;
Α. Ένας υδραυλικός κύλινδρος χρησιμοποιεί υδραυλικό υγρό για να δημιουργήσει γραμμική κίνηση, η οποία τους καθιστά πιο ισχυρούς και αποτελεσματικούς από τους πνευματικούς κυλίνδρους.