Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης ENERPAC RC-53, μήκος διαδρομής 3.11 ιντσών | AE2QWY 4Z483

ENERPAC Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης RC-53, μήκος διαδρομής 3.11 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2QWY Μοντέλο: RC-53Cross Ref: 4Z483
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
€733.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός κύλινδρος
Κύκλος μπουλονιών οπών στερέωσης βάσης1"
Τρύπες στερέωσης βάσης Βάθος σπειρώματος0.56 "
Τρύπες στερέωσης βάσης Μέγεθος σπειρώματος1/4"-20 ΟΗΕ
Βάση προς Advance Port0.75 "
Χωρητικότητα5 τόνοι.
Σύμπτυξη ύψους6.5 "
Μήκος κλωστής γιακά1.13 "
Μέγεθος σπειρώματος γιακά1 1/2"-16 ΟΗΕ
CouplersΖεύκτης CR400
Διάμετρος κυλίνδρου1.13 "
Προώθηση αποτελεσματικής περιοχής κυλίνδρου0.99 τ.μ.
Τύπος επιστροφής κυλίνδρουΑγωνιστική, Ανοιξιάτικη Επιστροφή
Εκτεταμένο ύψος9.5 "
φινίρισμαζωγραφισμένα
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Προώθηση χωρητικότητας κυλίνδρου4.9 κοντός τόνος.
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10000 psi
Προώθηση χωρητικότητας λαδιού2.98 cu. σε.
Εκτός Dia.1.5 "
Έμβολο Dia.1"
Μέγεθος εσωτερικού σπειρώματος εμβόλου3 / 4 "-16
Μήκος νήματος εμβόλου0.56 "
Τύπος εμβόλουΣτερεά
Διάμετρος σέλας1"
Προεξοχή σέλας από Plunger0.25 "
Κτύπημα3.11 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.53
Ύψος πλοίου (cm)9.4
Μήκος πλοίου (cm)24.64
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Κωδικός ΕΣ8412210075
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Enerpac 53, RC-Series υδραυλικός κριός γενικής χρήσης για την ανύψωση βαρέων φορτίων με χρήση υδραυλικών αντλιών σε εφαρμογές μεταλλουργίας και συντήρησης και επισκευής
    • Προεντεταμένο ελατήριο βαρέως τύπου για βελτίωση της ταχύτητας ανάσυρσης και σχεδιασμός ρουλεμάν GR2 για μείωση της φθοράς και διασφάλιση ανθεκτικότητας
    • Η κατασκευή από κράμα χάλυβα προσφέρει υψηλή αντοχή και φινίρισμα ψημένου σμάλτου προστατεύει από διαβρωτικά υγρά και χημικά
    • Υαλοκαθαριστήρας εμβόλου για προστασία από εξωτερική μόλυνση, οπές στερέωσης βάσης για εύκολη στερέωση & προστατευτικό σπειρώματος κυλίνδρου για ευκολία στη χρήση
    • Περιλαμβάνει ζεύκτη CR-400 και καπάκι σκόνης για κάλυψη της θύρας όταν δεν χρησιμοποιείται
    • Διαθέτει στρογγυλό σώμα με ράβδο μονού εμβόλου για χρήση σε εφαρμογές γενικής χρήσης σε όλες τις θέσεις

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει προεντεταμένο ελατήριο βαρέως τύπου για βελτιωμένη ταχύτητα ανάσυρσης και σχεδιασμό ρουλεμάν GR2 για βελτιωμένη αντοχή.
  • Αυτός ο υδραυλικός κύλινδρος έχει κατασκευή από κράμα χάλυβα για υψηλή αντοχή και φινίρισμα ψημένου σμάλτου για προστασία από διαβρωτικά υγρά και χημικά.
  • Είναι εξοπλισμένο με υαλοκαθαριστήρα εμβόλου για προστασία από εξωτερική μόλυνση, οπές στερέωσης βάσης για εύκολη στερέωση και προστατευτικό σπειρώματος κυλίνδρου για ευκολία στη χρήση.
  • Αυτός ο υδραυλικός κύλινδρος είναι ενσωματωμένος με στρογγυλό σώμα και ράβδο μονού εμβόλου, καθιστώντας τον κατάλληλο για εφαρμογές γενικής χρήσης σε όλες τις θέσεις.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς να εγκαταστήσετε αυτόν τον υδραυλικό κύλινδρο γενικής χρήσης Enerpac RC-53;

A.

  • Προσδιορίστε την κατάλληλη θέση τοποθέτησης και βεβαιωθείτε ότι μπορεί να χωρέσει το μέγεθος και το βάρος του υδραυλικού κυλίνδρου.
  • Προετοιμάστε την επιφάνεια στερέωσης καθαρίζοντας και αφαιρώντας τυχόν υπολείμματα ή εμπόδια.
  • Τοποθετήστε τον υδραυλικό κύλινδρο στην επιθυμητή θέση, ευθυγραμμίζοντας τις οπές στερέωσης της βάσης με τις αντίστοιχες οπές στην επιφάνεια στερέωσης.
  • Στερεώστε τον κύλινδρο με ασφάλεια στην επιφάνεια στερέωσης χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα μπουλόνια ή βίδες, διασφαλίζοντας μια σφιχτή και σταθερή σύνδεση.
  • Βεβαιωθείτε ότι ο κύλινδρος είναι σωστά ευθυγραμμισμένος και ευθυγραμμισμένος για να αποφύγετε τυχόν κακή ευθυγράμμιση ή καταπόνηση κατά τη λειτουργία.
  • Εάν είναι απαραίτητο, εφαρμόστε στεγανωτικό σπειρώματος στις συνδέσεις του κυλίνδρου για να εξασφαλίσετε εγκατάσταση χωρίς διαρροές.
  • Συνδέστε τους υδραυλικούς εύκαμπτους σωλήνες ή τα εξαρτήματα στις θύρες του κυλίνδρου, διασφαλίζοντας τη σωστή σύσφιξη και στεγανοποίηση για την αποφυγή διαρροών υγρού.
  • Ελέγξτε τη λειτουργία του κυλίνδρου εφαρμόζοντας αργά και σταδιακά υδραυλική πίεση, ελέγχοντας για τυχόν ανωμαλίες ή διαρροές.
  • Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση και ο κύλινδρος λειτουργεί σωστά, εκτελέστε μια τελική επιθεώρηση για να επαληθεύσετε τη σταθερότητα και την ακεραιότητα της εγκατάστασης.

Ε. Ποιοι παράγοντες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή ενός υδραυλικού κυλίνδρου;

A.

  • Απαιτήσεις εφαρμογής: Αξιολογήστε την ικανότητα φόρτωσης, την πίεση λειτουργίας και το μήκος διαδρομής.
  • Τύπος κυλίνδρου: Επιλέξτε μεταξύ κυλίνδρων μονής ή διπλής δράσης με βάση την επιθυμητή λειτουργικότητα.
  • Στυλ τοποθέτησης: Εξετάστε το χώρο και τις επιλογές, όπως κύλινδροι με ράβδο σύνδεσης, συγκολλημένους ή φλάντζα.
  • Συνθήκες λειτουργίας: Αξιολογήστε το περιβάλλον, τη θερμοκρασία, την υγρασία και τις διαβρωτικές ουσίες για κατάλληλες σφραγίσεις και υλικά.
  • Ποιότητα και αξιοπιστία: Επιλέξτε κυλίνδρους από αξιόπιστους κατασκευαστές γνωστούς για προϊόντα υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας.
  • Συντήρηση και δυνατότητα συντήρησης: Αξιολογήστε την ευκολία συντήρησης, τη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών και την τεχνική υποστήριξη.
  • Κόστος: Εξετάστε τα αρχικά και τα μακροπρόθεσμα έξοδα, συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης, των επισκευών και της κατανάλωσης ενέργειας.
  • Χαρακτηριστικά ασφαλείας: Αναζητήστε κυλίνδρους με βαλβίδες εκτόνωσης πίεσης, αισθητήρες θέσης και λειτουργίες διακοπής έκτακτης ανάγκης για ασφαλή λειτουργία.

Ερ. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός υδραυλικού κυλίνδρου μίας δράσης και ενός υδραυλικού κυλίνδρου διπλής ενέργειας;

Α. Ένας υδραυλικός κύλινδρος μονής δράσης έχει μία υδραυλική θύρα και χρησιμοποιεί υδραυλική πίεση για να επεκτείνει το έμβολο, βασιζόμενος σε μια εξωτερική δύναμη (όπως η βαρύτητα ή το ελατήριο) για να το αποσύρει. Αντίθετα, ένας υδραυλικός κύλινδρος διπλής ενέργειας έχει δύο θύρες, επιτρέποντας στην υδραυλική πίεση να επεκτείνει και να αποσύρει το έμβολο, παρέχοντας αμφίδρομη κίνηση.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠροώθηση αποτελεσματικής περιοχής κυλίνδρουΚύκλος μπουλονιών οπών στερέωσης βάσηςΤρύπες στερέωσης βάσης Βάθος σπειρώματοςΜέγιστη. Προώθηση χωρητικότητας κυλίνδρουΠροώθηση χωρητικότητας λαδιούΠροαιρετική προσθήκη κλίσης σέλας σε αναδιπλούμενο ύψοςΠροαιρετική κλίση σέλας.Εκτός Dia.Τιμή
Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης ENERPAC RC10010, 103.1 τόνος, χωρητικότητα, Μήκος διαδρομής 10.25 ίντσες | AA8KTP 18Y535 RC1001020.63 τ.μ.5.5 "1"103.1 κοντός τόνος.211.45 cu. σε.0.59 "2.8 "7"€9,416.60
ENERPAC RC1512 Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης 15.7 τόνοι, χωρητικότητα, Μήκος διαδρομής 12.00 ίντσες | AA8KTQ 18Y536 RC15123.14 τ.μ.1.88 "0.5 "15.7 κοντός τόνος.37.7 cu. σε.0.43 "1.38 "2.75 "€2,890.37
ENERPAC RC7513 Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης 79.5 τόνοι, χωρητικότητα, 13.13 ίντσες Μήκος διαδρομής | AA8KTR 18Y537 RC751315.9 τ.μ.4.5 "0.63 "79.5 κοντός τόνος.208.74 cu. σε.0.59 "2.81 "5.75 "€8,071.30
Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης ENERPAC RC756 79.5 τόνοι, χωρητικότητα, Μήκος διαδρομής 6.13 ίντσες | AA8KTT 18Y538 RC75615.9 τ.μ.4.5 "0.63 "79.5 κοντός τόνος.97.41 cu. σε.0.59 "2.81 "5.75 "€6,193.08
Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης ENERPAC RC-1006, 103.1 τόνος, χωρητικότητα | AC2XLA 2NWH3 RC-100620.63 τ.μ.5.5 "1"103.1 κοντός τόνος.136.67 cu. σε.0.59 "2.8 "7"€6,387.19
Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης ENERPAC RC-1012, μέγιστη πίεση 10000 PSI, 10 τόνοι, χωρητικότητα | AC2XLB 2NWH4 RC-10122.24 τ.μ.1.56 "0.5 "11.2 κοντός τόνος.26.84 cu. σε.0.55 "1.38 "2.25 "€1,682.77
ENERPAC RC-1014 Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης, μήκους διαδρομής 14 ιντσών, μονής δράσης, κράμα χάλυβα | AC2XLC 2NWH5 RC-10142.24 τ.μ.1.56 "0.5 "11.2 κοντός τόνος.31.31 cu. σε.0.55 "1.38 "2.25 "€1,639.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης RC-53, μήκος διαδρομής 3.11 ίντσες
€733.87 /μονάδα