Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης ENERPAC RC-254, μήκος διαδρομής 4 ιντσών, 25.8 τόνοι | AC9UJZ 3KD46

ENERPAC Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης RC-254, μήκος διαδρομής 4 ιντσών, 25.8 τόνοι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9UJZ Μοντέλο: RC-254Σταυρός: 3KD46

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,361.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός κύλινδρος
Κύκλος μπουλονιών οπών στερέωσης βάσης2.31 "
Τρύπες στερέωσης βάσης Βάθος σπειρώματος0.75 "
Τρύπες στερέωσης βάσης Μέγεθος σπειρώματος1/2"-13 ΟΗΕ
Βάση προς Advance Port1"
Χωρητικότητα25 τόνοι.
Σύμπτυξη ύψους8.5 "
Μήκος κλωστής γιακά1.94 "
Μέγεθος σπειρώματος γιακά3 5/16"-12 ΟΗΕ
CouplersΖεύκτης CR400
Διάμετρος κυλίνδρου2.56 "
Προώθηση αποτελεσματικής περιοχής κυλίνδρου5.16 τ.μ.
Τύπος επιστροφής κυλίνδρουΑγωνιστική, Ανοιξιάτικη Επιστροφή
Εκτεταμένο ύψος12.5 "
φινίρισμαζωγραφισμένα
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Προώθηση χωρητικότητας κυλίνδρου25.8 κοντός τόνος.
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10000 psi
Προώθηση χωρητικότητας λαδιού20.63 cu. σε.
Προαιρετική προσθήκη κλίσης σέλας σε αναδιπλούμενο ύψος0.59 "
Προαιρετική κλίση σέλας.1.97 "
Εκτός Dia.3.38 "
Έμβολο Dia.2.25 "
Μέγεθος εσωτερικού σπειρώματος εμβόλου1 1/2 "-16
Μήκος νήματος εμβόλου1"
Τύπος εμβόλουΣτερεά
Διάμετρος σέλας1.97 "
Σέλα Max. Γωνία κλίσης5 μοίρες
Προεξοχή σέλας από Plunger0.41 "
Κτύπημα4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.37
Ύψος πλοίου (cm)9.65
Μήκος πλοίου (cm)32
Πλάτος πλοίου (cm)16.26
Κωδικός ΕΣ8412210075
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

Ο υδραυλικός κύλινδρος Enerpac RC254 χρησιμοποιείται στις βιομηχανίες κατασκευής, κατασκευής, πετρελαίου και φυσικού αερίου, εξόρυξης, μεταφοράς και υλικοτεχνικής υποστήριξης και συντήρησης και επισκευής για εφαρμογές βαρέων ανυψώσεων και ώθησης. Προσφέρει εξαιρετική αντοχή, ευελιξία και παραγωγικότητα, καθιστώντας το εξαιρετική επιλογή για απαιτητικές εργασίες.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει σύστημα ρουλεμάν με σύνθετες ζώνες φθοράς για βέλτιστη αντίσταση πλευρικού φορτίου.
  • Αυτός ο υδραυλικός κύλινδρος διαθέτει ενισχυμένο δακτύλιο ακινητοποίησης που ενισχύει την ανθεκτικότητα και την αντίσταση στο πλευρικό φορτίο.
  • Είναι εξοπλισμένο με το σύστημα προεντεταμένου ελατηρίου Trio Hybrid, επιτρέποντας ταχύτερη ανάσυρση.
  • Αυτός ο υδραυλικός κύλινδρος προσφέρει σφραγίδες πολυαιθυλενίου υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν χαμηλή φθορά και μεγάλη διάρκεια ζωής.
  • Διαθέτει υαλοκαθαριστήρα εμβόλου που μειώνει τη μόλυνση, παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής του κυλίνδρου.
  • Αυτός ο υδραυλικός κύλινδρος είναι ενσωματωμένος με κολάρο και σπειρώματα εμβόλου, μαζί με οπές στερέωσης βάσης, επιτρέποντας την εύκολη στερέωση στα περισσότερα μοντέλα.
  • Προσφέρει φινίρισμα ψημένου σμάλτου για αυξημένη αντοχή στη διάβρωση.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Enerpac CR400 Hydraulic Coupler: Αυτός ο υδραυλικός κύλινδρος RC254 είναι η μισή υποδοχή ενός υδραυλικού ζεύκτη ταχείας αποσύνδεσης. Ο υδραυλικός ζεύκτης CR400 της μάρκας είναι συμβατός με αυτόν τον κύλινδρο, επιτρέποντας γρήγορη και εύκολη σύνδεση ή αποσύνδεση από υδραυλικά εργαλεία.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς μπορώ να εγκαταστήσω αυτόν τον υδραυλικό κύλινδρο Enerpac RC-254;

A.

  • Τοποθετήστε τον κύλινδρο στην επιθυμητή θέση για εγκατάσταση.
  • Ευθυγραμμίστε το κολάρο και τα σπειρώματα του εμβόλου του κυλίνδρου με τα αντίστοιχα σπειρώματα που ταιριάζουν στον εξοπλισμό ή στην επιφάνεια στερέωσης.
  • Σφίξτε με ασφάλεια το κολάρο και τα σπειρώματα του εμβόλου για να εξασφαλίσετε μια ασφαλή σύνδεση.
  • Χρησιμοποιήστε οπές στερέωσης βάσης για να στερεώσετε τον κύλινδρο στον εξοπλισμό ή στην επιφάνεια στερέωσης, εάν υπάρχει.
  • Συνδέστε τους υδραυλικούς εύκαμπτους σωλήνες ή τα εξαρτήματα από την πηγή υδραυλικής ισχύος στις υδραυλικές θύρες του κυλίνδρου.
  • Διασφαλίστε τη σωστή ευθυγράμμιση και τις σφιχτές συνδέσεις των υδραυλικών εύκαμπτων σωλήνων ή εξαρτημάτων.

Ε. Ποιοι είναι οι παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την επιλογή ενός υδραυλικού κυλίνδρου;

A.

  • Χωρητικότητα φορτίου
  • Μήκος εγκεφαλικού επεισοδίου
  • Πίεση λειτουργίας
  • Απαιτήσεις ταχύτητας
  • Επιλογές τοποθέτησης
  • Περιβαλλοντικές συνθήκες
  • Συντήρηση και δυνατότητα συντήρησης
  • Προϋπολογισμός και σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας

Ε. Πώς καθαρίζω και συντηρώ αυτόν τον υδραυλικό κύλινδρο;

A.

  • Πραγματοποιήστε τακτικές οπτικές επιθεωρήσεις για διαρροές, ζημιές ή σημάδια φθοράς.
  • Αφαιρέστε τη βρωμιά, τα υπολείμματα και τους ρύπους χρησιμοποιώντας ένα καθαρό πανί ή βούρτσα.
  • Παρακολουθήστε και αντικαταστήστε τις φθαρμένες ή κατεστραμμένες τσιμούχες για να αποτρέψετε διαρροές υδραυλικού υγρού.
  • Εφαρμόστε κατάλληλη λίπανση στα κινούμενα μέρη σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή.
  • Ελέγχετε τακτικά και αντικαθιστάτε το υδραυλικό υγρό σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
  • Καθαρίστε ή αντικαταστήστε τα υδραυλικά φίλτρα για να εξασφαλίσετε τη σωστή καθαριότητα του υγρού.
  • Ακολουθήστε τα προτεινόμενα προγράμματα συντήρησης και τις διαδικασίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή.
  • Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνικό ή κέντρο σέρβις για πιο περίπλοκη συντήρηση ή επισκευές, εάν χρειάζεται.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠροώθηση αποτελεσματικής περιοχής κυλίνδρουΚύκλος μπουλονιών οπών στερέωσης βάσηςΤρύπες στερέωσης βάσης Βάθος σπειρώματοςΜέγιστη. Προώθηση χωρητικότητας κυλίνδρουΠροώθηση χωρητικότητας λαδιούΠροαιρετική προσθήκη κλίσης σέλας σε αναδιπλούμενο ύψοςΠροαιρετική κλίση σέλας.Εκτός Dia.Τιμή
Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης ENERPAC RC10010, 103.1 τόνος, χωρητικότητα, Μήκος διαδρομής 10.25 ίντσες | AA8KTP 18Y535 RC1001020.63 τ.μ.5.5 "1"103.1 κοντός τόνος.211.45 cu. σε.0.59 "2.8 "7"€9,652.85
ENERPAC RC1512 Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης 15.7 τόνοι, χωρητικότητα, Μήκος διαδρομής 12.00 ίντσες | AA8KTQ 18Y536 RC15123.14 τ.μ.1.88 "0.5 "15.7 κοντός τόνος.37.7 cu. σε.0.43 "1.38 "2.75 "€3,100.60
ENERPAC RC7513 Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης 79.5 τόνοι, χωρητικότητα, 13.13 ίντσες Μήκος διαδρομής | AA8KTR 18Y537 RC751315.9 τ.μ.4.5 "0.63 "79.5 κοντός τόνος.208.74 cu. σε.0.59 "2.81 "5.75 "€8,564.68
Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης ENERPAC RC756 79.5 τόνοι, χωρητικότητα, Μήκος διαδρομής 6.13 ίντσες | AA8KTT 18Y538 RC75615.9 τ.μ.4.5 "0.63 "79.5 κοντός τόνος.97.41 cu. σε.0.59 "2.81 "5.75 "€6,192.24
Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης ENERPAC RC-1006, 103.1 τόνος, χωρητικότητα | AC2XLA 2NWH3 RC-100620.63 τ.μ.5.5 "1"103.1 κοντός τόνος.136.67 cu. σε.0.59 "2.8 "7"€6,426.11
Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης ENERPAC RC-1012, μέγιστη πίεση 10000 PSI, 10 τόνοι, χωρητικότητα | AC2XLB 2NWH4 RC-10122.24 τ.μ.1.56 "0.5 "11.2 κοντός τόνος.26.84 cu. σε.0.55 "1.38 "2.25 "€1,556.26
ENERPAC RC-1014 Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης, μήκους διαδρομής 14 ιντσών, μονής δράσης, κράμα χάλυβα | AC2XLC 2NWH5 RC-10142.24 τ.μ.1.56 "0.5 "11.2 κοντός τόνος.31.31 cu. σε.0.55 "1.38 "2.25 "€1,637.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης RC-254, μήκος διαδρομής 4 ιντσών, 25.8 τόνοι
€1,361.22 /μονάδα