Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης ENERPAC RC-152, 15 τόνοι, μήκος διαδρομής 2 ιντσών | AC9UJX 3KD44

ENERPAC Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης RC-152, 15 τόνοι, μήκος διαδρομής 2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9UJX Μοντέλο: RC-152Σταυρός: 3KD44
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
€1,016.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός κύλινδρος
Κύκλος μπουλονιών οπών στερέωσης βάσης1.88 "
Τρύπες στερέωσης βάσης Βάθος σπειρώματος0.5 "
Τρύπες στερέωσης βάσης Μέγεθος σπειρώματος3/8"-16 ΟΗΕ
Βάση προς Advance Port0.75 "
Χωρητικότητα15 τόνοι.
Σύμπτυξη ύψους5.88 "
Μήκος κλωστής γιακά1.19 "
Μέγεθος σπειρώματος γιακά2 3/4"-16 ΟΗΕ
CouplersΖεύκτης CR400
Διάμετρος κυλίνδρου2"
Προώθηση αποτελεσματικής περιοχής κυλίνδρου3.14 τ.μ.
Τύπος επιστροφής κυλίνδρουΑγωνιστική, Ανοιξιάτικη Επιστροφή
Εκτεταμένο ύψος7.88 "
φινίρισμαζωγραφισμένα
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Προώθηση χωρητικότητας κυλίνδρου15.7 κοντός τόνος.
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10000 psi
Προώθηση χωρητικότητας λαδιού6.28 cu. σε.
Προαιρετική προσθήκη κλίσης σέλας σε αναδιπλούμενο ύψος0.43 "
Προαιρετική κλίση σέλας.1.38 "
Εκτός Dia.2.75 "
Έμβολο Dia.1.63 "
Μέγεθος εσωτερικού σπειρώματος εμβόλου1 "-8
Μήκος νήματος εμβόλου1"
Τύπος εμβόλουΣτερεά
Διάμετρος σέλας1.5 "
Σέλα Max. Γωνία κλίσης5 μοίρες
Προεξοχή σέλας από Plunger0.38 "
Κτύπημα2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.08
Ύψος πλοίου (cm)22.35
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)8.38
Κωδικός ΕΣ8412210075
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠροώθηση αποτελεσματικής περιοχής κυλίνδρουΚύκλος μπουλονιών οπών στερέωσης βάσηςΤρύπες στερέωσης βάσης Βάθος σπειρώματοςΜέγιστη. Προώθηση χωρητικότητας κυλίνδρουΠροώθηση χωρητικότητας λαδιούΠροαιρετική προσθήκη κλίσης σέλας σε αναδιπλούμενο ύψοςΠροαιρετική κλίση σέλας.Εκτός Dia.Τιμή
Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης ENERPAC RC10010, 103.1 τόνος, χωρητικότητα, Μήκος διαδρομής 10.25 ίντσες | AA8KTP 18Y535 RC1001020.63 τ.μ.5.5 "1"103.1 κοντός τόνος.211.45 cu. σε.0.59 "2.8 "7"€9,416.60
ENERPAC RC1512 Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης 15.7 τόνοι, χωρητικότητα, Μήκος διαδρομής 12.00 ίντσες | AA8KTQ 18Y536 RC15123.14 τ.μ.1.88 "0.5 "15.7 κοντός τόνος.37.7 cu. σε.0.43 "1.38 "2.75 "€2,890.37
ENERPAC RC7513 Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης 79.5 τόνοι, χωρητικότητα, 13.13 ίντσες Μήκος διαδρομής | AA8KTR 18Y537 RC751315.9 τ.μ.4.5 "0.63 "79.5 κοντός τόνος.208.74 cu. σε.0.59 "2.81 "5.75 "€8,071.30
Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης ENERPAC RC756 79.5 τόνοι, χωρητικότητα, Μήκος διαδρομής 6.13 ίντσες | AA8KTT 18Y538 RC75615.9 τ.μ.4.5 "0.63 "79.5 κοντός τόνος.97.41 cu. σε.0.59 "2.81 "5.75 "€6,193.08
Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης ENERPAC RC-1006, 103.1 τόνος, χωρητικότητα | AC2XLA 2NWH3 RC-100620.63 τ.μ.5.5 "1"103.1 κοντός τόνος.136.67 cu. σε.0.59 "2.8 "7"€6,387.19
Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης ENERPAC RC-1012, μέγιστη πίεση 10000 PSI, 10 τόνοι, χωρητικότητα | AC2XLB 2NWH4 RC-10122.24 τ.μ.1.56 "0.5 "11.2 κοντός τόνος.26.84 cu. σε.0.55 "1.38 "2.25 "€1,682.77
ENERPAC RC-1014 Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης, μήκους διαδρομής 14 ιντσών, μονής δράσης, κράμα χάλυβα | AC2XLC 2NWH5 RC-10142.24 τ.μ.1.56 "0.5 "11.2 κοντός τόνος.31.31 cu. σε.0.55 "1.38 "2.25 "€1,639.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης RC-152, 15 τόνοι, μήκος διαδρομής 2 ίντσας
€1,016.24 /μονάδα