Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ENERPAC RC-104 Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης, μονής δράσης, 11.2 τόνοι, χωρητικότητα | AF2YEH 6Z783

ENERPAC RC-104 Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης, μονής δράσης, 11.2 τόνοι, χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2YEH Μοντέλο: RC-104Cross Ref: 6Z783
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
€842.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός κύλινδρος
Κύκλος μπουλονιών οπών στερέωσης βάσης1.56 "
Τρύπες στερέωσης βάσης Βάθος σπειρώματος0.5 "
Τρύπες στερέωσης βάσης Μέγεθος σπειρώματος5/16"-18 ΟΗΕ
Βάση προς Advance Port0.75 "
Χωρητικότητα10 τόνοι.
Σύμπτυξη ύψους6.75 "
Μήκος κλωστής γιακά1.06 "
Μέγεθος σπειρώματος γιακά2 1/4"-14 ΟΗΕ
CouplersΖεύκτης CR400
Διάμετρος κυλίνδρου1.69 "
Προώθηση αποτελεσματικής περιοχής κυλίνδρου2.24 τ.μ.
Τύπος επιστροφής κυλίνδρουΑγωνιστική, Ανοιξιάτικη Επιστροφή
Εκτεταμένο ύψος10.88 "
φινίρισμαζωγραφισμένα
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Προώθηση χωρητικότητας κυλίνδρου11.2 κοντός τόνος.
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10000 psi
Προώθηση χωρητικότητας λαδιού9.23 cu. σε.
Προαιρετική προσθήκη κλίσης σέλας σε αναδιπλούμενο ύψος0.55 "
Προαιρετική κλίση σέλας.1.38 "
Εκτός Dia.2.25 "
Έμβολο Dia.1.5 "
Μέγεθος εσωτερικού σπειρώματος εμβόλου1 "-8
Μήκος νήματος εμβόλου0.75 "
Τύπος εμβόλουΣτερεά
Διάμετρος σέλας1.38 "
Σέλα Max. Γωνία κλίσης5 μοίρες
Προεξοχή σέλας από Plunger0.25 "
Κτύπημα4.13 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.15
Ύψος πλοίου (cm)21.59
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)8.38
Κωδικός ΕΣ8431100090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

Ο υδραυλικός κύλινδρος Enerpac RC-104 χρησιμοποιείται για την ανύψωση και μείωση βαρέων φορτίων και την παροχή δυνάμεων έλξης και ώθησης με ελάχιστη προσπάθεια χρησιμοποιώντας μια υδραυλική αντλία. Αυτός ο υδραυλικός κύλινδρος με κοίλο έμβολο μονής δράσης προσφέρει μονοκατευθυντική διαδρομή / δύναμη σε εφαρμογές υπεράκτιων, μηχανικών, θαλάσσιων, αεροδιαστημικών, πετρελαίου και φυσικού αερίου, γεωργίας, εξόρυξης, τροφίμων και παραγωγής.

Χαρακτηριστικά:

  • Το Enerpac RC-104 διαθέτει σύστημα ρουλεμάν με σύνθετες ζώνες φθοράς για ενισχυμένη αντίσταση πλευρικού φορτίου.
  • Αυτή η μονάδα Enerpac διαθέτει trio υβριδικό προεντεταμένο σύστημα ελατηρίου για γρήγορη ανάσυρση.
  • Είναι εξοπλισμένο με σφραγίδες πολυαιθυλενίου υψηλής ποιότητας για μειωμένη φθορά.
  • Αυτός ο υδραυλικός κύλινδρος διαθέτει υαλοκαθαριστήρα εμβόλου για μειωμένη μόλυνση και παρατεταμένη διάρκεια ζωής του κυλίνδρου.
  • Διαθέτει προεντεταμένο ελατήριο για βελτίωση της ταχύτητας ανάσυρσης.
  • Αυτός ο υδραυλικός κύλινδρος μονής δράσης διαθέτει φινίρισμα ψημένου σμάλτου για αντοχή στη διάβρωση.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • ΌΠΩΣ ΛΈΜΕ

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιος τύπος μειωτήρα ταχύτητας χρησιμοποιείται στον υδραυλικό κύλινδρο μονής δράσης Enerpac RC-104;

A. Χρησιμοποιείται έμμεση κίνηση για τη μείωση της ταχύτητας του υδραυλικού κυλίνδρου μονής δράσης Enerpac RC-104.

Ε. Πώς γίνεται η εξαέρωση του αέρα από τους υδραυλικούς κυλίνδρους Enerpac;

A.

  • Συνδέστε τον κύλινδρο και την αντλία με ένα κατάλληλο συγκρότημα σωλήνα.
  • Τοποθετήστε την αντλία σε υψηλότερο επίπεδο από τον κύλινδρο, εάν είναι δυνατόν.
  • Εξαερώστε το δοχείο της αντλίας και προωθήστε και τραβήξτε τον κύλινδρο με μικρή ή καθόλου πίεση.
  • Εάν το έμβολο λειτουργεί ομαλά, ο αέρας έχει βγει από το σύστημα. Εάν ο κύλινδρος αποσύρεται με σπασμωδικό, σπογγώδη ή παλλόμενο τρόπο, συνεχίστε να κυκλώνετε την αντλία και το στέλεχος του κυλίνδρου μέχρι να γίνει ομαλή η λειτουργία.

Ε. Ποια είναι η μέγιστη χωρητικότητα φορτίου αυτού του υδραυλικού κυλίνδρου Enerpac RC-104;

Α. 11.2 τόνοι.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠροώθηση αποτελεσματικής περιοχής κυλίνδρουΚύκλος μπουλονιών οπών στερέωσης βάσηςΤρύπες στερέωσης βάσης Βάθος σπειρώματοςΜέγιστη. Προώθηση χωρητικότητας κυλίνδρουΠροώθηση χωρητικότητας λαδιούΠροαιρετική προσθήκη κλίσης σέλας σε αναδιπλούμενο ύψοςΠροαιρετική κλίση σέλας.Εκτός Dia.Τιμή
Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης ENERPAC RC10010, 103.1 τόνος, χωρητικότητα, Μήκος διαδρομής 10.25 ίντσες | AA8KTP 18Y535 RC1001020.63 τ.μ.5.5 "1"103.1 κοντός τόνος.211.45 cu. σε.0.59 "2.8 "7"€9,416.60
ENERPAC RC1512 Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης 15.7 τόνοι, χωρητικότητα, Μήκος διαδρομής 12.00 ίντσες | AA8KTQ 18Y536 RC15123.14 τ.μ.1.88 "0.5 "15.7 κοντός τόνος.37.7 cu. σε.0.43 "1.38 "2.75 "€2,890.37
ENERPAC RC7513 Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης 79.5 τόνοι, χωρητικότητα, 13.13 ίντσες Μήκος διαδρομής | AA8KTR 18Y537 RC751315.9 τ.μ.4.5 "0.63 "79.5 κοντός τόνος.208.74 cu. σε.0.59 "2.81 "5.75 "€8,071.30
Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης ENERPAC RC756 79.5 τόνοι, χωρητικότητα, Μήκος διαδρομής 6.13 ίντσες | AA8KTT 18Y538 RC75615.9 τ.μ.4.5 "0.63 "79.5 κοντός τόνος.97.41 cu. σε.0.59 "2.81 "5.75 "€6,193.08
Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης ENERPAC RC-1006, 103.1 τόνος, χωρητικότητα | AC2XLA 2NWH3 RC-100620.63 τ.μ.5.5 "1"103.1 κοντός τόνος.136.67 cu. σε.0.59 "2.8 "7"€6,387.19
Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης ENERPAC RC-1012, μέγιστη πίεση 10000 PSI, 10 τόνοι, χωρητικότητα | AC2XLB 2NWH4 RC-10122.24 τ.μ.1.56 "0.5 "11.2 κοντός τόνος.26.84 cu. σε.0.55 "1.38 "2.25 "€1,682.77
ENERPAC RC-1014 Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης, μήκους διαδρομής 14 ιντσών, μονής δράσης, κράμα χάλυβα | AC2XLC 2NWH5 RC-10142.24 τ.μ.1.56 "0.5 "11.2 κοντός τόνος.31.31 cu. σε.0.55 "1.38 "2.25 "€1,639.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC RC-104 Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης, μονής δράσης, 11.2 τόνοι, χωρητικότητα
€842.07 /μονάδα