ENERPAC P84 Διβάθμια Υδραυλική Χειροκίνητη Αντλία, ULTIMA Steel, 10000 PSI | AD6MRD 46C562

ENERPAC P84 Υδραυλική χειροκίνητη αντλία δύο σταδίων, χάλυβας ULTIMA, 10000 PSI

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6MRD Μοντέλο: P84Κωδ. Σταυρού: 46C562

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,646.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική αντλία χειρός
Συμβατότητα κυλίνδρουΔιπλής ενέργειας
Διάσταση A16.83 "
Διάσταση Β20.06 "
Διάσταση C1.18 "
Διάσταση D1.38 "
Διάσταση Ε2.3 "
Διάσταση F2.77 "
Διάσταση Η22.78 "
Διάσταση J18.11 "
Διάσταση L7.65 "
Διάσταση Ν5.91 "
Διάσταση P4.76 "
Διάσταση Q1.5 "
Διαστάσεις0.33 "
Διάσταση Τ2.93 "
Μέγιστη. Ροή σε ονομαστική πίεση0.15 κυβ. μέσα/εγκεφαλικό
Μέγιστη. Χειριστείτε την προσπάθεια77 lbs.
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10000 psi
Αριθμός σταδίων2
Μετατόπιση λαδιού ανά εγκεφαλικό επεισόδιο 1ο Στάδιο1 cu. σε.
Μετατόπιση λαδιού ανά εγκεφαλικό επεισόδιο 2ο Στάδιο0.15 cu. σε.
Διαδρομή εμβόλου1"
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Εκτίμηση Πίεσης 1ο Στάδιο500 psi
Βαθμολογία Πίεσης 2ο Στάδιο10000 psi
Χωρητικότητα δεξαμενής134 cu. σε.
Τύπος ταχύτηταςΔύο Ταχύτητες
Χρησιμοποιήσιμη χωρητικότητα λαδιού134 cu. σε.
Λειτουργία βαλβίδαςΧειροκίνητο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.5225
Ύψος πλοίου (cm)20.57
Μήκος πλοίου (cm)83.57
Πλάτος πλοίου (cm)21.59
Κωδικός ΕΣ8413200000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

Η υδραυλική χειροκίνητη αντλία Enerpac P84 είναι μια αντλία δύο σταδίων που παρέχει υψηλή ροή σε χαμηλή πίεση και χαμηλή ροή σε υψηλή πίεση. Είναι σχεδιασμένο για διακοπτόμενη και μη επαναλαμβανόμενη ανύψωση, βιδώνωμα και άσκηση πίεσης σε εφαρμογές κατασκευής, κατασκευής και επισκευής.

Χαρακτηριστικά:

  • Η υδραυλική χειροκίνητη αντλία Enerpac P84 μπορεί να προωθήσει και να ανασύρει έναν κύλινδρο διπλής ενέργειας καθώς και να συγκρατήσει ένα φορτίο.
  • Αυτή η αντλία διαθέτει εργονομική λαβή για λιγότερη κόπωση του χειριστή.
  • Η δεξαμενή του χωρίς αερισμό εξαλείφει τις διαρροές και παρέχει προστασία από την υπερβολική πίεση.
  • Διαθέτει ενσωματωμένη λαβή από fiberglass που επιτρέπει την εύκολη μεταφορά.
  • Είναι εξοπλισμένο με εσωτερική βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης για την αποφυγή υπερφόρτωσης της αντλίας.
  • Η χαλύβδινη κατασκευή αυτής της αντλίας ευθύνεται για τη μεγάλη διάρκεια ζωής της.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Enerpac Εύκαμπτος σωλήνας HC9206C: Αυτός ο εύκαμπτος σωλήνας έξι ποδιών παρέχει υδραυλικά υγρά (έως 10000 psi) διατηρώντας παράλληλα την ακεραιότητα του συστήματος.
  • Enerpac HF101 Υδραυλικό Λάδι: Αυτό το λάδι της σειράς HF περιέχει πρόσθετα κατά της λάσπης, κατά της σκουριάς και του αφρού που βοηθούν στην πρόληψη της σπηλαίωσης ενώ παρέχουν επίσης μέγιστη ογκομετρική απόδοση και μεταφορά θερμότητας.
  • Enerpac Προσαρμογέας πίεσης GA45GC: Αυτό το συγκρότημα είναι χρήσιμο για την παρακολούθηση της πίεσης.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η χωρητικότητα δεξαμενής αυτής της υδραυλικής αντλίας Enerpac;

A.

  • 134 κυβική ίντσα

Ερ. Πώς είναι η αντλία δύο ταχυτήτων ωφέλιμη έναντι μιας αντλίας μίας ταχύτητας;

A. Η αντλία δύο ταχυτήτων έχει σχεδιαστεί για εφαρμογές που έχουν ελάχιστο ή καθόλου φορτίο στην αρχή και απαιτεί αυξανόμενη δύναμη κατά την προσθήκη φορτίων. Όταν δεν υπάρχει φορτίο, η αντλία λειτουργεί στο πρώτο στάδιο που έχει υψηλότερο ρυθμό ροής. Όταν η αντλία ανιχνεύσει ένα φορτίο, αλλάζει στο δεύτερο στάδιο, το οποίο απαιτεί λιγότερες κινήσεις λαβής και μειώνει τον ρυθμό ροής για να δημιουργήσει μεγαλύτερη πίεση και να μεταφέρει το βάρος.

Ε. Ποια είναι η ονομαστική πίεση αυτής της υδραυλικής χειροκίνητης αντλίας;

A.

  • Πρώτο στάδιο - 500 psi
  • Δεύτερο στάδιο - 10000 psi

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση GΣυμβατότητα κυλίνδρουΔιάσταση AΔιάσταση ΗΔιάσταση JΔιάσταση ΜΔιάσταση PΔιάσταση QΤιμή
ENERPAC P141 Ελαφριά υδραυλική χειροκίνητη αντλία, 20 κυβικών ιντσών χρησιμοποιήσιμο λάδι | AA8KTL 18Y532 P1411/4 "-18 NPTFΕνιαία δράση7.31 "12.56 "0.75 "-3.25 "-€759.73
ENERPAC P18 Μονοβάθμια υδραυλική χειροκίνητη αντλία, μονής ταχύτητας, 2850 Psi | AA8KTM 18Y533 P18-Ενιαία δράση8.7 "15.17 "9.98 "-4.37 "-€1,140.96
ENERPAC P392ALSS Υδραυλική αντλία χειρός 10000 Psi 3/8 Npt | AB2LVR 1MTF3 P392ALSS-Ενιαία δράση------€1,514.02
ENERPAC P-802 Αντλία υδραυλική | AC9UJP 3KD31 P-8023/8 "-18 NPTFΕνιαία δράση13.3 "20.75 "2.19 "-6.02 "1.4 "€1,919.16
Αντλία χειρός ENERPAC P202, δύο ταχυτήτων, 10000 psi, 155 κυβικές ίντσες, μονής δράσης | AD6MQZ 46C556 P2021/4 "-18 NPTFΕνιαία δράση13.56 "15.75 "0.75 "0.63 "--€946.79
ENERPAC P391 Υδραυλική Χειροκίνητη Αντλία, Μονής Ταχύτητας, Συνολικό Πλάτος 4.75 ίντσες | AD6MRA 46C558 P3913/8 "-18 NPTFΕνιαία δράση13.56 "20.56 "1.19 "0.63 "--€929.37
ENERPAC P464 Hydraulic Hand Pump, Double Stage, 10000 PSI, Fiberglass Handle | AD6MRB 46C559 P464-Διπλής ενέργειας8.25 "26.44 "0.98 "6.89 "3.63 "3.5 "€5,537.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC P84 Υδραυλική χειροκίνητη αντλία δύο σταδίων, χάλυβας ULTIMA, 10000 PSI
€2,646.11 /μονάδα