ENERPAC JHA156 Hydraulic Aluminium Jack, 15 Ton, 6.06 Inch Μήκος διαδρομής | AE2LYF 4YDW1

ENERPAC JHA156 Υδραυλικό βύσμα αλουμινίου, 15 τόνοι, μήκος διαδρομής 6.06 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2LYF Μοντέλο: JHA156Cross Ref: 4YDW1

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,525.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός γρύλος
Μήκος κάτω πλάκας9.38 "
Πλάτος κάτω πλάκας3.63 "
Χωρητικότητα15 τόνοι.
Σύμπτυξη ύψους9.75 "
Εκτεταμένο ύψος15.81 "
φινίρισμαΨητό σμάλτο
Τζακ Αποτελεσματική Περιοχή3.14 τ.μ.
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10000 psi
Έμβολο Dia.1.63 "
Τύπος ταχύτηταςΜονο Ταχύτητα
Κτύπημα6.06 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.19
Ύψος πλοίου (cm)37.08
Μήκος πλοίου (cm)69.34
Πλάτος πλοίου (cm)40.89
Κωδικός ΕΣ8425420000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος κάτω πλάκαςΠλάτος κάτω πλάκαςΧωρητικότηταΤζακ Αποτελεσματική ΠεριοχήΚτύπημαΤιμή
ENERPAC JHA356 Hydraulic Aluminium Jack, 35 Ton, 6.13 Inch Μήκος διαδρομής | AE2LYG 4YDW2 JHA35610 "4.63 "35 τόνοι.7.07 τ.μ.6.13 "€4,070.52
ENERPAC JHA73 Υδραυλικό γρύλο αλουμινίου, 7 τόνοι, μήκος διαδρομής 3 ιντσών | AE2LYH 4YDW3 JHA736.25 "2.88 "7 τόνοι.1.49 τ.μ.3"€1,637.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC JHA156 Υδραυλικό βύσμα αλουμινίου, 15 τόνοι, μήκος διαδρομής 6.06 ιντσών
€4,525.79 /μονάδα