ENERPAC JHA356 Hydraulic Aluminium Jack, 35 Ton, 6.13 Inch Μήκος διαδρομής | AE2LYG 4YDW2

ENERPAC JHA356 Υδραυλικό βύσμα αλουμινίου, 35 τόνοι, μήκος διαδρομής 6.13 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2LYG Μοντέλο: JHA356Cross Ref: 4YDW2

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,070.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός γρύλος
Μήκος κάτω πλάκας10 "
Πλάτος κάτω πλάκας4.63 "
Χωρητικότητα35 τόνοι.
Σύμπτυξη ύψους10.13 "
Εκτεταμένο ύψος16.25 "
φινίρισμαΨητό σμάλτο
Τζακ Αποτελεσματική Περιοχή7.07 τ.μ.
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10000 psi
Έμβολο Dia.2.13 "
Τύπος ταχύτηταςΜονο Ταχύτητα
Κτύπημα6.13 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 23.13
Ύψος πλοίου (cm)36.32
Μήκος πλοίου (cm)69.6
Πλάτος πλοίου (cm)40.89
Κωδικός ΕΣ8425420000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος κάτω πλάκαςΠλάτος κάτω πλάκαςΧωρητικότηταΤζακ Αποτελεσματική ΠεριοχήΚτύπημαΤιμή
ENERPAC JHA156 Hydraulic Aluminium Jack, 15 Ton, 6.06 Inch Μήκος διαδρομής | AE2LYF 4YDW1 JHA1569.38 "3.63 "15 τόνοι.3.14 τ.μ.6.06 "€4,525.79
ENERPAC JHA73 Υδραυλικό γρύλο αλουμινίου, 7 τόνοι, μήκος διαδρομής 3 ιντσών | AE2LYH 4YDW3 JHA736.25 "2.88 "7 τόνοι.1.49 τ.μ.3"€1,637.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC JHA356 Υδραυλικό βύσμα αλουμινίου, 35 τόνοι, μήκος διαδρομής 6.13 ιντσών
€4,070.52 /μονάδα