ENERPAC BRC106 Υδραυλικός κύλινδρος, 10 τόνοι, 5-61/64 ίντσες μήκος διαδρομής | AE2LXZ 4YDV4

ENERPAC Υδραυλικός κύλινδρος BRC106, 10 τόνοι, μήκος διαδρομής 5-61/64 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2LXZ Μοντέλο: BRC106Cross Ref: 4YDV4

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,924.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός κύλινδρος
Τρύπες στερέωσης βάσης Μέγεθος σπειρώματοςM30 x 2
Βάση προς Advance Port1.57 "
Χωρητικότητα10 τόνοι.
Σύμπτυξη ύψους11.38 "
Μέγεθος σπειρώματος γιακάM85 x 2
CouplersΖεύκτης CR400
Διάμετρος κυλίνδρου2.13 "
Ανασυρόμενη περιοχή ενεργού κυλίνδρου2.32 τ.μ.
Τύπος επιστροφής κυλίνδρουΑγωνιστική, Ανοιξιάτικη Επιστροφή
Εκτεταμένο ύψος17.33 "
φινίρισμαζωγραφισμένα
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ανάσυρση χωρητικότητας κυλίνδρου11.6 κοντός τόνος.
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10000 psi
Ανάσυρση χωρητικότητας λαδιού13.8 cu. σε.
Εκτός Dia.3.35 "
Έμβολο Dia.1.25 "
Έμβολο Εξωτερικό Μέγεθος ΚλωστήM30 x 2
Μήκος νήματος εμβόλου1.02 "
Τύπος εμβόλουΣτερεά
Κτύπημα5.95 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)52.07
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8412210075
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτός Dia.Τρύπες στερέωσης βάσης Μέγεθος σπειρώματοςΒάση προς Advance PortΈμβολο Εξωτερικό Μέγεθος ΚλωστήΜήκος νήματος εμβόλουΔιάμετρος σέλαςΚτύπημαΧωρητικότηταΤιμή
Υδραυλικός κύλινδρος ENERPAC BRC25, 2.5 τόνοι, μήκος διαδρομής 5 ίντσες | AE2LYA 4YDV5 BRC251.89 "3/4 "-14 NPT1.77 "11 / 16 "-241.13 "1 3/4"-14 NPT5"2.5 τόνοι.€1,300.29
Υδραυλικός κύλινδρος ENERPAC BRC46, 5 τόνοι, μήκος διαδρομής 5-1/2 ίντσας | AE2LYB 4YDV6 BRC462.25 "1 1/4"-11 1/2 NPT1.69 "13 / 16 "-161.25 "1 1/4"-11 1/2 NPT5.5 "5 τόνοι.€2,512.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC Υδραυλικός κύλινδρος BRC106, 10 τόνοι, μήκος διαδρομής 5-61/64 ίντσας
€2,924.72 /μονάδα