Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Υδραυλικός κύλινδρος ENERPAC BRC46, 5 τόνοι, μήκος διαδρομής 5-1/2 ίντσας | AE2LYB 4YDV6

ENERPAC Υδραυλικός κύλινδρος BRC46, 5 τόνοι, μήκος διαδρομής 5-1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2LYB Μοντέλο: BRC46Cross Ref: 4YDV6
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
€2,571.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός κύλινδρος
Τρύπες στερέωσης βάσης Μέγεθος σπειρώματος1 1/4"-11 1/2 NPT
Βάση προς Advance Port1.69 "
Χωρητικότητα5 τόνοι.
Σύμπτυξη ύψους11.88 "
Μέγεθος σπειρώματος γιακά2 1/4"-14 ΟΗΕ
CouplersΖεύκτης CR400
Διάμετρος κυλίνδρου1.69 "
Ανασυρόμενη περιοχή ενεργού κυλίνδρου1.13 τ.μ.
Τύπος επιστροφής κυλίνδρουΑγωνιστική, Ανοιξιάτικη Επιστροφή
Εκτεταμένο ύψος17.38 "
φινίρισμαζωγραφισμένα
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ανάσυρση χωρητικότητας κυλίνδρου5.6 κοντός τόνος.
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10000 psi
Ανάσυρση χωρητικότητας λαδιού6.21 cu. σε.
Εκτός Dia.2.25 "
Έμβολο Dia.1.19 "
Έμβολο Εξωτερικό Μέγεθος Κλωστή13 / 16 "-16
Μήκος νήματος εμβόλου1.25 "
Τύπος εμβόλουΣτερεά
Διάμετρος σέλας1 1/4"-11 1/2 NPT
Κτύπημα5.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.6575
Ύψος πλοίου (cm)10.92
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ8412210030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο κύλινδρος Enerpac BRC46 χρησιμοποιείται σε διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές, εφαρμογές κατασκευής και συντήρησης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ανύψωση βαρέων αντικειμένων, ώθηση ή έλξη φορτίων και δομές στήριξης.

Χαρακτηριστικά:

  • Ο κύλινδρος Enerpac BRC46 διαθέτει χαλύβδινη κατασκευή με φινίρισμα ψημένου σμάλτου για αντίσταση στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες και στη δομική ακαμψία.
  • Αυτός ο κύλινδρος Enerpac BRC46 προσφέρει προστασία από το έμβολο για να αντισταθεί στην υπερέκταση της ράβδου εμβόλου.
  • Είναι ενσωματωμένο με υαλοκαθαριστήρα εμβόλου για να αποτρέπει την είσοδο ρύπων μέσα στον κύλινδρο και να αυξάνει τη διάρκεια ζωής.
  • Αυτός ο υδραυλικός κύλινδρος Enerpac BRC46 μπορεί να χειριστεί πιέσεις λειτουργίας έως και 10000 psi και έχει μήκος διαδρομής 5.5 ίντσες.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα και μήκος διαδρομής σε αυτόν τον υδραυλικό κύλινδρο Enerpac BRC46;

Α. Η χωρητικότητα του κυλίνδρου καθορίζει την ποσότητα της δύναμης που ασκείται από το σύστημα και η διαδρομή του κυλίνδρου καθορίζει τη μέγιστη απόσταση άσκησης δύναμης από το έμβολο στο φορτίο.

Ε. Πώς μπορώ να συνδέσω αυτόν τον κύλινδρο Enerpac BRC46 σε μια υδραυλική πηγή ενέργειας;

A. Αυτός ο κύλινδρος BRC46 μπορεί να συνδεθεί σε μια υδραυλική αντλία ή μονάδα ισχύος χρησιμοποιώντας κατάλληλους σωλήνες ή εξαρτήματα.

Ε. Πώς μπορώ να συντηρήσω αυτόν τον κύλινδρο Enerpac BRC46;

A.

  • Ελέγχετε τακτικά τον κύλινδρο για τυχόν σημάδια διαρροής ή ζημιάς.
  • Διατηρήστε τον κύλινδρο καθαρό και απαλλαγμένο από ακαθαρσίες και υπολείμματα.
  • Ελέγξτε και αντικαταστήστε το υδραυλικό υγρό όπως χρειάζεται.
  • Εξασφαλίστε τη σωστή λίπανση των κινούμενων μερών.
  • Αποθηκεύστε τον κύλινδρο σε στεγνό και προστατευμένο περιβάλλον.
  • Επιθεωρήστε και αντικαταστήστε τις στεγανοποιήσεις ή τους δακτυλίους O εάν έχουν φθαρεί ή καταστραφεί.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτός Dia.Τρύπες στερέωσης βάσης Μέγεθος σπειρώματοςΒάση προς Advance PortΈμβολο Εξωτερικό Μέγεθος ΚλωστήΜήκος νήματος εμβόλουΔιάμετρος σέλαςΚτύπημαΧωρητικότηταΤιμή
ENERPAC BRC106 Υδραυλικός κύλινδρος, 10 τόνοι, 5-61/64 ίντσες μήκος διαδρομής | AE2LXZ 4YDV4 BRC1063.35 "M30 x 21.57 "M30 x 21.02 "-5.95 "10 τόνοι.€2,949.29
Υδραυλικός κύλινδρος ENERPAC BRC25, 2.5 τόνοι, μήκος διαδρομής 5 ίντσες | AE2LYA 4YDV5 BRC251.89 "3/4 "-14 NPT1.77 "11 / 16 "-241.13 "1 3/4"-14 NPT5"2.5 τόνοι.€1,259.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC Υδραυλικός κύλινδρος BRC46, 5 τόνοι, μήκος διαδρομής 5-1/2 ίντσας
€2,571.36 /μονάδα