ΕΓΚΡΙΤΗΜΕΝΟ VENDOR 2HJW1 Hex Rod Carbon Steel 12l14 1/2 Inch Hex x 6 Feet | AC2BPX

APPROVED VENDOR 2HJW1 Hex Rod Carbon Steel 12l14 1/2 Inch Hex x 6 Feet

Στοιχείο: AC2BPX Μοντέλο: 2HJW1
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€28.93 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνο απόθεμα
Τύπος κράματος12L14
φινίρισμαΑξεστος
Εξάγωνο μέγεθος1 / 2 "
Ανοχή πλάτους Hex+/- 0.002 "
Μήκος6"
Ανοχή μήκους+/- 6.000 "
ΥλικόΆνθρακα
ιδιοσυγκρασίαΚρύο φινίρισμα
ΧαρακτηριστικάΓενικού σκοπού
Τυπική αντοχή σε εφελκυσμό78,000 PSI
Τυπική ισχύς απόδοσης60,000 PSI

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)182.88
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ7228606000
Χώρα ΠροέλευσηςSG

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος κράματοςΕξάγωνο μέγεθοςΜήκοςΑνοχή μήκουςΤυπική αντοχή σε εφελκυσμόΤυπική ισχύς απόδοσηςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2AVG3 Εξάγωνη ράβδος Χάλυβας άνθρακα 1018 2 ίντσες Hex x 3 Μήκος AB9BMT 2AVG310182"3ft.+/- 3.000 "65,000 PSI55,000 PSI€200.80
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2HJN1 Hex Rod Carbon Steel 1018 1/2 Inch Hex x 6 Feet | AC2BMP 2ΗJN110181 / 2 "6"+/- 6.000 "65,000 PSI55,000 PSI€31.50
RFQ
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 2HJN2 Hex Rod Carbon Steel 1018 5/8 Inch Hex x 6 Feet | AC2BMQ 2ΗJN210185 / 8 "6"+/- 6.000 "65,000 PSI55,000 PSI€33.93
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2HJN3 Εξάγωνη ράβδος Χάλυβας άνθρακα 1018 3/4 ίντσες Hex x 6 πόδια | AC2BMR 2ΗJN310183 / 4 "6"+/- 6.000 "65,000 PSI55,000 PSI€48.86
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2HJN4 Εξάγωνη ράβδος Χάλυβας άνθρακα 1018 7/8 ίντσες Hex x 6 πόδια | AC2BMT 2ΗJN410187 / 8 "6"+/- 6.000 "65,000 PSI55,000 PSI€83.51
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2HJN5 Εξάγωνη ράβδος Χάλυβας άνθρακα 1018 1 ίντσα Hex x 6 Μήκος ποδιών | AC2BMU 2ΗJN510181"6"+/- 6.000 "65,000 PSI55,000 PSI€83.07
RFQ
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 2HJN8 Hex Rod Carbon Steel 1018 2 Inch Hex x 6 Feet μήκος | AC2BMX 2ΗJN810182"6"+/- 6.000 "65,000 PSI55,000 PSI€362.49
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 2HJW1 Hex Rod Carbon Steel 12l14 1/2 Inch Hex x 6 Feet
€28.93 /μονάδα