ELOBAU ZSR1220R Κλείδωμα ασφαλείας, Κλειδαριά πόρτας με κλείδωμα

Είδος: CL7NAB Μοντέλο: ZSR1220R
€1,058.11 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυναρμόζω
Δύναμη ενεργοποίησης35 Ν
Συχνότητα ενεργοποίησης1200 1/ώρα
Δύναμη Έλξης30 Ν
Παρούσα βοηθητική συσκευή ξεκλειδώματοςΝαι
Αρχή κλειστού κυκλώματοςΝαι
Ρεύμα βραχυκυκλώματος υπό όρους100A
Τύπος σύνδεσηςΥποδοχή καλωδίου
Μέγεθος συνδετήρα3 x M20 x 1.5
Υλικό επαφήςΚράμα ασήμι (Flash Plated)
Μετατρ. Θερμικό συνεχές ρεύμα4A
Βαθμός Ρύπανσης3
Παρόν Έκτακτης Έκτακτης ΑνάγκηςΟχι
Παρόν Ξεμπλοκαρίσματος Έκτακτης ΑνάγκηςΟχι
Χρώμα στέγασηςΜαύρο περίβλημα / Κίτρινο Καπάκι
Στέγαση ΥλικόΘερμοπλάστ ενισχυμένο με υαλοβάμβακα
Βάθος βύθισης24.5 mm
ΕγκατάστασηΑυθαίρετος
Εκτίμηση IPIP67
δύναμη κλειδώματος2000 N, 2500 N
Τάση λειτουργίας μαγνήτη24V AC / DC
Μέγιστη. Διατομή Σύνδεσης1.5 τ. χλστ
Μέγιστη. Ταχύτητα λειτουργίας20 m/min.
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.50 μοίρες ντο
Μέγιστη. Θερμοκρασία αποθήκευσης.50 μοίρες ντο
Ελάχ. Διατομή Σύνδεσης0.34 τ. χλστ
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-20 βαθμούς ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία αποθήκευσης.-20 βαθμούς ντο
Ελάχ. Ρεύμα μεταγωγής1A
Ελάχ. Τάση μεταγωγής24V AC / DC
Τοποθέτηση ΤύποςΒίδα
Αριθμός Κλείδωμα Ασφαλείας Interlocks2
Αριθμός ΚΑΜΙΑ θέση πόρτας1
Αριθμός ΟΧΙ Κλείδωμα Φρουράς1
Υπέρβαση Μέγ.5 mm
Κατανάλωση ενέργειας8W
Εκδ. Power-On Time1
Ονομαστική τάση αντοχής παλμών2500V
Ονομαστική τάση μόνωσης250V
Δύναμη Διατήρησης20 Ν
ζωή υπηρεσία1000000
Μέγεθος42 mm x mm x 40 190 mm
Αρχή εναλλαγήςΔιακόπτης αργής δράσης
Κατηγορία αξιοποίησης15-AC/-13-DC

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυχνότητα ενεργοποίησηςΥλικό επαφήςΧρώμα στέγασηςδύναμη κλειδώματοςΑριθμός Κλείδωμα Ασφαλείας InterlocksΚατανάλωση ενέργειαςΜέγεθοςΤιμή
ELOBAU ZSR1121R Κλείδωμα Ασφαλείας, Κλειδαριά Πόρτας με Κλειδαριά | CL7MYD ZSR1121R1200 1/ώραΑσημένιο κράμαΜαύρο περίβλημα / Κίτρινο Καπάκι2000 N, 2500 N28W-€1,058.11
RFQ
ELOBAU ZMR1030V Interlock με προστατευτικό κλείδωμα Συσκευή κλειδώματος ασφαλείας | CL7NCX ZMR1030V1200 1/ HzΚράμα ασήμι επιχρυσωμένοΑσημένιο περίβλημα/ Κίτρινο Εξώφυλλο2000 N, 1500 N16W37.5 mm x mm x 79 96 mm€1,074.28
RFQ
ELOBAU ZMR1120V Interlock με προστατευτικό κλείδωμα Συσκευή κλειδώματος ασφαλείας | CL7NDZ ZMR1120V-------€1,074.28
RFQ
ELOBAU ZDA1121R Interlock με προστατευτικό κλείδωμα Συσκευή κλειδώματος ασφαλείας | CL7NKF ZDA1121R-------€1,841.47
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ELOBAU ZSR1220R Κλείδωμα ασφαλείας, Κλειδαριά πόρτας με κλείδωμα
€1,058.11 /μονάδα