ELOBAU ZMR1030V Interlock με Προστατευτικό Κλείδωμα Ασφαλείας Κλείδωμα Συσκευή

Είδος: CL7NCX Μοντέλο: ZMR1030V
€1,074.28 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυναρμόζω
Δύναμη ενεργοποίησης35 Ν
Συχνότητα ενεργοποίησης1200 1/ Hz
Δύναμη Έλξης30 Ν
Παρούσα βοηθητική συσκευή ξεκλειδώματοςΝαι
Ρεύμα βραχυκυκλώματος υπό όρους100A
Μέγεθος σύνδεσης3 x M20 x 1.5
Τύπος σύνδεσηςΥποδοχή καλωδίου
Υλικό επαφήςΚράμα ασήμι επιχρυσωμένο
Μετατρ. Θερμικό συνεχές ρεύμα4A
Βαθμός Ρύπανσης3
Παρόν Έκτακτης Έκτακτης ΑνάγκηςΟχι
Παρόν Ξεμπλοκαρίσματος Έκτακτης ΑνάγκηςΟχι
Χρώμα στέγασηςΑσημένιο περίβλημα/ Κίτρινο Εξώφυλλο
Στέγαση ΥλικόΘερμοπλάστ ενισχυμένο με υαλοβάμβακα
Βάθος βύθισης24.5 mm
ΕγκατάστασηΑυθαίρετος
Εκτίμηση IPIP67
δύναμη κλειδώματος2000 N, 1500 N
Τάση λειτουργίας μαγνήτη24V AC / DC
Μέγιστη. Διατομή Σύνδεσης1.5 τ. χλστ
Μέγιστη. Ταχύτητα λειτουργίας20 m/min.
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.50 μοίρες ντο
Μέγιστη. Υπερβαίνω5 mm
Μέγιστη. Θερμοκρασία αποθήκευσης.50 μοίρες ντο
Μηχανικός κύκλος1
Ελάχ. Διατομή Σύνδεσης0.34 τ. χλστ
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-20 βαθμούς ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία αποθήκευσης.-20 βαθμούς ντο
Ελάχ. Ρεύμα μεταγωγής1A
Ελάχ. Τάση μεταγωγής24V AC / DC
Τοποθέτηση ΤύποςΒίδα
Αριθμός κλειδαριών Θέση πόρτας2
Αριθμός Κλείδωμα Ασφαλείας Interlocks1
Αρχή ανοιχτού κυκλώματοςΝαι
Κατανάλωση ενέργειας6W
Εκδ. Power-On Time1
Ονομαστική τάση αντοχής παλμών2500V
Ονομαστική τάση μόνωσης250V
Δύναμη Διατήρησης20 Ν
ζωή υπηρεσία1000000
Μέγεθος37.5 mm x mm x 79 96 mm
Αρχή εναλλαγήςΔιακόπτης αργής δράσης
Κατηγορία αξιοποίησης15-AC/-13-DC

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυχνότητα ενεργοποίησηςΥλικό επαφήςΧρώμα στέγασηςδύναμη κλειδώματοςΑριθμός Κλείδωμα Ασφαλείας InterlocksΚατανάλωση ενέργειαςΜέγεθοςΤιμή
ELOBAU ZSR1121R Κλείδωμα Ασφαλείας, Κλειδαριά Πόρτας με Κλειδαριά | CL7MYD ZSR1121R1200 1/ώραΑσημένιο κράμαΜαύρο περίβλημα / Κίτρινο Καπάκι2000 N, 2500 N28W-€1,058.11
RFQ
ELOBAU ZSR1220R Κλείδωμα Ασφαλείας, Κλειδαριά Πόρτας με Κλειδαριά | CL7NAB ZSR1220R1200 1/ώραΚράμα ασήμι (Flash Plated)Μαύρο περίβλημα / Κίτρινο Καπάκι2000 N, 2500 N28W42 mm x mm x 40 190 mm€1,058.11
RFQ
ELOBAU ZMR1120V Interlock με προστατευτικό κλείδωμα Συσκευή κλειδώματος ασφαλείας | CL7NDZ ZMR1120V-------€1,074.28
RFQ
ELOBAU ZDA1121R Interlock με προστατευτικό κλείδωμα Συσκευή κλειδώματος ασφαλείας | CL7NKF ZDA1121R-------€1,841.47
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ELOBAU ZMR1030V Interlock με Προστατευτικό Κλείδωμα Ασφαλείας Κλείδωμα Συσκευή
€1,074.28 /μονάδα