ELOBAU ZSR1121R Κλείδωμα ασφαλείας, Κλειδαριά πόρτας με κλείδωμα

Είδος: CL7MYD Μοντέλο: ZSR1121R
€1,058.11 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυναρμόζω
Δύναμη ενεργοποίησης35 Ν
Συχνότητα ενεργοποίησης1200 1/ώρα
Δύναμη Έλξης30 Ν
Πλάτος40 mm
Ρεύμα βραχυκυκλώματος υπό όρους100A
Επικοινωνία ΤέλοςΕπίχρυσο
Υλικό επαφήςΑσημένιο κράμα
Βαθμός Ρύπανσης3
Ύψος42mm
Χρώμα στέγασηςΜαύρο περίβλημα / Κίτρινο Καπάκι
Στέγαση ΥλικόΘερμοπλάστ ενισχυμένο με υαλοβάμβακα
Βάθος βύθισης24.5 mm
ΕγκατάστασηΑυθαίρετος
Εκτίμηση IPIP67
δύναμη κλειδώματος2000 N, 2500 N
Μέγιστη. Διατομή Σύνδεσης1.5 τ. χλστ
Μέγιστη. Ταχύτητα λειτουργίας20 m/min.
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.50 μοίρες ντο
Μέγιστη. Υπερβαίνω5 mm
Ελάχ. Διατομή Σύνδεσης0.34 τ. χλστ
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-20 βαθμούς ντο
Ελάχ. Ρεύμα μεταγωγής1A
Ελάχ. Τάση μεταγωγής24V AC / DC
Ώρα αποστολής σε χρόνια20 έτη.
Τοποθέτηση ΤύποςΒίδα
Αρ. Θέσης Πόρτας NC1
Αριθμός Κλείδωμα Ασφαλείας Interlocks2
Αριθμός ΚΑΜΙΑ θέση πόρτας1
Κατανάλωση ενέργειας8W
Εκδ. Power-On Time1
Ονομαστική τάση αντοχής παλμών2500V
Ονομαστική τάση μόνωσης250V
Δύναμη Διατήρησης20 Ν
ζωή υπηρεσία1000000
Αρχή εναλλαγήςΔιακόπτης αργής δράσης
Πάχος190 mm
Κατηγορία αξιοποίησης15-AC/-13-DC

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυχνότητα ενεργοποίησηςΥλικό επαφήςΧρώμα στέγασηςδύναμη κλειδώματοςΑριθμός Κλείδωμα Ασφαλείας InterlocksΚατανάλωση ενέργειαςΜέγεθοςΤιμή
ELOBAU ZSR1220R Κλείδωμα Ασφαλείας, Κλειδαριά Πόρτας με Κλειδαριά | CL7NAB ZSR1220R1200 1/ώραΚράμα ασήμι (Flash Plated)Μαύρο περίβλημα / Κίτρινο Καπάκι2000 N, 2500 N28W42 mm x mm x 40 190 mm€1,058.11
RFQ
ELOBAU ZMR1030V Interlock με προστατευτικό κλείδωμα Συσκευή κλειδώματος ασφαλείας | CL7NCX ZMR1030V1200 1/ HzΚράμα ασήμι επιχρυσωμένοΑσημένιο περίβλημα/ Κίτρινο Εξώφυλλο2000 N, 1500 N16W37.5 mm x mm x 79 96 mm€1,074.28
RFQ
ELOBAU ZMR1120V Interlock με προστατευτικό κλείδωμα Συσκευή κλειδώματος ασφαλείας | CL7NDZ ZMR1120V-------€1,074.28
RFQ
ELOBAU ZDA1121R Interlock με προστατευτικό κλείδωμα Συσκευή κλειδώματος ασφαλείας | CL7NKF ZDA1121R-------€1,841.47
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ELOBAU ZSR1121R Κλείδωμα ασφαλείας, Κλειδαριά πόρτας με κλείδωμα
€1,058.11 /μονάδα