ELOBAU 171271VY03 Αισθητήρας ασφαλείας, Μαγνητικά ενεργοποιημένος, NO/NC, Ενσωματωμένος σύνδεσμος, Μέγεθος M12

Είδος: CL7MTR Μοντέλο: 171271VY03
€378.76 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςαισθητήρα
Τύπος ενεργοποίησηςΕμπρός
Εξασφαλισμένη απόσταση απενεργοποίησης16 mm
Εξασφαλισμένη απόσταση μεταγωγής4 mm
Δεν μπορεί να τοποθετηθεί χωνευτήΝαι
Μέγεθος συνδετήραM12 x 1
Τύπος σύνδεσης4 Pin
Φόρμα ΕπικοινωνίαςΟΧΙ/ NC
Βαθμός Ρύπανσης3
Detent PresentΟχι
Χρώμα στέγασηςΑσημένιο
Σχεδιασμός ΚατοικίαςΚυλινδρικές
Στέγαση ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
ΕγκατάστασηΑυθαίρετος
Εκτίμηση IPIP68
Οθόνη LEDΟχι
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.75 μοίρες ντο
Μέγιστη. Θερμοκρασία αποθήκευσης.75 μοίρες ντο
Μέγιστη. Ρεύμα μεταγωγής0.1A
Μέγιστη. Εναλλαγή ισχύος3W
Μέγιστη. Τάση μεταγωγής28.8V DC
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-25 βαθμούς ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία αποθήκευσης.-25 βαθμούς ντο
Ελάχ. Τάση μεταγωγής19.2V DC
Ελάχιστη απόσταση εγκατάστασης (μεταξύ δύο αισθητήρων)50 mm
Ελάχιστη απόσταση μεταγωγής0.5 mm
Τοποθέτηση ΤύποςΠαξιμάδι στερέωσης
Υλικό καρυδιώνΑνοξείδωτο Κολιέ
Τάξη προστασίαςΚλάση ΙΙΙ
Αντίσταση σειράς22 Ohm
Αντίσταση κλονισμού30 g/ 11 ms
StructureΔικαναλικό
Συχνότητα αλλαγής5 Hz
Αρχή εναλλαγήςΜαγνητικός
ΤεχνολογίαΚαλάμι
Μέγεθος νήματοςΜ30 x 44 mm
Ροπή για παξιμάδια50 Nm
Αντίσταση κραδασμών10 Hz έως 55 Hz

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεν μπορεί να τοποθετηθεί χωνευτήΣυχνότητα ενεργοποίησηςΤύπος ενεργοποίησηςΜέγεθος σύνδεσηςΜέγεθος συνδετήραΤύπος σύνδεσηςΦόρμα ΕπικοινωνίαςΣυνεχής αντίσταση κραδασμώνΤιμή
Αισθητήρας ασφαλείας ELOBAU 171V62AY, Μαγνητικά ενεργοποιημένος, ΟΧΙ/ΟΧΙ, Ενσωματωμένος σύνδεσμος, Μέγεθος M12 | CL7MND 171V62AYΝαι-Εμπρός-M12 x 14 PinΟΧΙ ΟΧΙ-€134.32
RFQ
Αισθητήρας ασφαλείας ELOBAU 114270A0D, μαγνητικά ενεργοποιούμενος, NO/NC, Ενσωματωμένος σύνδεσμος, Μέγεθος M8 | CL7MNX 114270Α0ϋ--Εμπρός-M8 x 14 PinΟΧΙ/ NC-€133.31
RFQ
Αισθητήρας ασφαλείας ELOBAU 171V62VY, Μαγνητικά ενεργοποιημένος, ΟΧΙ/ΟΧΙ, Ενσωματωμένος σύνδεσμος, Μέγεθος M12 | CL7MPA 171V62VYΝαι-Εμπρός-M12 x 14 PinΟΧΙ ΟΧΙ-€334.19
RFQ
ELOBAU 114270-5 Αισθητήρας Ασφαλείας, Μαγνητικός Ενεργοποιούμενος, NO/NC Καλώδιο 5m | CL7MPC 114270-5--Εμπρός---ΟΧΙ/ NC-€159.52
RFQ
ELOBAU 153V62-10 Αισθητήρας Ασφαλείας, Μαγνητικός Ενεργοποιημένος, ΟΧΙ/ΟΧΙ, Καλώδιο 10m | CL7MPF 153V62-10--------€193.64
RFQ
ELOBAU 165270-5 Αισθητήρας Ασφαλείας, Μαγνητικά Ενεργοποιημένος, NO/NC, Καλώδιο 5m | CL7MPH 165270-5--------€145.26
RFQ
ELOBAU 120272-5 Αισθητήρας Ασφαλείας, Μαγνητικός Ενεργοποιούμενος, NO/NC, Καλώδιο 5m | CL7MPJ 120272-5--Εμπρός---ΟΧΙ/ NC-€151.20
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ELOBAU 171271VY03 Αισθητήρας ασφαλείας, Μαγνητικά ενεργοποιημένος, NO/NC, Ενσωματωμένος σύνδεσμος, Μέγεθος M12
€378.76 /μονάδα