Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ELKHART BRASS B-100-SA Wye Ball Valve 1 ίντσα FNST (2) 1 ίντσα MNST | AA7HVE 15Z073

ELKHART BRASS B-100-SA Βαλβίδα Wye Ball 1 ίντσας FNST (2) 1 ίντσας MNST

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7HVE Μοντέλο: B-100-SACross Ref: 15Z073
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
€694.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα μάνικας πυρκαγιάς
Υλικό μπάλαςΑκετάλη
Υλικό σώματοςElk-O-Lite (R)
Τύπος σώματοςWye
φινίρισμαΚόκκινο σμάλτο ουρεθάνης
Χειρισμός υλικούElk-O-Lite (R)
Τύπος λαβήςΜοχλός
Μέγεθος εισόδου1"
Τύπος εισόδουFNST
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Μέγεθος εξόδου1 "x 1"
Τύπος εξόδουMNST x MNST
Συνολικό μήκος5.5 "
Υλικό σφραγίδαςUHMWPE (Πολυαιθυλένιο εξαιρετικά υψηλού μοριακού βάρους)
Υλικό καθίσματοςΠολυαιθυλένιο
Υλικό άξοναΑλουμίνιο
Δομή βαλβίδων1-κομμάτι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.11
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)19.81
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8481309000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος λαβήςΜέγεθος εισόδουΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος εξόδουΤύπος εξόδουΣυνολικό μήκοςΥλικό άξοναΤιμή
ELKHART BRASS B-100-SA Wye Ball Valve 1-1 / 2 FNST (2) 3/4 M GHT | AA7HVD 15Z072 Β-100-SAΜοχλός1.5 "300 psi3 / 4 "x 3 / 4"Αρσενικό GHT x Αρσενικό GHT5.5 "Αλουμίνιο€700.73
ELKHART BRASS B-100-LA Wye Ball Valve 1-1 / 2 Fnst (2) 1-1 / 2 Mnst | AA7HVF 15Z074 Β-100-ΛΑΜοχλός1.5 "300 psi1-1/2" x 1-1/2"MNST x MNST5.5 "Αλουμίνιο€614.80
ELKHART BRASS B-97-A Wye Ball Valve 2-1 / 2 Fnst (2) 2-1 / 2 Mnst | AA7HVH 15Z076 Β-97-ΑΘετική κλειδαριά2.5 "200 psi2-1/2" x 2-1/2"MNST x MNST9"Ανοξείδωτο ατσάλι€2,408.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ELKHART BRASS B-100-SA Βαλβίδα Wye Ball 1 ίντσας FNST (2) 1 ίντσας MNST
€694.43 /μονάδα