Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LOVEJOY 68514455195 Hub σύζευξης σιαγόνων, μέγεθος ζεύξης L100, OD 2.54 ίντσες | AJ2XJA

LOVEJOY 68514455195 Jaw Coupling Hub, L100 Coupling Size, 2.54 Inch OD

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2XJA Μοντέλο: 68514455195

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€57.10 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 10
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤύπος L Hub
Μέγεθος οπώνNA
Τύπος οπώνSpline Bore
ΧρώμαΜεταλλικός
Μέγεθος ζεύξηςL100
Τύπος ζεύξηςL
Διάσταση G0.71 "
Διάσταση SL0.44 "
Διάσταση Τ5 / 16-18
Μήκος πλήμνης2.09 "
Κέιγουεϊμε τον Keyway
Βάθος Keyway4 "x 1.8"
Μέγεθος πληκτρολογίου4 "x 1.8"
Πλάτος Keyway4 "x 1.8"
Μήκος έως Bore1.38 "
ΥλικόΣυντηγμένο σίδερο
Μέγιστη. Οπή1.375 "
Ελάχ. Οπή0.437 "
Εκτός Dia.2.54 "
Συνολικό μήκος3.48 "
Σύστημα μέτρησηςImperial
Νήμα Ντιά.5 / 16 "-18
Νήματα ανά ίντσα5 / 16 "-18

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7155
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος ζεύξηςΜήκος έως BoreΕκτός Dia.ΥλικόΕλάχ. ΟπήΤιμή
LOVEJOY 68514438571 Hub σύζευξης σιαγόνων, Μέγεθος ζεύξης L099, OD 2.54 ίντσες | AJ2XBU 68514438571L0991.06 "2.54 "Συντηγμένο σίδερο0.437 "€132.64
LOVEJOY 68514438569 Hub σύζευξης σιαγόνων, Μέγεθος ζεύξης L090, OD 2.11 ίντσες | AJ2XFK 68514438569L0900.82 "2.11 "Συντηγμένο σίδερο0.25 "€103.81
LOVEJOY 68514437929 Hub σύζευξης σιαγόνων, Μέγεθος ζεύξης L190, OD 4.5 ιντσών | AJ2XFN 68514437929L1901.94 "4.5 "Συντηγμένο σίδερο0.75 "€276.50
LOVEJOY 68514437916 Hub σύζευξης σιαγόνων, Μέγεθος ζεύξης L110, OD 3.32 ιντσών | AJ2XFP 68514437916L1101.68 "3.32 "Συντηγμένο σίδερο0.625 "€172.06
LOVEJOY 68514437909 Hub σύζευξης σιαγόνων, Μέγεθος ζεύξης L110, OD 3.32 ίντσες | AJ2XFR 68514437909L1101.68 "3.32 "Συντηγμένο σίδερο0.625 "€172.06
LOVEJOY 68514437905 Hub σύζευξης σιαγόνων, μέγεθος ζεύξης L100, OD 2.54 ίντσες | AJ2XMN 68514437905L1001.38 "2.54 "Συντηγμένο σίδερο0.437 "€158.20
LOVEJOY 68514437940 Hub σύζευξης σιαγόνων, μέγεθος ζεύξης L225, OD 5 ιντσών | AJ2XMP 68514437940L2252.18 "5"Μαντεμένια0.75 "€1,103.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514455195 Jaw Coupling Hub, L100 Coupling Size, 2.54 Inch OD
€57.10 /μονάδα