Ο ηλεκτρικός θερμοσίφωνας Eemax SPEX3012T χρησιμοποιείται σε ξενοδοχεία και εστιατόρια για να εξασφαλίσει αξιόπιστη και αποτελεσματική παροχή ζεστού νερού. Παρέχει άμεσο ζεστό νερό, εξαλείφοντας την ανάγκη για δεξαμενή αποθήκευσης.
Χαρακτηριστικά:
- Είναι εξοπλισμένο με ψηφιακή οθόνη και πληκτρολόγιο για εύκολο χειρισμό και διαθέτει είσοδο ψυχρής και ζεστής εξόδου 3/8 ιντσών, βελτιώνοντας την άνεση του χρήστη.
- Αυτή η μονάδα λειτουργεί στα 25Α με τάση λειτουργίας 120VAC, εξασφαλίζοντας αξιόπιστη απόδοση.
- Διαθέτει οριζόντιο και κάθετο προσανατολισμό τοποθέτησης, κατάλληλο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους, προσφέροντας ευελιξία εγκατάστασης με βάση τις απαιτήσεις χώρου.
- Αυτός ο θερμοσίφωνας χωρίς δεξαμενή 120 V είναι κατασκευασμένος με θερμοπλαστικό περίβλημα, εξασφαλίζοντας ανθεκτικότητα και αξιοπιστία σε διάφορες ρυθμίσεις.
- Διαθέτει εισόδους και εξόδους τύπου συμπίεσης, με στοιχείο nichrome και με ελάχιστη πίεση νερού 30 psi για να εξασφαλίζεται αποτελεσματική και ασφαλής θέρμανση του νερού.
- Αυτή η θερμάστρα διαθέτει επιτοίχια τοποθέτηση και διαθέτει καλώδιο 12 AWG για απλοποίηση της εγκατάστασης και ενίσχυση της συνολικής αξιοπιστίας του συστήματος.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Ποιοι είναι οι παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την επιλογή αυτού του θερμοσίφωνα 120 V κάτω από το νεροχύτη χωρίς δεξαμενή;
Α. Οι κύριοι παράγοντες περιλαμβάνουν τον τύπο εφαρμογής, τις απαιτήσεις ισχύος, το ρυθμό ροής, τους περιορισμούς χώρου, τα χαρακτηριστικά ελέγχου θερμοκρασίας, τους μηχανισμούς ασφαλείας, την κάλυψη εγγύησης, τη συμμόρφωση με τα πρότυπα, τη συμβατότητα με την πίεση του νερού, το εύρος θερμοκρασίας, την ενεργειακή απόδοση, τις απαιτήσεις συντήρησης και ζητήματα εγκατάστασης.
Ε. Ποια είναι η δυνατότητα αυτοδιάγνωσης του θερμοσίφωνα Eemax SPEX3012T;
A. Η μονάδα είναι εξοπλισμένη με αυτοδιαγνωστικά και έξυπνα χειριστήρια, που επιτρέπουν την αποτελεσματική παρακολούθηση και αντιμετώπιση προβλημάτων, διασφαλίζοντας αξιόπιστη και απρόσκοπτη λειτουργία.
Ε. Ποιες προφυλάξεις ασφαλείας πρέπει να λάβω όταν χρησιμοποιώ αυτόν τον ηλεκτρικό θερμοσίφωνα Eemax χωρίς δεξαμενή;
A.
- Βεβαιωθείτε ότι η επαγγελματική εγκατάσταση συμμορφώνεται με τους τοπικούς κώδικες και πρότυπα.
- Επαληθεύστε τις σωστές ηλεκτρικές συνδέσεις και τη γείωση για να αποφύγετε ηλεκτρικούς κινδύνους.
- Ελέγχετε τακτικά για διαρροές και αντιμετωπίζετε άμεσα τυχόν προβλήματα.
- Ρυθμίστε τη θερμοκρασία του νερού σε ασφαλές επίπεδο για να αποφύγετε το ζεμάτισμα.
- Εγκαταστήστε βαλβίδες εκτόνωσης πίεσης για να διαχειριστείτε την υπερβολική πίεση μέσα στη μονάδα.
- Διατηρήστε την περιοχή γύρω από τη θερμάστρα καθαρή από εύφλεκτα υλικά.
- Ξεπλύνετε περιοδικά τη μονάδα για να αφαιρέσετε τα ιζήματα και να διατηρήσετε την απόδοση.
- Τηρείτε τις οδηγίες συντήρησης που περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης.
- Εγκαταστήστε τις κατάλληλες βαλβίδες διακοπής για έκτακτες ανάγκες.
- Εξοικειωθείτε με τις διαδικασίες έκτακτης απενεργοποίησης της μονάδας.
- Κρατήστε τη θερμάστρα μακριά από εύφλεκτα υλικά και χημικά.
- Σε συνθήκες παγετού, λάβετε μέτρα για να αποτρέψετε το πάγωμα του νερού μέσα στη μονάδα.
- Ελέγχετε τακτικά για τυχόν σημάδια διάβρωσης ή φθοράς.
- Εκπαιδεύστε τα μέλη του νοικοκυριού σχετικά με την ασφαλή λειτουργία και τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης.