Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EEMAX EX160TC Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας χωρίς δεξαμενή 16000w | AA6TEE 14U405

EEMAX EX160TC Ηλεκτρικός Θερμοσίφωνας Χωρίς Δεξαμενή 16000w

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6TEE Μοντέλο: EX160TCCross Ref: 14U405
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
€825.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘερμοσίφωνας Elec Tankless
Ενισχυτές AC58
Βάθος3"
ΣτοιχείαΕισαγωγή κασέτας διπλής αντικατάστασης
Ύψος10 "
Μέγιστη. Ρυθμός ροής3 gpm
Ελάχ. Ενεργοποίηση ροής0.75 gpm
ΒάσηΚάθετος
Φάση1
Εύρος πίεσης40 έως 150 psi
Κατοικίες / ΕμπορικάΕμπορικά
Θερμ. Εύρος100 βαθμοί έως 140 βαθμοί F
Θερμ. Αύξηση @ 1.5 GPM72.8 βαθμοί F
Θερμ. Αύξηση @ 2.5 GPM43.7 βαθμοί F
Θερμ. Αύξηση @ 4.0 GPM27.3 βαθμοί F
Τάση277 VAC
Σύνδεση νερού3/4 "MNPT
Εφαρμογή θερμοσίφωναΥποβρύχιο
Watts16,000
Πλάτος10.5 "
Μέγεθος καλωδίου10 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.59
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)29.46
Πλάτος πλοίου (cm)28.45
Κωδικός ΕΣ8516100080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Σχεδιασμός θερμοσίφωνας (σημείο χρήσης)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάσηΕνισχυτέςΕνισχυτές ACΕύρος πίεσηςΘερμ. ΕύροςΤάσηWattsΠλάτοςΤιμή
EEMAX EX1608TC Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας χωρίς δεξαμενή 16 600w | AA6TED 14U404 EX1608TC1-8040 έως 150 psi100 βαθμοί έως 140 βαθμοί F208 VAC16,60010.5 "€950.39
EEMAX EX190TC ML Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας χωρίς δεξαμενή 19000w | AA6TEF 14U406 EX190TC ML1-8040 έως 150 psi105 βαθμοί έως 110 βαθμοί F240 VAC19,00010.5 "€959.90
EEMAX EX200TC Θερμοσίφωνας Χωρίς δεξαμενή 277 V 20000 Watt | AE8RVW 6FCA0 EX200TC1-7240 έως 150 psi100 βαθμοί έως 140 βαθμοί F277 VAC20,00010.5 "€973.95
EEMAX EX200TCS Θερμοσίφωνας Χωρίς δεξαμενή 277 V 20000 Watt | AE8RVX 6FCA1 EX200TCS1-7240 έως 150 psi180 βαθμοί F277 VAC20,00010.5 "€971.32
EEMAX EX240T2T Θερμοσίφωνας Χωρίς δεξαμενή 208 V 24000 Watt | AE8RVY 6FCA2 EX240T2T3-6725 έως 150 psi100 βαθμοί έως 140 βαθμοί F208 VAC24,00015.25 "€2,115.51
EEMAX ED032480T2T Θερμοσίφωνας χωρίς δεξαμενή 480/277 V 32000 W | AE8RVZ 6FCA3 ED032480T2T3-38.525 έως 150 psi100 βαθμοί έως 140 βαθμοί F480 VAC32,00015.25 "€2,583.50
EEMAX EX180T3 Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας χωρίς δεξαμενή 208vac | AF9AAY 29PH79 EX180T33-5025 έως 150 psi100 βαθμοί έως 140 βαθμοί F208 VAC18,00015.25 "€2,118.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EEMAX EX160TC Ηλεκτρικός Θερμοσίφωνας Χωρίς Δεξαμενή 16000w
€825.47 /μονάδα