Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EEMAX EX190TC ML Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας χωρίς δεξαμενή 19000w | AA6TEF 14U406

EEMAX EX190TC ML Ηλεκτρικός Θερμοσίφωνας Χωρίς Δεξαμενή 19000w

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6TEF Μοντέλο: EX190TC MLCross Ref: 14U406
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
€959.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘερμοσίφωνας Elec Tankless
Ενισχυτές AC80
Βάθος3"
ΣτοιχείαΕισαγωγή κασέτας διπλής αντικατάστασης
Ύψος10 "
Μέγιστη. Ρυθμός ροής3 gpm
Ελάχ. Ενεργοποίηση ροής0.30 gpm
ΒάσηΚάθετος
Φάση1
Εύρος πίεσης40 έως 150 psi
Κατοικίες / ΕμπορικάΕμπορική / Κατοικία
Θερμ. Εύρος105 βαθμοί έως 110 βαθμοί F
Θερμ. Αύξηση @ 1.5 GPM86.5 βαθμοί F
Θερμ. Αύξηση @ 2.5 GPM52 βαθμοί F
Θερμ. Αύξηση @ 4.0 GPM32.4 βαθμοί F
Τάση240 VAC
Σύνδεση νερού3/4 "MNPT
Εφαρμογή θερμοσίφωναΥποβρύχιο
Watts19,000
Πλάτος10.5 "
Μέγεθος καλωδίου8 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.725
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8516100080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Σχεδιασμός θερμοσίφωνας (σημείο χρήσης)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάσηΕνισχυτέςΕνισχυτές ACΕύρος πίεσηςΘερμ. ΕύροςΤάσηWattsΠλάτοςΤιμή
EEMAX EX1608TC Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας χωρίς δεξαμενή 16 600w | AA6TED 14U404 EX1608TC1-8040 έως 150 psi100 βαθμοί έως 140 βαθμοί F208 VAC16,60010.5 "€950.39
EEMAX EX160TC Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας χωρίς δεξαμενή 16000w | AA6TEE 14U405 EX160TC1-5840 έως 150 psi100 βαθμοί έως 140 βαθμοί F277 VAC16,00010.5 "€825.47
EEMAX EX200TC Θερμοσίφωνας Χωρίς δεξαμενή 277 V 20000 Watt | AE8RVW 6FCA0 EX200TC1-7240 έως 150 psi100 βαθμοί έως 140 βαθμοί F277 VAC20,00010.5 "€973.95
EEMAX EX200TCS Θερμοσίφωνας Χωρίς δεξαμενή 277 V 20000 Watt | AE8RVX 6FCA1 EX200TCS1-7240 έως 150 psi180 βαθμοί F277 VAC20,00010.5 "€971.32
EEMAX EX240T2T Θερμοσίφωνας Χωρίς δεξαμενή 208 V 24000 Watt | AE8RVY 6FCA2 EX240T2T3-6725 έως 150 psi100 βαθμοί έως 140 βαθμοί F208 VAC24,00015.25 "€2,115.51
EEMAX ED032480T2T Θερμοσίφωνας χωρίς δεξαμενή 480/277 V 32000 W | AE8RVZ 6FCA3 ED032480T2T3-38.525 έως 150 psi100 βαθμοί έως 140 βαθμοί F480 VAC32,00015.25 "€2,583.50
EEMAX EX180T3 Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας χωρίς δεξαμενή 208vac | AF9AAY 29PH79 EX180T33-5025 έως 150 psi100 βαθμοί έως 140 βαθμοί F208 VAC18,00015.25 "€2,118.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EEMAX EX190TC ML Ηλεκτρικός Θερμοσίφωνας Χωρίς Δεξαμενή 19000w
€959.90 /μονάδα