Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EDWARDS SIGNALING EG1RT Πυροσβεστική Κέρατο/Στρόβο, 5 x 0.5 x 5.875 ίντσα Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9RRA Μοντέλο: EG1RTCross Ref: 1EYB2
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
€6.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςκαμινάδα
Βάθος1 / 2 "
φινίρισμαRed
Ύψος5.875 "
Μήκος5.875 "
Τάση24 VDC
Πλάτος4 15 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0945
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8531909000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηCurrent RatingΒάθοςφινίρισμαΎψοςΜήκοςΥλικό φακούΒάσηΤιμή
EDWARDS SIGNALING EG1R-P Κόρνα συναγερμού πυρκαγιάς/στροβοσκόπιο, 0.011A Βαθμολογία | AA8ALF 16X364 EG1R-Ρ24 VDC, FWR-13 / 16 "Red4.5 "2.75 "-Ξεπλύνετε ή επιφανειακά€30.69
EDWARDS SIGNALING EG1RT-FIRE Alarm Κόρνα/Στροβοσκοπικό, 5 x 0.5 x 5.875 ίντσες Μέγεθος | AA8ALJ 16X367 ΠΥΡΚΑΓΙΑ EG1RT--1 / 2 "Red5.875 "5"-Ξεπλύνετε€19.07
EDWARDS SIGNALING EG1T-FIRE Συναγερμός Κόρνα/Στροβοσκοπικό | AA8ALK 16X368 ΠΥΡΚΑΓΙΑ EG1T--1 / 2 "Άσπρο5.875 "5"-Ξεπλύνετε€19.90
EDWARDS SIGNALING 2440S-110-R Κόρνα συναγερμού πυρκαγιάς/στροβοσκόπιο, 24VDC, 272mA Βαθμολογία | CF4MQM 2440S-110-R20 έως 24 VDC272mA2-1 / 8 "-5"-Lexan--
RFQ
EDWARDS SIGNALING 2440S-110-W Κόρνα συναγερμού πυρκαγιάς/στροβοσκόπιο, 24VDC, 272mA Βαθμολογία | CF4MQN 2440S-110-Δ20 έως 24 VDC272mA2-1 / 8 "-5"-Lexan--
RFQ
EDWARDS SIGNALING 2440S-15/75-R Κόρνα συναγερμού πυρκαγιάς/στροβοσκόπιο, 24VDC, 125mA Βαθμολογία | CF4MQP 2440S-15/75-R20 έως 24 VDC125mA2-1 / 8 "-5"-Lexan--
RFQ
EDWARDS SIGNALING 2440S-15/75-W Κόρνα συναγερμού πυρκαγιάς/στροβοσκόπιο, 24VDC, 125mA Βαθμολογία | CF4MQQ 2440S-15/75-Δ20 έως 24 VDC125mA2-1 / 8 "-5"-Lexan--
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EDWARDS SIGNALING EG1RT Πυροσβεστική Κέρατο/Στρόβο, 5 x 0.5 x 5.875 ίντσα Μέγεθος
€6.29 /μονάδα