Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EDWARDS SIGNALING EG1R-P Κέρατο συναγερμού πυρκαγιάς/Στροβοσκόπιο, βαθμολογία 0.011Α

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8ALF Μοντέλο: EG1R-PΣταυρός: 16Χ364
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
€30.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςκαμινάδα
Ρεύμα συναγερμού13mA DC, 11mA FWR
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος32 έως 120 F
Βάθος13 / 16 "
φινίρισμαRed
Ύψος4.5 "
Εύρος υγρασίας93% RH
Μήκος2.75 "
ΒάσηΞεπλύνετε ή επιφανειακά
Μέγιστη έξοδος (dBA)91
Τάση24 VDC, FWR

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8531800030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηCurrent RatingΒάθοςφινίρισμαΎψοςΜήκοςΥλικό φακούΒάσηΤιμή
EDWARDS SIGNALING EG1RT-FIRE Alarm Κόρνα/Στροβοσκοπικό, 5 x 0.5 x 5.875 ίντσες Μέγεθος | AA8ALJ 16X367 ΠΥΡΚΑΓΙΑ EG1RT--1 / 2 "Red5.875 "5"-Ξεπλύνετε€19.07
EDWARDS SIGNALING EG1T-FIRE Συναγερμός Κόρνα/Στροβοσκοπικό | AA8ALK 16X368 ΠΥΡΚΑΓΙΑ EG1T--1 / 2 "Άσπρο5.875 "5"-Ξεπλύνετε€19.90
EDWARDS SIGNALING EG1RT Κόρνα/στροβοσκόπιο συναγερμού πυρκαγιάς, 5 x 0.5 x 5.875 ίντσες Μέγεθος | AA9RRA 1EYB2 EG1RT24 VDC-1 / 2 "Red5.875 "5.875 "--€6.29
EDWARDS SIGNALING 2440S-110-R Κόρνα συναγερμού πυρκαγιάς/στροβοσκόπιο, 24VDC, 272mA Βαθμολογία | CF4MQM 2440S-110-R20 έως 24 VDC272mA2-1 / 8 "-5"-Lexan--
RFQ
EDWARDS SIGNALING 2440S-110-W Κόρνα συναγερμού πυρκαγιάς/στροβοσκόπιο, 24VDC, 272mA Βαθμολογία | CF4MQN 2440S-110-Δ20 έως 24 VDC272mA2-1 / 8 "-5"-Lexan--
RFQ
EDWARDS SIGNALING 2440S-15/75-R Κόρνα συναγερμού πυρκαγιάς/στροβοσκόπιο, 24VDC, 125mA Βαθμολογία | CF4MQP 2440S-15/75-R20 έως 24 VDC125mA2-1 / 8 "-5"-Lexan--
RFQ
EDWARDS SIGNALING 2440S-15/75-W Κόρνα συναγερμού πυρκαγιάς/στροβοσκόπιο, 24VDC, 125mA Βαθμολογία | CF4MQQ 2440S-15/75-Δ20 έως 24 VDC125mA2-1 / 8 "-5"-Lexan--
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EDWARDS SIGNALING EG1R-P Κέρατο συναγερμού πυρκαγιάς/Στροβοσκόπιο, βαθμολογία 0.011Α
€30.69 /μονάδα