Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EDWARDS SIGNALING 105HISTA-N5 Strobe Light, Amber, 120VAC, 4 1/2 ίντσας Dia.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7QAL Μοντέλο: 105HISTA-N5Cross Ref: 16G653

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€632.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςStrobe Light
ΧρώμαΚεχριμπάρι
Τρέχουσα συντάχθηκε0.1A AC
Διάμετρος4.5 "
Ύψος6.75 "
Στέγαση ΥλικόΕνισχυμένος θερμοπλαστικός πολυεστέρας από γυαλί
Λάμπα ζωής3000 hr.
Τύπος λάμπαςΣτροβοσκοπικός σωλήνας
Υλικό φακούΠολυανθρακικό
ΒάσηΕπιφάνεια
Πηγή ενέργειας120 VAC
ΒαθμολογίαUL Class 1 Div 2, Groups A, B, C, D, Class II Div 2, Groups F, G, Class III

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6975
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)17.15
Πλάτος πλοίου (cm)17.15
Κωδικός ΕΣ8531800050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος λάμπαςΧρώμαΜέγεθος αγωγούΈξοδος φωτόςΒάσηΒαθμολογίαΤάσηCurrent RatingΤιμή
EDWARDS SIGNALING 94DV2R-N5 Strobe Light, Red, 120VAC, 8 1/16 Inch Dia. | AA7PUV 16G522 94DV2R-Ν5Στροβοσκοπικός σωλήναςRed-800,000 CandelaΣωλήνας 3/4 "NPTDiv 2 Επικίνδυνη τοποθεσία NEMA 4X--€999.48
EDWARDS SIGNALING 94DV2A-N5 Strobe Light, Amber, 120VAC, 8 1/16 Inch Dia. | AA7PUW 16G523 94DV2A-Ν5Στροβοσκοπικός σωλήναςΚεχριμπάρι-800,000 CandelaΣωλήνας 3/4 "NPTDiv 2 Επικίνδυνη τοποθεσία NEMA 4X--€1,019.51
EDWARDS SIGNALING 94DV2B-N5 Στροβοσκοπικό φως, μπλε, 120VAC, 8 1/16 ίντσας Διάμετρος. | AA7PUX 16G524 94DV2B-N5Στροβοσκοπικός σωλήναςΜπλε-800,000 CandelaΣωλήνας 3/4 "NPTDiv 2 Επικίνδυνη τοποθεσία NEMA 4X--€917.49
EDWARDS SIGNALING 94DV2G-N5 Φως Strobe, Πράσινο, 120VAC, 8 1/16 Inch Dia. | AA7PUY 16G525 94DV2G-Ν5Στροβοσκοπικός σωλήναςΠράσινο-800,000 CandelaΣωλήνας 3/4 "NPTDiv 2 Επικίνδυνη τοποθεσία NEMA 4X--€1,038.42
EDWARDS SIGNALING 94DV2C-N5 Strobe Light, Clear, 120VAC, 8 1/16 Inch Dia. | AA7PUZ 16G526 94DV2C-Ν5Στροβοσκοπικός σωλήναςΚαθαρισμός-800,000 CandelaΣωλήνας 3/4 "NPTDiv 2 Επικίνδυνη τοποθεσία NEMA 4X--€1,046.50
EDWARDS SIGNALING 105HISTR-N5 Strobe Light, Red, 120VAC, 0.1A Βαθμολογία | AA7QAJ 16G651 105HISTR-N5Στροβοσκοπικός σωλήναςRed--ΕπιφάνειαUL Class 1 Div 2, Groups A, B, C, D, Class II Div 2, Groups F, G, Class III--€550.59
EDWARDS SIGNALING 105HISTG-N5 Strobe Light, Green, 120VAC, 0.1A Βαθμολογία | AA7QAK 16G652 105 HISTG-N5Στροβοσκοπικός σωλήναςΠράσινο--ΕπιφάνειαUL Class 1 Div 2, Groups A, B, C, D, Class II Div 2, Groups F, G, Class III--€503.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EDWARDS SIGNALING 105HISTA-N5 Strobe Light, Amber, 120VAC, 4 1/2 ίντσας Dia.
€632.68 /μονάδα