EDWARDS SIGNALING Στροβοσκοπικά φώτα


Φίλτρα
Τρέχον σχέδιο 0.1A AC , Αναβοσβήνει ανά λεπτό: 65 , Διάρκεια ζωής λαμπτήρα: 3000 hr. , Σχεδιασμός φακού: Φρέσελ , Υλικό φακού: Πολυανθρακικό , Πηγή ενέργειας: 120 VAC
ΣτυλΜοντέλοΤύπος λάμπαςΧρώμαΜέγεθος αγωγούΈξοδος φωτόςΒάσηΒαθμολογίαΤάσηCurrent RatingΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
98BR-FY
--1 / 2 "---36 VDC--
RFQ
B
98BB-FY
-Μπλε1 / 2 "---36 VDC--
RFQ
C
98BM-FY
--1 / 2 "---36 VDC--
RFQ
D
98BG-FY
-Πράσινο1 / 2 "---36 VDC--
RFQ
E
105HISTB-R5
-Μπλε----240 VAC--
RFQ
F
96DV2B-N5
-Μπλε1 / 2 "---120 VAC στα 50/60 Hz--
RFQ
G
94Μ-R5
--3 / 4 "---240 VAC στα 50/60 Hz--
RFQ
H
94Α-R5
-Κεχριμπάρι3 / 4 "---240 VAC στα 50/60 Hz--
RFQ
C
96BC-R5
--1 / 2 "---240 VAC στα 50/60 Hz--
RFQ
I
105HISTC-R5
------240 VAC--
RFQ
J
96DV2G-Ν5
-Πράσινο1 / 2 "---120 VAC στα 50/60 Hz--
RFQ
D
98BG-G1
-Πράσινο1 / 2 "---24 VDC--
RFQ
K
93DFC-R5
--3 / 4 "---240 VAC στα 50/60 Hz--
RFQ
L
94Β-R5
-Μπλε3 / 4 "---240 VAC στα 50/60 Hz--
RFQ
M
94DV2M-N5
------120 VAC στα 50/60 Hz--
RFQ
C
96BM-R5
--1 / 2 "---240 VAC στα 50/60 Hz--
RFQ
C
98 π.Χ.-ΦΥ
--1 / 2 "---36 VDC--
RFQ
N
105HISTA-R5
-Κεχριμπάρι----240 VAC--
RFQ
O
92R-R5
------240 VAC στα 50/60 Hz--
RFQ
P
105HISTM-N5
------120 VAC--
RFQ
P
105HISTM-R5
------240 VAC--
RFQ
C
98ΒΜ-Ε1
--1 / 2 "---12 VDC--
RFQ
D
96BG-R5
-Πράσινο1 / 2 "---240 VAC στα 50/60 Hz--
RFQ
Q
92C-R5
------240 VAC στα 50/60 Hz--
RFQ
R
94G-R5
-Πράσινο3 / 4 "---240 VAC στα 50/60 Hz--
RFQ
S
92Μ-R5
------240 VAC στα 50/60 Hz--
RFQ
T
96DV2C-Ν5
--1 / 2 "---120 VAC στα 50/60 Hz--
RFQ
U
92G-R5
-Πράσινο----240 VAC στα 50/60 Hz--
RFQ
V
105HISTR-R5
------240 VAC--
RFQ
M
94C-R5
--3 / 4 "---240 VAC στα 50/60 Hz--
RFQ
B
96BB-R5
-Μπλε1 / 2 "---240 VAC στα 50/60 Hz--
RFQ
C
98BM-G1
--1 / 2 "---24 VDC--
RFQ
M
94DV2C-Ν5
Στροβοσκοπικός σωλήναςΚαθαρισμός-800,000 CandelaΣωλήνας 3/4 "NPTDiv 2 Επικίνδυνη τοποθεσία NEMA 4X--€950.71
R
94DV2G-Ν5
Στροβοσκοπικός σωλήναςΠράσινο-800,000 CandelaΣωλήνας 3/4 "NPTDiv 2 Επικίνδυνη τοποθεσία NEMA 4X--€950.71
I
105HISTC-N5
Στροβοσκοπικός σωλήναςΚαθαρισμός--ΕπιφάνειαUL Class 1 Div 2, Groups A, B, C, D, Class II Div 2, Groups F, G, Class III--€577.64
H
94DV2A-Ν5
Στροβοσκοπικός σωλήναςΚεχριμπάρι-800,000 CandelaΣωλήνας 3/4 "NPTDiv 2 Επικίνδυνη τοποθεσία NEMA 4X--€1,019.51
L
94DV2B-N5
Στροβοσκοπικός σωλήναςΜπλε-800,000 CandelaΣωλήνας 3/4 "NPTDiv 2 Επικίνδυνη τοποθεσία NEMA 4X--€917.49
V
105HISTR-N5
Στροβοσκοπικός σωλήναςRed--ΕπιφάνειαUL Class 1 Div 2, Groups A, B, C, D, Class II Div 2, Groups F, G, Class III--€561.83
W
105 HISTG-N5
Στροβοσκοπικός σωλήναςΠράσινο--ΕπιφάνειαUL Class 1 Div 2, Groups A, B, C, D, Class II Div 2, Groups F, G, Class III--€547.50
N
105HISTA-N5
Στροβοσκοπικός σωλήναςΚεχριμπάρι--ΕπιφάνειαUL Class 1 Div 2, Groups A, B, C, D, Class II Div 2, Groups F, G, Class III--€668.13
E
105HISTB-N5
Στροβοσκοπικός σωλήναςΜπλε--ΕπιφάνειαUL Class 1 Div 2, Groups A, B, C, D, Class II Div 2, Groups F, G, Class III--€580.44
X
94DV2R-Ν5
Στροβοσκοπικός σωλήναςRed-800,000 CandelaΣωλήνας 3/4 "NPTDiv 2 Επικίνδυνη τοποθεσία NEMA 4X--€999.48
Y
102LS-ST-N5
ξένο-----120 VAC0.12A-
RFQ
Z
91Β-Α
ξένοΚεχριμπάρι-300000 CD--12 VDC--
RFQ
G
94DFM-N5
ξένο-----120 VAC στα 50/60 Hz--
RFQ
A1
93R-R5
ξένο--800000 CD--240 VAC στα 50/60 Hz0.05A-
RFQ
B1
93Μ-R5
ξένο-3 / 4 "---240 VAC στα 50/60 Hz--
RFQ
Z
91Β-Γ
ξένοΠράσινο-300000 CD--12 VDC--
RFQ
Z
91Β-Β
ξένοΜπλε-300000 CD--12 VDC--
RFQ
C1
93Β-R5
ξένοΜπλε3 / 4 "---240 VAC στα 50/60 Hz--
RFQ
D1
93Α-R5
ξένοΚεχριμπάρι-800000 CD--240 VAC στα 50/60 Hz0.05A-
RFQ
E1
92PLCA-N5
ξένοΚεχριμπάρι1 / 2 "---120 VAC στα 50/60 Hz--
RFQ
S
92PLCM-N5
ξένο--1400000 CD--120 VAC στα 50/60 Hz0.1A-
RFQ
F1
92PLCB-N5
ξένοΜπλε-1400000 CD--120 VAC στα 50/60 Hz0.1A-
RFQ
C
98BC-G1
ξένο--300000 CD--24 VDC0.3A-
RFQ
Z
91B-R
ξένο--300000 CD--12 VDC--
RFQ
B
98BB-G1
ξένοΜπλε-300000 CD--24 VDC0.3A-
RFQ
G1
96DV2A-Ν5
ξένοΚεχριμπάρι----120 VAC στα 50/60 Hz--
RFQ
H1
98ΒΑ-Γ1
ξένοΚεχριμπάρι----24 VDC--
RFQ
Q
92PLCC-N5
ξένο-1 / 2 "---120 VAC στα 50/60 Hz--
RFQ
H1
98ΒΑ-ΦΥ
ξένοΚεχριμπάρι-300000 CD--36 VDC0.3A-
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;